カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- 堀内機械(383)
- SMC(63)
- ParkerTAIYO(63)
- 東洋バルヴ(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SIEMENS(3)
- アズワン(2)
- TDK(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- brother(ブラザー)(1)
- 油研工業(1)
- 永瀬工場(1)
- クリニコ(1)
「bb-100a」の検索結果
特価

ミニボール盤
EARTH MAN(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷場所をとらないコンパクトサイズ。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。 速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。電圧(V)AC100定格消費電力(W)100電流(A)1.2コード長さ(m)約1.6回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)幅(mm)190寸法(mm)約170×170質量(kg)約5高さ(mm)380周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4チャック能力(mm)0.6~6.5チャック(mm)(支柱までの距離)約100定格時間(分)20口幅(mm)約65スピンドルシャフト上下幅(mm)約23バイス最大口幅(mm)約65口高(mm)約20