カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- 堀内機械(383)
- ParkerTAIYO(62)
- SMC(14)
- 東洋バルヴ(3)
- エスコ(2)
- KEMET(2)
- KSフィルター(1)
- ABB(1)
「bb-250a」の検索結果

卓上ボール盤
EARTH MAN(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけにセット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)575出力(W)150周波数(Hz)50/60電流(A)2.8/2.9電圧(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300コード長さ(m)約1.8テーブル寸法(mm)約160×165チャック能力(mm)1.5~13(JT33)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)260/290ベース寸法(mm)約280×180バイス 高さ(mm)約40バイス最大口幅(mm)約65回転速度(切替)5段