カテゴリ

  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • 伊東電機(40)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • Metrol(メトロール)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ELPA(1)
  • 東海キャスター(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ブラウン(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp060a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
    用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に仕様【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2サイズ(mm)125
チェーンソーカテゴリ