カテゴリ
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(2)
- Verbatim(バーベイタム)(5)
- マクセル(12)
- RiDATA(1)
- オーム電機(2)
- HIDISC(3)
- YAMAZEN(山善)(5)
- グリーンハウス(1)
- CUSTOM KOBO(3)
- FIRSTCOM(14)
- Merck(メルクミリポア)(16)
- onsemi(6)
- SecuSTATION(5)
- SMC(1,210)
- STMicro(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- エレコム(3)
- サンワサプライ(17)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11)
- ブランドをもっと見る
「cdーr」の検索結果

ちょいドラTURBO
EARTH MAN¥3,398税込¥3,7381個当日出荷用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1質量(g)191使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電:10~35最大トルク(N・m)(電動)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200充電時間約2時間(空→フル充電)モーター電圧(V)3.7トルク(N・m)耐久(手動時):10バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸
3.7V充電式らくドラ
EARTH MAN(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷グリップが太く、力を入れやすい!。 用途に合わせて電動と手動を使い分け。 USB充電。 落下防止コート取付け可能。 LEDライト付き用途ねじ締め・ゆるめに電圧(V)充電プラグ:DC5モーター電圧(V)DC3.7最大締付トルク(N・m)約2.0(電動)約8.0(手締め)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約280ねじ締め付け回数約400回(M4×20mm)バッテリー容量(Ah)0.8質量(g)約160付属品6.35mm六角軸両頭ビット、(+)No.2×65mm×1、USBケーブル(Type-C)仕様耐久トルク(手動時):約8.0N・m長さ(mm)120幅(mm)55色ブラック電圧3.7V高さ(mm)55タイプデュアル(電動・手動)、充電式ドライバーケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×55機能手締め充電時間目安:最大約2時間30分(空→フル充電)電池リチウムイオン電池 ※交換不可入力電流(mA)充電プラグ:500充電方式1.本体後部の充電プラグ差込口カバーをスライドさせてから、USBケーブルの充電プラグを本体の充電プラグ差込口に差し込みます。2.USBケーブルのUSBプラグをACアダプター(市販品)又はUSB対応OA機器(パソコン)のUSBポートに差し込みます。充電ランプが赤く点灯することを確認してください。充電ランプが点灯しない場合はすべての接続を確認してください。3.充電が完了すると充電ランプが赤から緑へ変わります。すべての接続を取り外してください。適合ビット(mm)6.35六角軸用ライト機能LEDライト
3.7V充電式ちょいドラ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途に合わせて電動と手動を使い分け。USB充電。ヒートン回し機能付き。落下防止コート取付け可能。LEDライト付き用途ねじを締める・ゆるめる無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220質量(g)190付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1入力電流(mA)500サイズ(mm)160×45×45