カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(1)
  • 理化工業(2)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(1)
  • ホーザン(1)
  • マキタ(1)
  • REXON(レクソン)(1)
  • パオック(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • スバル(1)
  • 遠州工業(1)
  • THECUT(1)
  • WIZ'A(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「earth man dp-700」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上ボール盤 EARTH MAN卓上ボール盤EARTH MAN(12件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050電源(V)AC100消費電力(W)(50/60Hz)330/300コード長さ(m)1.8出力(W)180穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24テーブル寸法(mm)190×165チャック能力(mm)1.5~13周波数(Hz)50/60質量(kg)22ストローク上下(mm)50付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1ベース寸法(mm)315×190チャック~テーブル最大寸法(mm)310バイス最大口幅(mm)80チャック~ベース最大寸法(mm)約410幅(mm)275高さ(mm)730電流(A)5.6/4.8
DP-700・DP-700A用部品NO.44.45.46 EARTH MANDP-700・DP-700A用部品NO.44.45.46EARTH MAN
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
適合DP-700
DP-700・DP-700A用部品 EARTH MANDP-700・DP-700A用部品EARTH MAN
1,598税込1,758
1セットほか
5日以内出荷
適合DP-700
卓上ボール盤 EARTH MAN卓上ボール盤EARTH MAN(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8出力(W)150テーブル寸法(mm)約160×165セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)575周波数(Hz)50/60電流(A)2.8/2.9回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300チャック能力(mm)1.5~13(JT33)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)260/290ベース寸法(mm)約280×180バイス 高さ(mm)約40バイス最大口幅(mm)約65回転速度(切替)5段