カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(1)
- GENTOS(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- Beruf(1)
「hwv533h」の検索結果
特価

充電式LEDヘッドライト センサータイプ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない用途アウトドアや夜間作業時にセット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1質量(g)70全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)保護等級IPX3バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)電源タイプ充電式入力電流(A)1(充電プラグ)バッテリー容量(mAh)1200電球の種類LED連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時エコロジー商品省エネ