カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- 東芝ライテック(19)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 光興業(3)
- DENSO(デンソー)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- カーメックス(1)
- コクゴ(1)
- ニッサチェイン(1)
- ユニセイキ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 杉崎計器(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- 松吉医科器械(1)
- Galax(ギャレックス)(1)
- KIYOHARA(清原)(1)
- クール・テック(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- ブランドをもっと見る
「iw20」の検索結果

SHARE LINK 18V充電式インパクトレンチ
EARTH MAN¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリー。パック取付け時)用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に付属品18V専用充電器、18V専用バッテリーパック、インパクトソケット19mm(ゴールド・保護スリーブ付)×1、インパクトソケット21mm(メタリックレッド・保護スリーブ付)×1、ソケットピン×1、Oリング×1質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)約200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×84×210※バッテリーパック除く・ベルトフック含む無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800締付能力(普通ボルト)M10~M16締付能力(高力ボルト)M8~M14バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18使用環境温度(℃)5~40充電器形名SL-18SBC-A/SL-18FBC-A充電器電圧(V)定格:AC200/出力:DC20充電器質量(g)390充電時間(分)約120打撃数(min-1)約0~3600適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A1充電当たりの作業量M12(19mm)ボルト:約120回、M14(22mm)ボルト:約100回、M16(24mm)ボルト:約80回