カテゴリ
- 切削工具(24)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- BOSCH(ボッシュ)(41)
- SHT(38)
- SK11(36)
- マキタ(30)
- HiKOKI(ハイコーキ)(29)
- エスコ(18)
- 永岡書店(14)
- WIZ'A(14)
- 京セラインダストリアルツールズ(14)
- BLACK&DECKER(13)
- LENOX(レノックス)(12)
- 河部精密工業(KSK)(10)
- MPS[切削工具](9)
- 神東工業(8)
- アサダ(7)
- TRUSCO(7)
- BAHCO(バーコ)(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- ブランドをもっと見る
「jiguso」の検索結果
特価

ステンレス用ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN¥389税込¥4281パック(2本)当日出荷ステンレス材に耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ用途ステンレス用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0切断能力(mm)鉄板0.3~5
FRP・アルミ用ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN¥349税込¥3841パック(2本)当日出荷樹脂及び非鉄材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ用途樹脂・非鉄用仕様90mm×10山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(FRP材)2~20切断能力(mm)アルミ板1~5
鉄工用ジグソーブレード兼用タイプ
EARTH MAN(2件のレビュー)¥299税込¥3291パック(2本)欠品中鉄板を切断(標準推奨品)、マキタ・日立・B&D・リョービ用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3
木工用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN¥269税込¥2961パック(2本)当日出荷木板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途木工用仕様100mm×9山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)10~50切断能力(mm)プラスチック20以下
鉄工用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN¥319税込¥3511パック(2本)当日出荷鉄板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3
木工円切仕上用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN¥399税込¥4391パック(2本)当日出荷研磨刃付+両サイドテ―パー加工、曲線カットとくりぬき作業に、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途木工用仕様75mm×18山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
鉄工厚板用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN¥339税込¥3731パック(2本)当日出荷鉄板厚板を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途鉄工用仕様75mm×14山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)アルミ板1~10切断能力(mm)鉄板0.3~5
ステンレス用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN¥459税込¥5051パック(2本)当日出荷ステンレス材に耐久力あり、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途ステンレス用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0切断能力(mm)鉄板0.3~5
新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN(2件のレビュー)¥389税込¥4281パック(2本)当日出荷研磨刃付+両サイドテ―パー加工、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途新建材・樹脂用仕様100mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(新建材)3~50切断能力(mm)プラスチック15以下
鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥459税込¥5051パック(2本)当日出荷バイメタル材でより安全な切断作業、マキタ・日立・B&D・リョービ用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)アルミ板1~5切断能力(mm)鉄板0.3~3
合板用ジグソーブレードジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥269税込¥2961パック(2本)当日出荷合板・木材を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途合板用仕様100mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(合板)5~50切断能力(mm)プラスチック15以下
木工円切用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN¥279税込¥3071パック(2本)当日出荷木板を曲線カットとくりぬき作業、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~25切断能力(mm)プラスチック10以下
木工用ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥229税込¥2521パック(2本)当日出荷木板を切断(標準推奨品) 、マキタ・日立・B&D・リョービ用途木工用仕様90mm×9山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)10~50切断能力(mm)プラスチック20以下
木工硬木用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN¥459税込¥5051パック(2本)翌日出荷バイメタル材を使用し耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ 、用途木工用仕様90mm×10山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(硬木板)5~50、(窯業系サンディング材)30以下
鉄工用長刃ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥379税込¥4171パック(2本)翌日出荷鉄製大形材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ用途鉄工用仕様90mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)30以下切断能力(mm)鉄板0.3~6
合板用ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN¥229税込¥2521パック(2本)翌日出荷合板・木材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ用途合板用仕様90mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(合板)5~50切断能力(mm)プラスチック15以下
木工円切仕上用ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN¥349税込¥3841パック(2本)翌日出荷研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
木工用仕上切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN¥419税込¥4611パック(2本)翌日出荷研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途木工用仕様100mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~50、(化粧板)30以下
木工仕上切用ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN¥349税込¥3841パック(2本)翌日出荷研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ用途木工用仕様90mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~50、(化粧板)30以下
木工高速切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN¥319税込¥3511パック(2本)翌日出荷研磨刃付+アサリ加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途木工用仕様100mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
木工高速切断ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN¥299税込¥3291パック(2本)翌日出荷研磨刃付+アサリ加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ用途木工用仕様90mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
新建材用ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN¥229税込¥2521パック(2本)翌日出荷新建材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ用途新建材用仕様90mm×10山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(新建材)3~50、(ツーバイフォー)40以下
新建材・PC用ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN¥349税込¥3841パック(2本)翌日出荷研磨刃付+両サイドテ―パー加工、マキタ・日立・B&D・リョービ用途新建材・樹脂用仕様90mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(新建材)3~50切断能力(mm)プラスチック15以下
コード式オービタルジグソー
EARTH MAN¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷〈最大切断能力〉木工:約65mm/軟鉄板:約8mm/アルミ板:約10mm(※鉄工用ブレードはセット内容に含まれておりません) 。ワンタッチブレード交換 。ダイヤル式無段変速 。オービタル機構 。ブロワ機構用途木材・プラスチック・軟鉄板等の切断に使うことができます。付属品オービタルジグソー本体×1 / ジグソーブレードBタイプ(木工用)×1 / 六角棒レンチ(3mm)×1 / 取扱説明書×1質量(kg)2.1定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格電流(A)5.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550定格時間(分)30本体サイズ(mm)210×70×200使用環境温度(℃)0~40傾斜角度(°)左右0~45ストローク数(min-1)~約2700ストローク幅(mm)19
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ジグソーユニット
EARTH MAN¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷18Vマルチツール専用ジグソーユニット用途木材・プラスチック・軟鉄板等の切断に付属品ジグソーユニット本体×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、取扱説明書×1質量(kg)約0.55寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約112×56×170切断能力(mm)木工最大約80切断能力(mm)軟鉄板最大約6切断能力(mm)アルミ板最大約12ストローク数(min-1)約0~2200ストローク幅(mm)約121充電当たりの作業量コンパネ(12×300mm) 最大25回/軟鉄板(1.6×300mm) 最大5回