カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- BIGM(丸山製作所)(6)
- SMC(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- マルヤス電業(2)
- Autobahn(2)
- オリエンタルモーター(1)
- 日東工器(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
「la-30c」の検索結果

薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式
EARTH MAN(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約1.1定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48定格電流(A)0.25定格周波数(Hz)50/60色温度(K)6500クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48光色白色特殊用途防水エコロジー商品省エネ