カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- マキタ(1)
- カシムラ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 日栄インテック(1)
- 日機(1)
- ブロードウォッチ(1)
- 富士倉(1)
- ランドマークジャパン(1)
- トライメイト(1)
- 長輝ライトテック(1)
「meikee led」の検索結果
特価

薄型LEDセンサーライト
EARTH MAN(31件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果にセット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60使用電球白色LED使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。防水性IP44(防沫型)点灯時間約30秒電球の種類LED検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°エコロジー商品省エネ