カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- アサヒペン(15)
- ターナー色彩(8)
- アース製薬(3)
- シャープ(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- ペンギンワックス(2)
- ホームテイスト(2)
- ミッケル化学(2)
- GYEON(ジーオン)(2)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- 光明理化(1)
- コクゴ(1)
- フマキラー(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- フジワラ化学(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- スケーター(1)
- ブランドをもっと見る
「ml-200m」の検索結果

SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー
EARTH MAN¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1適合【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh、【充電器】型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【本体】モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約200mm(推奨切断太さΦ130mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ480×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.3kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:44 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"バッテリー容量(Ah)2