カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(2)
- ELPA(6)
- オーム電機(6)
- ライテックス(ムサシ)(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- 日本ワイドクロス(1)
「ose-ls400」の検索結果

薄型LEDセンサーライト
EARTH MAN(31件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果にセット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60使用電球白色LED使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。防水性IP44(防沫型)点灯時間約30秒電球の種類LED検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°エコロジー商品省エネ