カテゴリ
- 農業機械(13)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(7)
- KITO(キトー)(128)
- Lumberg Automation(17)
- MAZDA(マツダ)(18)
- New-Era(ニューエラー)(309)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- RS PRO(33)
- SAF(セフティー)(44)
- SMC(42)
- イスカル(13)
- セフティー3(29)
- ハートフルジャパン(30)
- ホンダ(48)
- ホーザン(14)
- ミツビシ(13)
- メディアカバーマーケット(20)
- 三菱電機(32)
- 東洋技研(22)
- 測範社(17)
- ブランドをもっと見る

草刈用 チップが多い山林用チップソー
EARTH MAN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷アサリ付3面チドリ研磨! 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。4面フル研磨で切れ味アップ 。軽くて疲れにくメッシュタイプ用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用サイズ(mm)230×58P
草刈用 二刀流 二段刃チップソー
EARTH MAN¥1,598税込¥1,7581個当日出荷刃の隙間にも入る草も残さず刈り取る究極刃 。2種類の刃で切れ味プラス 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。4面フル研磨で切れ味アップ 。チップが飛びにくい強力埋込型 。軽くて疲れにくメッシュタイプ用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
草刈用 オールマイティチップソー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷通常より刃数を増やして、抵抗少なく切れ味抜群! 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。4面フル研磨・強力縦埋込型で切れ味アップ 。軽くて疲れにくメッシュタイプ用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
軽量草刈りチップソー 1枚パック
EARTH MAN(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容1枚パック外径(mm)230(内径:25.4)×刃数36P
草刈用 石に強い頑強チップソー
EARTH MAN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷雑地・荒地・石の多いところでもチップをしっかりガードするのでチップがかけにくい! 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。4面フル研磨で切れ味アップ 。チップが飛びにくい強力埋込型 。軽くて疲れにくメッシュタイプ用途一般草刈・畦刈・雑地用
草刈チップソー軽量 5枚パック
EARTH MAN¥3,398税込¥3,7381セット(5枚)当日出荷穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容5枚パック外径(mm)230(内径:25.4)×刃数36P
草刈用 三刀流 三段刃チップソー
EARTH MAN¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷3種類の刃を搭載することで、雑草の刈り漏れを防ぐ切れ味超特化型 。チップガードが小石などを弾き次のチップを守るためチップがかけにくい。 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える。 。4面フル研磨・強力縦埋込型で切れ味アップ 。軽くて疲れにくいメッシュタイプ用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
草刈用 鋭いナタ刃チップソー
EARTH MAN¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷R刃チップと台金刃で雑草を残らずカット! 。チップガードが小石などを弾き次のチップを守るためチップがかけにくい 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。チップが飛びにくい強力埋込型 。軽くて疲れにくいメッシュタイプ用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
チップソー斬鉄剣
EARTH MAN¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷一般草刈・笹・竹・雑木・下刈用用途チップがとびにくく、長寿命。再研磨も楽々、経済的。エンジン式刈払機20から25CCにおすすめします刃数36外径(mm)230内径(mm)25.4
SHARELINK 18V充電式刈払機
EARTH MAN¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●刈払機ハンドル部×1 ●刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1種類電池:【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃【定格電圧(V)AC100●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃モーター電圧(V)【本体(SL-KB230-A)】DC18 ●無負荷回転数:高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1●運転時間(無負荷時)高速設定:約30分 低速設定:約60分 ●連続使用時間 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む ●質量:約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む
草刈用 矢ジリ型チップソー
EARTH MAN¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷衝撃に強く切れ味抜群な矢じり型チップ 。4面フル研磨で切れ味アップ 。軽くて疲れにくいメッシュタイプ用途一般草刈・下刈用
充電式耕うん機
EARTH MAN¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷エンジンタイプよりも「静か」で住宅地でも使いやすい 。パワフルに耕せる4枚刃 。2段階スタートで誤作動を防止用途家庭菜園などの土の掘り起こしに付属品耕うん機×1(耕うん刃取り付け済) 、フレームパイプ(上)×1 、フレームパイプ(下)×1 、キャスター・キャスターキャップ×各2 、平頭ピン・スナップピン・キャスター取付けねじ(ワッシャー付き)×各2 ※本体取付け済 、ツマミ・ねじ×各4 、コードクリップ×2適合充電器形式:SL-18SBC-A質量(kg)約7.3 ※バッテリーパック除く・耕うん刃含む無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約970×370×1090 ※耕うん刃含む連続使用時間(分)30 ※4.0Ahバッテリーパック取付け時刃外径(mm)耕うん刃:200/4枚刃モーター電圧(V)DC36耕うん幅(mm)約300適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら