カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- イトーキ(20)
- マキタ(2)
- 三菱電機(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- GENTOS(2)
- CIO(2)
- Xiaomi(2)
- EARIN(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ネグロス電工(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- 島田電機(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(1)
- TEAC(1)
- マリンテック(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- EMEET(1)
- ブランドをもっと見る
「sbc-004」の検索結果

SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1仕様【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Whバッテリー容量(Ah)2サイズ(mm)125