カテゴリ

  • 電動工具(26)
  • 農業機械(12)
  • 梱包用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • SCHURTER(7)
  • SPARKFUN(5)
  • RS PRO(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • 工進(1)
  • SICK(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • Fischer Elektronik(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「share link」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHARE LINK 3WAYグラストリマー用ナイロンコードカッター EARTH MAN

    SHARE LINK 3WAYグラストリマー用ナイロンコードカッター

    EARTH MAN
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    差込コードで交換が簡単。静音スクリュー型
    用途EARTHMAN SHARELINK 3WAYグラストリマー用交換部品セット内容ナイロンコードカッターベース×1/ナイロンコード×10材質カッターベース:PA6+GF30 コード:ナイロンコード長さ(mm)Φ1.6×9
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール

    EARTH MAN
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    先端パーツを付け替える事でマルチな用途で活躍します。
    用途【インパクトドライバー】ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに、木材・樹脂の穴あけに 【電気のこぎり】木材・枝の切断に、プラスチックの切断に、一般金属の切断に付属品マルチツール本体×1、インパクトドライバーユニット×1、6.35mm六角軸 両頭ビット+No.2×65mm×1、電気のこぎりユニット×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、収納ケース×1、18V2.0Ah専用バッテリーパック×1、18V専用充電器×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約15質量(kg)本体:約0.65(バッテリーパック除く)、インパクトドライバーユニット:約0.65(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約0.65(電気のこぎりユニットのみ)ピッチ(mm)2.8山数木工用ブレード:9山/インチ、オールマイティブレード:10/12山/インチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約135×77×218(ヘッドユニット・バッテリーパック・ベルトフック除く)、インパクトドライバーユニット:約127×60×74(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約175×63×100(電気のこぎりユニットのみ)打撃数(min-1[回/分])約0~3300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)ねじ締め能力木ねじ/Φ4.1×38mm/米松:約300本、木ねじ/Φ5.1×75mm/米松:約80本、万能ビス/Φ4.5×90mm/米松:約150本板厚(mm)木工用ブレード:0.9、オールマイティブレード:1.0モーター電圧(V)DC18能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10最大切断能力(mm)【木材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時、【塩ビパイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ60mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※200mmブレード使用時、【軟鉄パイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ32mm/市販ブレード使用時 約Φ75mm ※200mmブレード使用時、【軟鋼材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm ※200mmブレード使用時差込口ビット:6.35mm六角軸ストローク数(min-1)約0~3500(無段変速)最大トルク(N・m[kg-cm])約180[1835]刃渡り(mm)木工用ブレード:150、オールマイティブレード:130刃部加工衝撃焼入1充電当たりの作業量2×4材 約60回
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用マルチサンディングカットソーユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用マルチサンディングカットソーユニット

    EARTH MAN
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    18Vマルチツール専用マルチサンディングカットソーユニット/フル充電での作業量:約20分(木材サンディング時)/約250本(#12×50mm丸釘切断時)
    用途木材の中抜き切断・軟鉄材等の面一切断に/角の研削・ちょっとした面積の研削に質量(g)400振動数(min-1)約0~18,000振動角度(°)約3.2切り込み深さ(mm)【目安】木材:約25 鉄工(軟鉄):約4
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用洗浄ガンユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用洗浄ガンユニット

    EARTH MAN
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    6段階切り替え噴射
    用途水栓のない環境での洗浄に 。ベランダや玄関周りの洗浄に 。車やバイク等の洗浄に付属品本体×1、ノズル×1、洗剤用ノズル×1、給水ホース約5.0m×1質量(kg)約0.64 ※ノズル含む本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約400×60×83 ※ノズル含む最大吐出圧力(MPa)約2.8 ※吸い上げ高さ0m/噴射角度0°設定時給水方式自給最大吸上げ高さ(m)約3.0使用水上水道水吐出水量約3.3L/min(最大) ※噴射角度0°設定時供給水温(℃)2~40
  • SHARE LINK 18V専用充電器 EARTH MAN

    SHARE LINK 18V専用充電器

    EARTH MAN
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    EM18V専用充電器
    用途バッテリーパックの充電に質量(kg)約0.39温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×108×70充電時間(分)2.0Ah:約60/4.0Ah:約120/5.0Ah:約140
  • SHARE LINK 充電式インパクトドライバー EARTH MAN

    SHARE LINK 充電式インパクトドライバー

    EARTH MAN
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    専用バッテリーパック付き(2.0Ah)×1 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
    用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V2.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 取扱説明書×1質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)能力普通ボルト:M5~M16/高力ボルト:M5~M12最大トルク(N・m)180(1835kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×84×210 ※バッテリーパック除く・ベルトフック含む打撃数(min-1[回/分])0~3600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800(無段変速)ねじ締め能力木ねじ Φ4.1×38mm 米松 240本/木ねじ Φ5.1×75mm 米松 60本/万能ビス Φ4.5×90mm 米松 90本ビット差込部(mm)6.35(六角軸)モーター電圧(V)DC18
  • SHARE LINK 18V充電式水中ポンプ EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式水中ポンプ

    EARTH MAN
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    コードレスなので、電源がない所でも使用可能。 。水道圧に近い水圧で散水が可能。タイマー機能付きでスプリンクラーなどにつなげて使用も可能。
    用途清水の汲み出しや、水源の確保が難しい場所での散水や洗浄作業に。防災・レジャーにも。仕様(最大深さ)2m電圧(V)18口径(Φmm)20最大吐出量(L/min)約30最大揚程(m)約17取扱液清水/水道水運転水位(mm)(最低)50使用水温(℃)5~40防水性(ポンプ)IPX8/(バッテリーカバー)IPX4
  • SHARE LINK 18V充電式風量調整ブロワ EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式風量調整ブロワ

    EARTH MAN
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    本体を回転することで用途に応じた形状に変形できる/手元で簡単に7段階の風量調整が可能
    用途機械・作業場等の吹き飛ばし清掃に/ほこり・木粉等の吸い込み清掃に付属品ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、取扱説明書×1質量(kg)1.2(ノズル含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約20000連続使用時間風量設定(最大)約9分/風量設定(最小)約180分最大風量(m3/min)~約1.9使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18最大風速(m/s)~約63.5
  • SHARE LINK 充電式ギア・ブラシレス静音刈払機 EARTH MAN

    SHARE LINK 充電式ギア・ブラシレス静音刈払機

    EARTH MAN
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃バッテリー容量(Ah)4モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く
  • SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー

    EARTH MAN
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
    用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1適合【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh、【充電器】型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【本体】モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約200mm(推奨切断太さΦ130mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ480×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.3kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:44 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"バッテリー容量(Ah)2
  • SHARE LINK 18V専用バッテリーパック EARTH MAN

    SHARE LINK 18V専用バッテリーパック

    EARTH MAN
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    電池残量表示機能付き
    用途マルチシリーズ本体の電源に質量(kg)約0.38電圧(V)DC18温度範囲(℃)充電:10~35バッテリーリチウムイオン電池
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット

    EARTH MAN
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット/フル充電での作業時間:1×4材 約180回
    用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に質量(g)740無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500ノコ刃内径(Φmm)使用可能:10最大切込深さ(mm)0°:21/45°:11使用可能ノコ刃外径(mm)85
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ジグソーユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ジグソーユニット

    EARTH MAN
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    18Vマルチツール専用ジグソーユニット
    用途木材・プラスチック・軟鉄板等の切断に付属品ジグソーユニット本体×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、取扱説明書×1質量(kg)約0.55寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約112×56×170切断能力(mm)木工最大約80切断能力(mm)軟鉄板最大約6切断能力(mm)アルミ板最大約12ストローク数(min-1)約0~2200ストローク幅(mm)約121充電当たりの作業量コンパネ(12×300mm) 最大25回/軟鉄板(1.6×300mm) 最大5回
  • SHARE LINK 18V充電式インパクトレンチ EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式インパクトレンチ

    EARTH MAN
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリー。パック取付け時)
    用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に付属品18V専用充電器、18V専用バッテリーパック、インパクトソケット19mm(ゴールド・保護スリーブ付)×1、インパクトソケット21mm(メタリックレッド・保護スリーブ付)×1、ソケットピン×1、Oリング×1質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)約200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×84×210※バッテリーパック除く・ベルトフック含む無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800締付能力(普通ボルト)M10~M16締付能力(高力ボルト)M8~M14バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18使用環境温度(℃)5~40充電器形名SL-18SBC-A/SL-18FBC-A充電器電圧(V)定格:AC200/出力:DC20充電器質量(g)390充電時間(分)約120打撃数(min-1)約0~3600適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A1充電当たりの作業量M12(19mm)ボルト:約120回、M14(22mm)ボルト:約100回、M16(24mm)ボルト:約80回
  • SHARE LINK 18V専用バッテリーパック EARTH MAN

    SHARE LINK 18V専用バッテリーパック

    EARTH MAN
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    電池残量表示機能付き
    用途マルチシリーズ本体の電源に質量(kg)約0.65電圧(V)DC18温度範囲(℃)充電:10~35本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×75×65バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5
  • SHARE LINK 3WAYグラストリマ―用ナイロンコード EARTH MAN

    SHARE LINK 3WAYグラストリマ―用ナイロンコード

    EARTH MAN
    599税込659
    1セット(20本)
    翌日出荷
    差込コードで交換が簡単。静音スクリュー型
    用途EARTHMAN SHARELINK 3WAYグラストリマー用交換部品セット内容ナイロンコード×20材質ナイロンコード長さ(mm)Φ1.6×9
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット

    EARTH MAN
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
    用途小径の丸太・角材等木材の切断に、枝の切断に付属品ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンソーオイル(約25mL)×1質量(kg)約0.72(付属ソーチェーン)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約230×88×135チェーンスピード(m/s)約4.8ゲージ.043("" 1.1mm)コマ数28有効切断長さ(mm)約1001充電当たりの作業量米松(角)45mm木材 最大約28回ピッチ(inch)1/4
  • SHARE LINK 2WAYグラストリマ―用替ブレード 20枚 EARTH MAN

    SHARE LINK 2WAYグラストリマ―用替ブレード 20枚

    EARTH MAN
    999税込1,099
    1セット(20枚)
    翌日出荷
    波型ブレードで草を逃さずカット
    用途EARTHMAN SHARELINK 2WAYグラストリマー用 交換部品セット内容ブレード×20材質PA6
  • SHARE LINK 18V充電式2WAYグラストリマー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式2WAYグラストリマー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    専用バッテリーパック1個付き。充電残量表示機能付き。伸縮ポール式(1000~1300mm)でコンパクトに収納。160mmチップソー付き。樹脂ブレード10枚付き。肩掛けベルト付き。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。質量(kg)1.7(バッテリーパック・刈刃除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])チップソー:約6600 ブレード:約6800刈り幅(mm)160連続使用時間(分)20バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)18
  • SHARE LINK 18V専用バッテリーパック EARTH MAN

    SHARE LINK 18V専用バッテリーパック

    EARTH MAN
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    電池残量表示機能付き
    用途マルチシリーズ本体の電源に質量(kg)約0.65電圧(V)DC18温度範囲(℃)充電:10~35本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×75×65バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4
  • SHARE LINK 18V充電式ランダムサンダー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ランダムサンダー

    EARTH MAN
    6,898税込7,588
    1台
    翌日出荷
    ダストカップ内に気流を生み出し、ごみを効率的集積。
    用途木材・金属のサンディング・塗装はがし・さび落とし・ポリッシング作業に付属品ランダムサンダー本体×1 ダストカップ×1 スポンジパッド×1 サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A寸法(mm)スポンジパッド:約150、ベースパッド:約125質量(kg)約1.2(ダストカップ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約290×225×145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3200~12000ペーパー寸法(mm)約124バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)約6400~24000オービットダイヤ(mm)約2.4
  • SHARE LINK 充電式ブラシレスインパクトドライバー EARTH MAN

    SHARE LINK 充電式ブラシレスインパクトドライバー

    EARTH MAN
    20,980税込23,078
    1個
    翌日出荷
    専用バッテリーパック付き(4.0Ah)×1 。3段階トルク切替機能付き 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
    用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ、穴あけ等に使うことができます。作業に応じて3段階のトルクに切り替えることができます。1回の充電で木ねじを約260本打ち込み可能です。(Φ4.1×38mm/米松/4.0Ahバッテリ。ーパック取付け時)また、高回転+打撃のインパクト式でドリルドライバーよりも長いねじの打ち込みや、。硬い素材への打ち込みが効率良く作業できます。付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V4.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 収納ケース×1 取扱説明書×1質量(kg)0.93使用温度範囲(℃)5~40能力普通ボルト:M5~M12/高力ボルト:M5~M10最大トルク(N・m)【HIGH】 180(1835kgf・cm)/【MID】 140(1427kgf・cm)/【LOW】 100(1019kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×72×200 ※ベルトフック除く打撃数(min-1[回/分])【HIGH】0~3600【MID】 0~2900【LOW】 0~1300無負荷回転数(min-1[r.p.m])【HIGH】0~3000(無段変速)/【MID】0~2000(無段変速)/【LOW】0~1000(無段変速)ねじ締め能力木ねじ:Φ4.1×38mm/米松:260本/木ねじ:Φ5.1×75mm/米松:70本/万能ビス:Φ4.5×90mm/米松:130本ビット差込部(mm)6.35(六角軸)モーター電圧(V)DC18
  • SHARE LINK 充電式ハイパワー電気のこぎり EARTH MAN

    SHARE LINK 充電式ハイパワー電気のこぎり

    EARTH MAN
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    従来品より大きいモーター搭載でハイパワー
    用途木材の切断に 。一般金属の切断に質量(kg)【本体(SL-DN150-A)】1.5(バッテリーパック除く)ストローク15mm電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC18V定格電圧【充電器(SL-18SBC-A)】AC100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(SL-DN150-A)】310×68×190(※ブレード・バッテリーパック除く)出力電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC20Vコード長さ(m)【充電器(SL-18SBC-A)】1.8周波数【充電器(SL-18SBC-A)】50/60Hz充電時間【充電器(SL-18SBC-A)】60分電池【充電器(SL-18SBC-A)】リチウムイオン電池(SL-182BP-A)バッテリー容量(Ah)2最大切断能力木材(厚さ)55mm/軟鉄パイプ(Φ)Φ32mm/軟鋼材(厚さ)2.0mmモーター電圧(V)【本体(SL-DN150-A)】DC18ストローク数(spm)0~3000(無段変速)
  • Share Link 18V充電式3WAYグラストリマー EARTH MAN

    Share Link 18V充電式3WAYグラストリマー

    EARTH MAN
    17,800税込19,580
    1台
    翌日出荷
    メーカーグラストリマーフラグシップモデル。新型ギア・ブラシレスモーターでハイパワー・静音 。作業効率大幅UP 大径185mmチップソー標準搭載 。安全性の高い、両面ギザ刃ブレード及びナイロンカッターヘッドを標準装備 。フロントガードはワンタッチで上下可能。専用バッテリーパック1個付き 。充電残量表示機能付き 。伸縮ポール式 コンパクトに収納 。185mmチップソー付き。両面ギザ刃ブレード10枚付き 。肩掛けベルト付き 。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。質量(kg)約1.5 ※バッテリーパック・刈刃除く本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1020~1220×240×280回転数【無負荷】6400min-1モーター電圧(V)DC18運転時間(分)【無負荷時】35
  • SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
    用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1仕様【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Whバッテリー容量(Ah)2サイズ(mm)125
  • SHARE LINK 18V充電式ディスクグラインダー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ディスクグラインダー

    EARTH MAN
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯
    用途金属の研削・バリ取り作業等に付属品18Vディスクグラインダー本体×1 補助ハンドル×1 鉄工用オフセット砥石(研削用 粒度#24)×1 バッテリーパック(4.0Ah)×1 充電器×1 ディスクスパナ×1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A質量(kg)約1.6(※バッテリーパック除く・鉄工用オフセット砥石・補助ハンドル含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約340×116×120※バッテリーパック・補助ハンドル除く・鉄工用オフセット砥石含無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7400バッテリー対応バッテリーパック型式:L-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約120
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット

    EARTH MAN
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    用途木材・枝の切断に 。プラスチックの切断に 。一般金属の切断に付属品●電気のこぎりユニット本体×1 ●木工用ブレード×1 ●オールマイティブレード×1 ●取扱説明書×1ストローク(mm)約15質量(kg)約0.65タイプ刃部焼入:衝撃焼入、オールマイティブレードピッチ2.8mm山数9山/インチ、10/12山/インチ(切断回数(最大))板厚(mm)付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm (※200mmブレード使用時 木工用ブレード)パイプ径(Φmm)軟鉄:付属ブレード使用時 約Φ60/市販ブレード使用時 約Φ90 (※200ブレード使用時)、塩ビ:木材(厚さ)/付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時ストローク数(min-1[回/分])約0~3500(無段変速)サイズ(mm)約長さ175×幅63×高さ100刃渡り(mm)150
  • Share Link 18V充電式ヘッジトリマー EARTH MAN

    Share Link 18V充電式ヘッジトリマー

    EARTH MAN
    14,800税込16,280
    1台
    翌々日出荷
    両刃駆動ステンレスブレード!サビに強いステンレス製 。チップレシーバー付き!刈り取った枝・葉が樹木の中に落ちにくくスムーズに作業ができる 。安全設計 ダブルアクションスイッチ搭載 。専用バッテリーパック1個付き 。充電残量表示機能付き
    用途生垣の刈り込み・庭木の整枝にストローク(mm)12質量(kg)1.7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約720×180×180刈込み幅(mm)400ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)1400最大切断能力(Φmm)約14
  • SHARE LINK 36V充電式ブロワバキューム EARTH MAN

    SHARE LINK 36V充電式ブロワバキューム

    EARTH MAN
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    <連続使用時間(最大)> 風量設定(最大)・・・約8分/風量設定(最小)・・・約16分
    用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯草等の吹き飛ばしや吸い込み清掃に使うことができます。1回の充電で約16分間使用可能です。付属品ブロワバキューム本体×1、18V専用充電器×2、18V専用バッテリーパック(2.0Ah)×2、ノズル×1、ローラー×1、ダストバッグ×1、肩掛けベルト×1、ローラー固定ねじ×1、ノズル固定ねじ×1、取扱説明書×1仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A質量(kg)約3.6 ※ノズル含む・ダストバッグ除く質量(g)約150種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約12800(最大)定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20風量(m3/min)~約6.0(最大)風速(m/s)~約70(最大)本体サイズ(mm)約長さ63×幅53×高さ83、約長さ1200×幅200×高さ520(ノズル含む・ダストバッグ除く)バッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)【本体】:DC36充電時間(分)約60比率(バキューム 粉砕)約10:1ダストバッグ容量(L)約12
  • SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ

    EARTH MAN
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
    用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000切削幅(mm)約82使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18切削深さ(mm)最大約2
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用サンダーユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用サンダーユニット

    EARTH MAN
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    18Vマルチツール専用サンダーユニット
    用途木材の表面仕上げ、木材・金属のコーナーや狭い場所のサンディングに付属品サンダーユニット本体×1、バキュームアダプター×1、サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1、取扱説明書×1質量(kg)約0.38寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約138×98×100無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000最大能力フル充電での作業時間 約20分パッド寸法(mm)ベースパッド:約140×100ストローク数(min-1)約20000オービットダイヤ(mm)約1.4
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ドリルドライバーユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ドリルドライバーユニット

    EARTH MAN
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    18V充電式マルチツール専用ドリルドライバーユニット
    用途ねじなどの締め付け・緩めに、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに付属品ドリルドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1質量(kg)約0.66最大トルク(N・m)高速6/低速25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×62×77無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速0~1300/低速0~350ねじ締め能力(最大)Φ4.1×38mm 米松 高速 約560本/低速 約600本クラッチ数(段)22(最小1~最大22)最大穴あけ能力木工用ドリルΦ10mm 米松(厚さ50mm)高速 約240穴/木工用ドリルΦ15mm 米松(厚さ50mm)低速 約120穴/鉄工用ドリルΦ5mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約120穴/鉄工用ドリルΦ10mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約40穴
  • SHARE LINK 2・3WAYグラストリマー用刃押え金具セット EARTH MAN

    SHARE LINK 2・3WAYグラストリマー用刃押え金具セット

    EARTH MAN
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    左締めナットのすり減り防止に
    用途EARTHMAN SHARELINK 2・3WAYグラストリマー用交換部品セット内容刃押え金具×1、左締めナット×1材質アルミ
  • SHARE LINK 充電式マルチツール専用サンダーユニット用サンディングペーパー EARTH MAN

    SHARE LINK 充電式マルチツール専用サンダーユニット用サンディングペーパー

    EARTH MAN
    599税込659
    1個(5枚)
    4日以内出荷
    簡単装着 面ファスナー式 。吸じん穴付き
    用途18V充電式マルチツール専用サンダーユニットSL-MCSD-A用 。木材の表面仕上げに 。金属のコーナーや狭い場所のサンディングに付属品サンディングペーパー×5
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット

    EARTH MAN
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
    用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に付属品丸鋸ユニット本体×1、平行定規×1、六角棒レンチ(5mm)、取扱説明書×1質量(kg)約1.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約210×95×175無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~4200(無段変速)最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25最大切断能力フル充電での作業時間:2×4材 約100回のこ刃径(Φmm)外径125×内径20
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用インパクトドライバーユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用インパクトドライバーユニット

    EARTH MAN
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    18V充電式マルチツール専用
    用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1質量(kg)約0.65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約127×60×74打撃数(min-1[回/分])約0~3300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)ねじ締め能力(mm)木ねじ 米松Φ4.1×38 約300本、木ねじ 米松Φ5.1×75 約80本、万能ビス 米松Φ4.5×90 約150本締付能力(普通ボルト)M5~M12締付能力(高力ボルト)M5~M10差込口6.35mm六角軸最大トルク(Nm[kgf-cm])約180(1835)
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット

    EARTH MAN
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
    用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に付属品ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンカバー×1、チェーンソーオイル(約25ml)×1質量(kg)約0.8ピッチ1/4’’寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×88×135チェーンスピード(m/s)約4.8最大切断能力1充電あたりの作業量(目安)35×35mm角材 約200回ゲージ.043’’( 1.1mm)コマ数36有効切断長さ(mm)約150(推奨切断太さΦ100以下)
  • Share Link 18V充電式ブラシレス丸鋸 EARTH MAN

    Share Link 18V充電式ブラシレス丸鋸

    EARTH MAN
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    1回の充電で2×4材を約80回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
    用途木材・合板の切断に使うことができます。付属品ブラシレス丸鋸本体×1、平行定規×1、ホース接続パイプ×1、取扱説明書×1仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A刃数36(P)寸法(mm)(使用可能なのこ刃)外径125/内径20/木工用質量(kg)約1.9 ※バッテリーパック・平行定規除く (チップソー のこ刃)種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6000定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20刃厚(mm)1.2最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25 ※付属ののこ刃使用時本体サイズ(mm)約長さ270×幅155×高さ235 ※バッテリーパック・平行定規除くバッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約60外径(mm)125内径(mm)20
  • SHARE LINK 充電式ヒートガン EARTH MAN

    SHARE LINK 充電式ヒートガン

    EARTH MAN
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
    用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aセット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1質量(kg)約0.65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210連続使用時間約15分寿命期待寿命:5年使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18熱風温度(℃)約550吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
  • SHARELINK 18V充電式刈払機 EARTH MAN

    SHARELINK 18V充電式刈払機

    EARTH MAN
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●刈払機ハンドル部×1 ●刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1種類電池:【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃【定格電圧(V)AC100●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃モーター電圧(V)【本体(SL-KB230-A)】DC18 ●無負荷回転数:高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1●運転時間(無負荷時)高速設定:約30分 低速設定:約60分 ●連続使用時間 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む ●質量:約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む