カテゴリ
- 電動工具(7)
- 農業機械(3)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
「sl-184bp-a」の検索結果

SHARE LINK 18V専用バッテリーパック
EARTH MAN¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷電池残量表示機能付き用途マルチシリーズ本体の電源に質量(kg)約0.65電圧(V)DC18温度範囲(℃)充電:10~35本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×75×65バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4
SHARE LINK 18V充電式インパクトレンチ
EARTH MAN¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリー。パック取付け時)用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に付属品18V専用充電器、18V専用バッテリーパック、インパクトソケット19mm(ゴールド・保護スリーブ付)×1、インパクトソケット21mm(メタリックレッド・保護スリーブ付)×1、ソケットピン×1、Oリング×1質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)約200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×84×210※バッテリーパック除く・ベルトフック含む無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800締付能力(普通ボルト)M10~M16締付能力(高力ボルト)M8~M14バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18使用環境温度(℃)5~40充電器形名SL-18SBC-A/SL-18FBC-A充電器電圧(V)定格:AC200/出力:DC20充電器質量(g)390充電時間(分)約120打撃数(min-1)約0~3600適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A1充電当たりの作業量M12(19mm)ボルト:約120回、M14(22mm)ボルト:約100回、M16(24mm)ボルト:約80回
SHARE LINK 充電式ヒートガン
EARTH MAN¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aセット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1質量(kg)約0.65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210連続使用時間約15分寿命期待寿命:5年使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18熱風温度(℃)約550吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
SHARELINK 18V充電式刈払機
EARTH MAN¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●刈払機ハンドル部×1 ●刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1種類電池:【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃【定格電圧(V)AC100●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃モーター電圧(V)【本体(SL-KB230-A)】DC18 ●無負荷回転数:高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1●運転時間(無負荷時)高速設定:約30分 低速設定:約60分 ●連続使用時間 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む ●質量:約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む
SHARE LINK 18V充電式ブラシレスロータリーハンマー
EARTH MAN¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷ブラシレスモーター採用/用途に応じて「回転」・「打撃」・「打撃+回転」の3つのモードに切替可能/<穴あけ能力>コンクリート:Φ22mm/鉄工:Φ13mm/木工:Φ18mm用途コンクリート・石材・レンガ等の穴あけ・ハツリ作業に付属品ロータリーハンマー本体×1、サイドグリップ×1、デプスゲージ×1、ダストカップ×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~1250使用環境温度(℃)5~40適合ビットSDSプラスタイプモーター電圧(V)DC18打撃サイクル(回/min)約0~4800
SHARE LINK 18V充電式マルチサンディングカットソー
EARTH MAN¥7,198税込¥7,9181台翌日出荷用途木材の中抜き切断・軟鉄材などの面一切断・コーナーなどのサンディングに付属品マルチサンディングカットソー本体×1 カットソー鉄工用×1 カットソー木工用×1 サンディングパッド×1 サンディングペーパー#60/#80/#120×各1 収納袋×1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A質量(kg)約1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×70×130バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18振動数約5000~18000min-1振動角度(°)約3.5切り込み深さ(mm)木材 約25/鉄工(軟鉄) 約4※目安
SHARE LINK 18V充電式ランダムサンダー
EARTH MAN¥6,898税込¥7,5881台翌日出荷ダストカップ内に気流を生み出し、ごみを効率的集積。用途木材・金属のサンディング・塗装はがし・さび落とし・ポリッシング作業に付属品ランダムサンダー本体×1 ダストカップ×1 スポンジパッド×1 サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A寸法(mm)スポンジパッド:約150、ベースパッド:約125質量(kg)約1.2(ダストカップ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約290×225×145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3200~12000ペーパー寸法(mm)約124バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)約6400~24000オービットダイヤ(mm)約2.4
SHARE LINK 充電式ギア・ブラシレス静音刈払機
EARTH MAN¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃バッテリー容量(Ah)4モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く
SHARE LINK 18V充電式ディスクグラインダー
EARTH MAN¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯用途金属の研削・バリ取り作業等に付属品18Vディスクグラインダー本体×1 補助ハンドル×1 鉄工用オフセット砥石(研削用 粒度#24)×1 バッテリーパック(4.0Ah)×1 充電器×1 ディスクスパナ×1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A質量(kg)約1.6(※バッテリーパック除く・鉄工用オフセット砥石・補助ハンドル含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約340×116×120※バッテリーパック・補助ハンドル除く・鉄工用オフセット砥石含無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7400バッテリー対応バッテリーパック型式:L-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約120
SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ
EARTH MAN¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000切削幅(mm)約82使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18切削深さ(mm)最大約2
充電式耕うん機
EARTH MAN¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷エンジンタイプよりも「静か」で住宅地でも使いやすい 。パワフルに耕せる4枚刃 。2段階スタートで誤作動を防止用途家庭菜園などの土の掘り起こしに付属品耕うん機×1(耕うん刃取り付け済) 、フレームパイプ(上)×1 、フレームパイプ(下)×1 、キャスター・キャスターキャップ×各2 、平頭ピン・スナップピン・キャスター取付けねじ(ワッシャー付き)×各2 ※本体取付け済 、ツマミ・ねじ×各4 、コードクリップ×2適合充電器形式:SL-18SBC-A質量(kg)約7.3 ※バッテリーパック除く・耕うん刃含む無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約970×370×1090 ※耕うん刃含む連続使用時間(分)30 ※4.0Ahバッテリーパック取付け時刃外径(mm)耕うん刃:200/4枚刃モーター電圧(V)DC36耕うん幅(mm)約300適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A