カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- コーコス信岡(4)
- Petronas(4)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 大見工業(1)
- サンワサプライ(1)
- タンガロイ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日研工作所(1)
- ノーブランド(1)
- 山洋電気(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- Axel(1)
- KSフィルター(1)
- セフテック(1)
- ラクテム(1)
「sl-82」の検索結果

SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ
EARTH MAN¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000切削幅(mm)約82使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18切削深さ(mm)最大約2