カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • ELPA(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • LAPP(2)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • MIKALOR(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(67)
  • YOKE(3)
  • イマオコーポレーション(1)
  • シム&ゲージ(3)
  • タカチ電機工業(4)
  • ニルフィスク(9)
  • ノーブランド(3)
  • ミツビシ(2)
  • ミヤナガ(3)
  • 城東テクノ(3)
  • 富士電機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw55」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コード式オービタルジグソー EARTH MAN

    コード式オービタルジグソー

    EARTH MAN
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌日出荷
    〈最大切断能力〉木工:約65mm/軟鉄板:約8mm/アルミ板:約10mm(※鉄工用ブレードはセット内容に含まれておりません) 。ワンタッチブレード交換 。ダイヤル式無段変速 。オービタル機構 。ブロワ機構
    用途木材・プラスチック・軟鉄板等の切断に使うことができます。付属品オービタルジグソー本体×1 / ジグソーブレードBタイプ(木工用)×1 / 六角棒レンチ(3mm)×1 / 取扱説明書×1質量(kg)2.1定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格電流(A)5.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550定格時間(分)30本体サイズ(mm)210×70×200使用環境温度(℃)0~40傾斜角度(°)左右0~45ストローク数(min-1)~約2700ストローク幅(mm)19
電動工具 本体カテゴリ