カテゴリ

  • 電動工具(54)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 切削工具(23)
  • 農業機械(13)
  • 研磨材(10)
  • 作業工具(6)
  • 清掃用品(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 梱包用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(477)
  • MAZDA(マツダ)(156)
  • POSH Faith(312)
  • RS PRO(556)
  • StarTech.com(193)
  • Thermo Fisher Scientific(561)
  • THK(154)
  • TOTO(441)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,998)
  • エレコム(1,004)
  • サンエス(1,179)
  • ツヨロン(藤井電工)(215)
  • ニッサン(154)
  • ホンダ(949)
  • ミツビシ(177)
  • メディアカバーマーケット(187)
  • モートーン(164)
  • 三菱ふそう(168)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th 5」の検索結果

関連キーワード
149件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面取カッター 5枚刃 EARTH MAN

    面取カッター 5枚刃

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!
    用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。切刃形状その他
  • 軽量草刈チップソー 5枚パック EARTH MAN

    軽量草刈チップソー 5枚パック

    EARTH MAN
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(5枚)
    当日出荷
    穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
    用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容5枚パック外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
  • ダイヤモンドカッター&シャープナー5本組 EARTH MAN

    ダイヤモンドカッター&シャープナー5本組

    EARTH MAN
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(5本)
    当日出荷
    ダイヤモンド先端加工
    用途小物の切断や溝加工に/小物の切断に便利!精密加工・ホビーに/バリ取り・研磨等に付属品カッターΦ20mm×2、カッターΦ26mm×2、シャープナーΦ16mm×1適合電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト
  • ランダムサンダー用ペーパー5枚入り EARTH MAN

    ランダムサンダー用ペーパー5枚入り

    EARTH MAN
    ¥619税込¥681
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち/簡単装着!面ファスナータイプ
    用途木材の研磨に/さび・塗装落としに寸法(Φmm)約125適合材木材
  • エアーツールキット5pcs EARTH MAN

    エアーツールキット5pcs

    EARTH MAN
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌日出荷
    用途広がる!充実の5点セット 。エアーダスター:ノズル接続口がソケット式で簡単脱着! 。エアーホース:作業範囲の延長に 。増量ノズル:空気を取り込む特殊形状で風量アップ 。ロングノズル:狭い・細かい所のごみの吹き飛ばしに 。クリーナーノズル:吸い上げ式のクリーニングノズル
    用途ごみ・水分等の吹き飛ばしに 。洗浄液を吹き付けてクリーニングに付属品エアーダスター、エアーホース(約3m)、増量ノズル、100mmロングノズル、クリーナーノズル(ホース長 約2m)最高使用圧力(MPa)0.7
  • 草刈チップソー軽量 5枚パック EARTH MAN

    草刈チップソー軽量 5枚パック

    EARTH MAN
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(5枚)
    当日出荷
    穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
    用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容5枚パック外径(mm)230(内径:25.4)×刃数36P
  • ミニサンダー用サンディングペーパー5枚入 EARTH MAN

    ミニサンダー用サンディングペーパー5枚入

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1パック
    当日出荷
    木材の表面仕上げ・面取り作業に。
    適合機種SD-180A寸法(mm)約115×145
  • 充電式LEDヘッドライト センサータイプ EARTH MAN

    充電式LEDヘッドライト センサータイプ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
    用途アウトドアや夜間作業時にセット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1質量(g)70全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)保護等級IPX3バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)電源タイプ充電式入力電流(A)1(充電プラグ)バッテリー容量(mAh)1200電球の種類LED連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト EARTH MAN

    LEDクリップライト

    EARTH MAN(13件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
    周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5芯数2光色昼光色(6500k)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 薄型LEDセンサーライト EARTH MAN

    薄型LEDセンサーライト

    EARTH MAN(32件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷
    薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
    用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果にセット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60使用電球白色LED使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。防水性IP44(防沫型)点灯時間約30秒電球の種類LED検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°エコロジー商品省エネ
  • 木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セット EARTH MAN

    木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セット

    EARTH MAN(29件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
    用途木材・樹脂の穴あけに。セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本軸径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合工具電動ドリル、ボール盤
  • コード式ヒートガン EARTH MAN

    コード式ヒートガン

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な収納ケース付き 。風量調節機能付き(弱風・強風の2段階で風量調節が可能) 。5種類のアタッチメント付き
    用途熱収縮チューブの加工・板材や塩ビパイプ等の曲げ加工・シュリンクフィルムの収縮・熱硬化性塗料やパテの乾燥・塗装や接着剤・シール剥がし・電子部品の取り外し等に使用することができます。付属品ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、ヘラ型ノズル×1 、スクレーパー×1 、スクレーパー固定具×1 、収納ケース×1 、取扱説明書×1質量(kg)0.68定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)(弱風)7 (強風)14.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)(弱風)700 (強風)1,450吐出し量(L/min)(弱風)約300 (強風)約450本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約233×79×210定格時間(分)20使用環境温度(℃)0~40風量調整2段階熱風温度(℃)(弱風)約300/(強風)約500(※1ヒーターで制御しているため、風量や温度などの条件で熱風温度は変動します。)
  • ホビールーターセット 86PCS EARTH MAN

    ホビールーターセット 86PCS

    EARTH MAN(19件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット(86本)
    当日出荷
    シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
    用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60電圧(V)14入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10
  • 薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式 EARTH MAN

    薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
    用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約1.1定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48定格電流(A)0.25定格周波数(Hz)50/60色温度(K)6500クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48光色白色特殊用途防水エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト スタンド式ダブル EARTH MAN

    LEDワークライト スタンド式ダブル

    EARTH MAN(7件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    当日出荷
    2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様
    用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格周波数(Hz)50/60電源タイプAC100V設置場所室内・屋外電球の種類白色LED(交換不可)
  • クリップライト EARTH MAN

    クリップライト

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)250芯数2電源タイプAC100V使用場所屋内用電球の種類耐震球
  • フレキシブルホルダー付LEDライト EARTH MAN

    フレキシブルホルダー付LEDライト

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。 HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。 ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。 ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。 全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。 防水規格 IPX5。 乾電池式。
    用途夜間作業やアウトドアに。質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない電源単3形乾電池×1本全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55最大径(Φmm)(ライト本体)約26保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)5~40電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時電源タイプ電池式明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)電球の種類LED最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
  • コード式温度調節機能付きヒートガン EARTH MAN

    コード式温度調節機能付きヒートガン

    EARTH MAN
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    翌日出荷
    デジタル画面で熱風温度などを表示 。約55~550℃まで温度調節が可能 。8段階で風量調節が可能 。5種類のアタッチメント付き
    用途熱収縮チューブの加工・板材や塩ビパイプ等の曲げ加工・シュリンクフィルムの収縮・熱硬化性塗料やパテの乾燥・塗装や接着剤・シール剥がし・電子部品の取り外し等に使用することができます。付属品温度調節機能付きヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、ヘラ型ノズル×1 、スクレーパー×1 、スクレーパー固定具×1 、収納ケース×1 取扱説明書×1質量(kg)0.77定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)(送風)0.8 (熱風)14.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)(送風)80 (熱風)1,450吐出し量(L/min)約250~500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250×85×215定格時間(分)20使用環境温度(℃)0~40風量調整8段階熱風温度(℃)(送風)約50/(熱風)約50~550温度表示方式デジタル表示
  • 耐震球 EARTH MAN

    耐震球

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    フィラメントを5点止めしている耐震仕様の為、衝撃・振動に強い。
    種類耐震電球電圧(V)110口金E26ガラス仕上クリア電球の種類耐震球
  • 紙パック大 EARTH MAN

    紙パック大

    EARTH MAN
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(5枚)
    当日出荷
    ごみ捨て簡単
    用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ 30L用 紙パック
  • ロータリーヤスリ EARTH MAN

    ロータリーヤスリ

    EARTH MAN(9件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(5本)
    当日出荷
    用途木材・樹脂・軽金属などのバリ取り・研削加工に最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木材・樹脂・軽金属など
  • 紙パック小 EARTH MAN

    紙パック小

    EARTH MAN
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5枚)
    当日出荷
    ごみ捨て簡単
    用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ 20L用 紙パックタイプ5枚入り VCM-20STA/30STA用アズワン品番64-4063-57
  • 六角ビットセットロング対応 EARTH MAN

    六角ビットセットロング対応

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(6本)
    当日出荷
    18Vインパクトドライバーまで使用可。狭所や届きにくい箇所に便利なロングタイプ。カラーリングでサイズがわかりやすい
    用途六角穴付きボルト回しなどに適合工具インパクトドライバー・電動ドライバー
  • S-Link 14.4Vバッテリーパック EARTH MAN

    S-Link 14.4Vバッテリーパック

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    スマートフォン・タブレット端末の充電可能。※容量によっては満充電できない場合があります。 USB機器の電源としても使用可能。※USB給電の加熱機器には使用できません。継ぎ足し充電OK。
    用途EARTHMANS-Link14.4V専用バッテリーパック仕様USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付出力電圧(V)DC5出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約70
  • 電動ポリシャー EARTH MAN

    電動ポリシャー

    EARTH MAN(41件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
    用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ質量(kg)約1.6周波数(Hz)50/60電流(A)0.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000コード長さ(m)約5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195パッドサイズ(Φmm)約148
  • ハロゲンワークライト 500W EARTH MAN

    ハロゲンワークライト 500W

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。
    用途夜間・暗い所での作業に。付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60電流(A)5電圧(V)AC100消費電力(W)(適合電灯)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370コード長さ(m)約3芯数2電源タイプAC100設置場所屋内、屋外適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219電球の種類ハロゲン
  • カバー付LEDクリップライト EARTH MAN

    カバー付LEDクリップライト

    EARTH MAN
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    そのまま使えて便利な5m電源コード。屋外で使用可能な防滴型
    用途夜間作業などに周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5ランプ電圧(V)AC100芯数2色温度(K)6500光色昼光色電球の種類LED適合電球LED電球/15W以下、白熱電球/40W以下
  • 充電式LEDヘッドライトセンサータイプ EARTH MAN

    充電式LEDヘッドライトセンサータイプ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    手をかざすだけでON/OFF モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF 。ズレにくい2WAYバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 。充電式で繰り返し使える:1,200mAhリチウムポリマー電池搭載 。可動式ヘッドで手元の照射もOK 。点灯モード切替で選べるシーン
    用途夜間や暗い場所での作業に。付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、取扱説明書×1質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35全光束(Lm)(HIGH)最大約350・(LOW)最大約100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約34×63×44 ※ポリシリコンバンド除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1200mAh/ケーブル長:約0.5m(付属USBケーブル)使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)目安最大約5時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:0.5連続点灯時間(時間)満充電時:(HIGH)約6 (LOW)約11 (赤点灯)約48 (赤点滅)約24エコロジー商品省エネ
  • 超硬トリマ・ルータービット ストレートビット EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット ストレートビット

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬チップで耐久性抜群。
    用途木材の文字・溝彫り加工に。軸径(Φmm)6
  • LEDランタンライト EARTH MAN

    LEDランタンライト

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    白色LED×16灯 HIGH/LOW点灯切替付
    用途アウトドアや夜間作業時などの照明に規格防水機能なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×170使用電球白色LED×16灯 (交換不可)使用環境温度(℃)-5~40電池寿命目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時防水仕様防水機能なしエコロジー商品省エネ
  • 卓上丸鋸 EARTH MAN

    卓上丸鋸

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。
    用途木材・合板の切断に、各種角度切りに付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm)仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45°質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395定格時間(分)30
  • コード式インパクトドライバー EARTH MAN

    コード式インパクトドライバー

    EARTH MAN
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷
    引き金を引く強さでビットの回転を調節できる無段変速 。腰に下げられて持ち運びや作業に便利なベルトフック付き 。広範囲の作業もラクラクな5mのロング電源コード 。工具不要でビットの交換が可能なツールレス 。<能力>普通ボルト:M6~M12 /高力ボルト:M5~M10
    用途ネジ・ボルトの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバー本体×1 / 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 / 取扱説明書×1質量(kg)1.4定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)約100打撃数(min-1[回/分])約0~2900コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~3600(無段変速)定格電流(A)2.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)240定格時間(分)30本体サイズ(mm)192×66×195※ベルトフック・ビットホルダー除く使用環境温度(℃)0~40差込口6.35mm六角軸
  • 充電式LEDマルチハンドライト EARTH MAN

    充電式LEDマルチハンドライト

    EARTH MAN
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌日出荷
    屋外でも使える防雨型 。配光角:約300° 。防じん・防水等級:IP44 。吊り下げて使えるフック付き 。落下防止用ストラップ付き
    用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時)仕様●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2エコロジー商品省エネ
  • ナイロンディスク EARTH MAN

    ナイロンディスク

    EARTH MAN
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷
    面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。軽くて使いやすい!目づまりしにくい。
    用途ステンレス・アルミなどの研磨に。サビ・塗装落としに。径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500~6000
  • 蛍光灯クリップライト EARTH MAN

    蛍光灯クリップライト

    EARTH MAN
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)250芯数2電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 3.7V充電ホビールーター EARTH MAN

    3.7V充電ホビールーター

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
    用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等にセット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2電圧(V)3.7電力(W)7(50/60Hz)出力電圧(V)DC5チャック能力(mm)Φ2.35使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)出力電流(mA)500モーター電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600定格使用時間(分)約15変速あり(3段階)
  • LED電球 E26 EARTH MAN

    LED電球 E26

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    パッと点灯すぐ明るい イヤ~な虫が集まりにくい 省エネで経済的! 一般的な白熱電球(寿命約1,000時間)と比べて40倍長持ち(定格寿命:約40,000時間)
    タイプ広配光タイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26定格寿命(時間)約40000光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ちょっとだけ下穴ドリル EARTH MAN

    ちょっとだけ下穴ドリル

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短くて作業しやすい! チタンコーティングハイス鋼で耐久性UP!
    用途木材・石膏ボード・アクリル板・アルミ・波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板)・薄鋼板などの下穴あけに。
  • 軸付砥石 EARTH MAN

    軸付砥石

    EARTH MAN
    ¥519税込¥571
    1セット(5本)
    翌日出荷
    使用頻度の高い5種類の形状をセット。
    用途一般鋼材の研削・バリ取りに。砥材アルミナオキサイド最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材一般鋼材
  • 六角軸ボールポイントビットセット EARTH MAN

    六角軸ボールポイントビットセット

    EARTH MAN(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(8本)
    当日出荷
    斜めからでもネジが回せる。 カラーリングでサイズがわかりやすい。
    用途六角穴付きボルト回しなどに。