カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(3)
- Festo(1)
- HAKKO(白光)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- RELIEF(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
- イチネンTASCO(1)
- マキタ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
「tone 3h-06l」の検索結果
特価

コード式温度調節機能付きヒートガン
EARTH MAN¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷デジタル画面で熱風温度などを表示 。約55~550℃まで温度調節が可能 。8段階で風量調節が可能 。5種類のアタッチメント付き用途熱収縮チューブの加工・板材や塩ビパイプ等の曲げ加工・シュリンクフィルムの収縮・熱硬化性塗料やパテの乾燥・塗装や接着剤・シール剥がし・電子部品の取り外し等に使用することができます。付属品温度調節機能付きヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、ヘラ型ノズル×1 、スクレーパー×1 、スクレーパー固定具×1 、収納ケース×1 取扱説明書×1質量(kg)0.77定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)(送風)0.8 (熱風)14.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)(送風)80 (熱風)1,450吐出し量(L/min)約250~500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250×85×215定格時間(分)20使用環境温度(℃)0~40風量調整8段階熱風温度(℃)(送風)約50/(熱風)約50~550温度表示方式デジタル表示