カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • PILZ(8)
  • RS PRO(4)
  • KSフィルター(3)
  • Jackery(ジャクリ)(3)
  • エスコ(2)
  • Phottix(フォティックス)(2)
  • HydraForce(2)
  • ELPA(1)
  • サンテック(1)
  • 富士通(1)
  • リオン(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • 大和バルブ(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • audio-technica(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v98dc」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDマルチハンドライト EARTH MAN

    充電式LEDマルチハンドライト

    EARTH MAN
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    屋外でも使える防雨型 。配光角:約300° 。防じん・防水等級:IP44 。吊り下げて使えるフック付き 。落下防止用ストラップ付き
    用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時)仕様●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ