カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wlt-030la」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDワークライト EARTH MAN

    LEDワークライト

    EARTH MAN
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    全光束約3,300lm 防じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
    用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約0.9定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.53定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30全光束(Lm)約3300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~180×210×180 ※長さはブラケットをMin~Maxの時照度(Lx)正面:約1300電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外防水保護等級IP65電球の種類白色LED(交換不可)
  • 薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式 EARTH MAN

    薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
    用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約1.1定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48定格電流(A)0.25定格周波数(Hz)50/60色温度(K)6500クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48光色白色特殊用途防水エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ