カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- ベッセル(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ホーザン(2)
- マキタ(2)
- HYBRO(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ネグロス電工(1)
- VOICE(1)
- SK11(1)
「yacooda」の検索結果

3.7V充電式らくドラ
EARTH MAN(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷グリップが太く、力を入れやすい!。 用途に合わせて電動と手動を使い分け。 USB充電。 落下防止コート取付け可能。 LEDライト付き用途ねじ締め・ゆるめに付属品6.35mm六角軸両頭ビット、(+)No.2×65mm×1、USBケーブル(Type-C)仕様耐久トルク(手動時):約8.0N・m長さ(mm)120幅(mm)55色ブラック電圧3.7V高さ(mm)55質量(g)約160タイプデュアル(電動・手動)、充電式ドライバー電圧(V)充電プラグ:DC5ケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約280本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×55機能手締め最大締付トルク(N・m)約2.0(電動)約8.0(手締め)充電時間目安:最大約2時間30分(空→フル充電)電池リチウムイオン電池 ※交換不可バッテリー容量(Ah)0.8モーター電圧(V)DC3.7入力電流(mA)充電プラグ:500充電方式1.本体後部の充電プラグ差込口カバーをスライドさせてから、USBケーブルの充電プラグを本体の充電プラグ差込口に差し込みます。2.USBケーブルのUSBプラグをACアダプター(市販品)又はUSB対応OA機器(パソコン)のUSBポートに差し込みます。充電ランプが赤く点灯することを確認してください。充電ランプが点灯しない場合はすべての接続を確認してください。3.充電が完了すると充電ランプが赤から緑へ変わります。すべての接続を取り外してください。適合ビット(mm)6.35六角軸用ライト機能LEDライトねじ締め付け回数約400回(M4×20mm)