カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
    • エアコン部材(1)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(26)
  • ネグロス電工(67)
  • 萩原工業(28)
  • コニシ(1)
  • 日東化成工業(3)
  • CC印(ニッカトー)(12)
  • 光洋化学(2)
  • サンホーム(1)
  • 吉野(53)
  • エスコ(153)
  • RS PRO(691)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(361)
  • シンコール(321)
  • Panasonic(パナソニック)(213)
  • KOA(207)
  • ROLINE(205)
  • TOSTEM(LIXIL)(170)
  • TRUSCO(161)
  • AC-PERFORMANCELINE(149)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐火」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱マット アサダ耐熱マットアサダ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
銅管のろう付け時のバーナ炎の遮断に。火炎温度1000℃対応。
火炎温度(℃)1000寸法(長さL×幅W)(mm)300×500アズワン品番65-2353-37
フレームガード アサダフレームガードアサダ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
トーチサイズΦ14mm~Φ22mmのバーナに取り付けて使用。火炎の遮断と加熱効率UP。(加熱スピード30%UP)
トラスコ品番829-1517適合サイズ(Φmm)(トーチ)14~22
アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m アサダアストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6mアサダ(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。火炎温度(℃)2350仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シートトラスコ品番423-1147質量(kg)3.4火炎形状ターボ炎
耐火パテ特集