カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](8)
  • アイワ金属(7)
  • BAGSTER (バグスター)(5)
  • ラムマウント(3)
  • コーセル(2)
  • スーパーツール(2)
  • 東洋技研(2)
  • EASTECH(イーステック)(2)
  • 堺電業(2)
  • ARCOLECTRIC(2)
  • MAEGAKI(前垣)(2)
  • エナジーサポート(2)
  • アズワン(1)
  • ANEX(1)
  • イノック(1)
  • オーエスエンジニアリング(1)
  • 貝印(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-300」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサダ マルチガスハイパワー300AP アサダアサダ マルチガスハイパワー300APアサダ
699税込769
1個
当日出荷
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)-発熱量(kcal/h)-燃焼時間(分)-トラスコ品番376-0405
ハンディターボ アサダハンディターボアサダ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本(610g)
当日出荷
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)70トラスコ品番367-9586寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火口径(mm)Φ16火炎形状ターボ炎能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
ターボファイア アサダターボファイアアサダ
7,698税込8,468
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)70トラスコ品番376-0286質量(g)590寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火口径(mm)Φ16火炎形状ターボ炎
ハンデイトーチ アサダハンデイトーチアサダ
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
プロ用ハンディバーナ 集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適! 逆さ使用可能 火力調整 電子着火 1650度
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2"適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70トーチ本体寸法(mm)Φ22
ロウ付け用バーナー アサダロウ付け用バーナーアサダ
79,980税込87,978
1箱(10個)
3日以内出荷
軟ロウ付:~Φ2" 、ターボ炎、火力調整、エア流量調整、電子着火、逆さ使用可能、2100℃ プロパン16%増量 (対250AP)の低沸点タイプだから、長時間使用時で缶が冷えても火力が落ちません。 (※) 寒冷地でも安心して使用可能。 ※プロパンとブタンの沸点 (気化温度) は、それぞれ42℃と0.5℃で、この温度が低いほど低温でも気化ガスが発生し、燃焼しやすくなります。プロパン量が多いガスほど低温でも安定した燃焼が得られますので、300APは、250APと比較して燃焼しやすいバーナーとなります。 ターボ炎:銅管の裏側にも炎が回るターボ炎。高効率で加熱スピードアップ。 火力調整:用途に応じた火力調整が可能。 エア流量調整:柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
付属品ハンディターボ本体、マルチガス300AP型式ハンディターボハイパワー300質量(g)630能力軟ロウ付け能力:~2"寸法(Φmm)16(トーチ)温度2100℃適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70炎の種類ターボ炎