カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- アサダ
- ParkerTAIYO(24)
- 東日興産(TN)(2)
- コクヨ(1)
- マキテック(1)
- シライ(1)
- 東洋バルヴ(1)
- ツカサ電工(1)
- SBS(1)
- BAUHAUS(マツ六)(1)
「be25b」の検索結果

ビーバー25(ねじ切機)
アサダ(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52