カテゴリ

  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • Kawasaki(6)
  • RS PRO(6)
  • シロクマ(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • スズキ(1)
  • ソルボ(1)
  • 近藤科学(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-614」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様) アサダドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様)アサダ
599,800税込659,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンバッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ22mm×4.5m (5本)、ファネルヘッドΦ55mm、ストレートヘッドΦ22mm`パルプヘッドΦ40mmショベルカッタΦ65mm、フォークカッタΦ76mm、パスケットΦ22mm×5本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)60
ドレンクリーナR600E(本体仕様) アサダドレンクリーナR600E(本体仕様)アサダ
389,800税込428,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50(Φ16mmワイヤ使用時)・60(Φ22mmワイヤ使用時)
ドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様) アサダドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様)アサダ
519,800税込571,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ16mm×2.3m (5本)、ストレートヘッドΦ16mm、パルプヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、パスケットΦ16mm×12本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50
肥料141414特集