カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • TOYOZUMI(豊澄電源)(2)
  • TRUSCO(1)
  • スワロー電機(1)
  • 鎌田信号機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-50 suzukid」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウントランス アサダ

    ダウントランス

    アサダ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    25A以上の100V電源が確保できない場合に、200V電源から100V(115V)に降圧して使用。 電源コードを長く延長して使用する場合は、100Vで延長すると電圧が大きく降下。このような場合には200Vで延長することで電圧降下のない良好な電源確保が可能。
    電源(V)入力:単相200(50/60Hz)、出力:100×2/115×2容量(kVA)3(出力最大:30A)タイプ降圧寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×190×195質量(kg)11入力プラグ三相200V 20A 用 4P プラグプラグ入力:接地極付3Pプラグ 20A、出力:接地極付2Pプラグトランス鋼材、銅線ブレーカー容量15A(入力側)
変圧器/トランスカテゴリ