カテゴリ
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(1)
- ALPSystems(7)
- CONDOR(山崎産業)(10)
- GENTOS(28)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- YAMAZEN(山善)(6)
- アイトス(11)
- エアージェイ(7)
- エコシステム(14)
- エニダイン(4)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](23)
- センセカ(旧グライシンガー)(5)
- ダイニチ工業(11)
- ハーティング(13)
- ボウエキ(BOUEKI)(10)
- ロックペイント(4)
- 三菱電機(48)
- 富士電機(5)
- 東芝(11)
- ブランドをもっと見る
「eco2」の検索結果
特価
関連キーワード

真空ポンプ2CFM Eco
アサダ¥42,980税込¥47,2781台当日出荷小型~7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。 高真空2ステージ。 電磁式オイル逆流防止弁付き。付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2557質量(kg)9.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)308×124×230排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター100V 250W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)260ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
カメラケーブル2515ドラムセット
アサダ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷クリアスコープEco2515本体用。セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、肩掛けベルト、ケースケーブル長(m)15適合管径(Φmm)40~100ヘッド径(Φmm)25アズワン品番65-2353-89
カメラケーブル2515タンピン
アサダ¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷クリアスコープEco2515本体用。 商品はケーブル単品です。ケーブル長(m)15適合管径(Φmm)40~100ヘッド径(Φmm)25アズワン品番65-2353-88
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら