カテゴリ
- 作業工具(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(1)
- REX(レッキス工業)(10)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
「f25a3 rex」の検索結果
特価

ビーバー25(ねじ切機)
アサダ(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52
ハンドスレッダセット3
アサダ(3件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。トラスコ品番829-1458セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース