カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(3)
- Laserliner(レーザーライナー)(5)
- THANKO(サンコー)[電子機器](3)
- オリンパス(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- アールエフ(1)
- ANMO(1)
- ブロードウォッチ(1)
- OKACHO(1)
- エンリス商事(1)
「iplex g lite」の検索結果

クリアスコープ2820
アサダ(1件のレビュー)¥269,800税込¥296,7801台当日出荷広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認にセット内容クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース電源リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V)ケーブル長(m)20外径(Φmm)カメラヘッド:28寸法(Φmm)曲管通過:40~100最小曲げ半径(mm)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×350外部出力USB・AV記録媒体SDカード(最大32GBまで対応)適合管径(Φmm)40~100視野角150焦点距離(mm)50~600保存形式静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素)アズワン品番64-6752-81モニタ5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル