カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- アサダ
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- 三ツ星ベルト(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- CKD(3)
- NACHI(不二越)(2)
- オーム電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- サカノ繊維(1)
- サワフジ(1)
- 旭化成アドバンス(1)
- サンヨーナイロン(1)
「lb-71」の検索結果
特価

デジタル真空計 パイロットPlus
アサダ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付質量(kg)0.22使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25センサーピラニー式測定範囲(Pa)101×103(76万ミクロン)~1(1ミクロン)