カテゴリ

  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(14)
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • イメージニクス(4)
  • AirTAC(3)
  • オジデン(大阪自動電機)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • アカツキ製作所(KOD)(1)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • CKD(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 富士電機(1)
  • 室本鉄工(1)
  • uni(三菱鉛筆)(1)
  • BeHAUS(1)
  • プリンストン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc4m5」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様) アサダ

    ドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様)

    アサダ
    519,800税込571,780
    1個
    当日出荷
    DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
    仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ16mm×2.3m (5本)、ストレートヘッドΦ16mm、パルプヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、パスケットΦ16mm×12本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50