カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • MURATA(村田製作所)(309)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(64)
  • KEMET(40)
  • VISHAY(20)
  • SMC(19)
  • TDK(14)
  • omron(オムロン)(10)
  • エスコ(8)
  • ツヨロン(藤井電工)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • MCC(松阪鉄工所)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 寺崎電気産業(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • 京セラ(3)
  • 未来工業(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-c1」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電線管用ダイヘッド 手動 C19-39・PF1/2”-1” 25用 アサダ

    電線管用ダイヘッド 手動 C19-39・PF1/2”-1” 25用

    アサダ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-0510アズワン品番64-6747-93
  • 電線管用ダイヘッド C19~39、PF1/2~11/4 アサダ

    電線管用ダイヘッド C19~39、PF1/2~11/4

    アサダ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    電線管ねじ切削用ダイヘッドミニコン用。
    トラスコ品番852-0448適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー100、AS4、4SBアズワン品番64-6746-93
  • ビーバー25(ねじ切機) アサダ

    ビーバー25(ねじ切機)

    アサダ(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
    用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52
  • ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付) アサダ

    ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付)

    アサダ
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
    付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番852-0512質量(kg)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52
pf-51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pf-51