カテゴリ

  • 作業工具(63)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • ミツビシ(755)
  • Igus(イグス)(361)
  • BIGM(丸山製作所)(228)
  • ニッセイ(165)
  • SMC(132)
  • IKO(日本トムソン)(129)
  • ホンダ(124)
  • MAZDA(マツダ)(113)
  • 富士変速機(100)
  • YAMAHA(ヤマハ)(48)
  • MURATA(村田製作所)(42)
  • KITO(キトー)(40)
  • IDEC(和泉電気)(38)
  • スズキ(36)
  • 三菱ふそう(34)
  • ニッサン(30)
  • 三菱電機(27)
  • EIKO(栄工舎)(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-72」の検索結果

64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローポンプスーパープラス アサダ

    ローポンプスーパープラス

    アサダ(8件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
    用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
  • ローポンプスーパープラスアダプタ アサダ

    ローポンプスーパープラスアダプタ

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様洋式便器用質量(kg)0.4寸法(Φ×mm)144×141
  • ドロップヘッド アサダ

    ドロップヘッド

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。 。曲管など複雑な配管の清掃に。
  • PCワイヤ (Φ16mm×2.3m) アサダ

    PCワイヤ (Φ16mm×2.3m)

    アサダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    必要な長さまでワイヤの延長ができます。 詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
    用途ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番376-0456適合機種ドレンクリーナーR72862長さ(m)2.3ワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)2.3清掃管径(mm)40~150
  • ガイドホース22 アサダ

    ガイドホース22

    アサダ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    ワイヤによる床面の損傷、汚れの飛散防止。
    適合機種R600・R650用寸法(mm×m)Φ22×4
  • ドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様) アサダ

    ドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様)

    アサダ
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    当日出荷
    DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
    付属品リチウムイオンバッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ22mm×4.5m (5本)、ファネルヘッドΦ55mm、ストレートヘッドΦ22mm`パルプヘッドΦ40mmショベルカッタΦ65mm、フォークカッタΦ76mm、パスケットΦ22mm×5本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)60
  • ドレンクリーナR-600 Φ22mmワイヤ仕様 アサダ

    ドレンクリーナR-600 Φ22mmワイヤ仕様

    アサダ
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番852-0869
  • スパイクカッタ75 Φ22mmワイヤ用 アサダ

    スパイクカッタ75 Φ22mmワイヤ用

    アサダ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番806-7769アズワン品番65-2352-88
  • ストロングカッタ45 Φ22mmワイヤ用 アサダ

    ストロングカッタ45 Φ22mmワイヤ用

    アサダ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番806-7770アズワン品番65-2352-91
  • ドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様) アサダ

    ドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様)

    アサダ
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    当日出荷
    DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
    付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ16mm×2.3m (5本)、ストレートヘッドΦ16mm、パルプヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、パスケットΦ16mm×12本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50
  • PCワイヤ Φ32mm×4.5m アサダ

    PCワイヤ Φ32mm×4.5m

    アサダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    当日出荷
    アズワン品番64-6752-18
  • ドレンクリーナR-600 Φ16mmワイヤ仕様 アサダ

    ドレンクリーナR-600 Φ16mmワイヤ仕様

    アサダ
    ¥619,800税込¥681,780
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-0868
  • スパイクカッタ65 Φ22mmワイヤ用 アサダ

    スパイクカッタ65 Φ22mmワイヤ用

    アサダ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7923アズワン品番65-2352-87
  • ロスピ8H+E PLUS スタンド付 アサダ

    ロスピ8H+E PLUS スタンド付

    アサダ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    ドリルアダプタ付きで、電動ドライバーを使用しての作業が可能。※ドリルチャック式の電動ドライバーを使用してください。※電動ドリルドライバーご使用時、必ずハンドルを取り外してからご使用ください。コシが強く、Sトラップもラクラク通過。しっかり保持できる、握りやすく滑りにくいグリップ。軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用。3つ爪チャックで素早く確実にワイヤをロック。
    用途浴室、洗面台等の詰まりの除去に。付属品バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m、スタンド(ロスピ用)質量(kg)3.4ワイヤー径(Φmm)8清掃管径(mm)Φ20~Φ75清掃能力距離(m)7.5
  • 収納ケース ローポンプスーパープラス用 アサダ

    収納ケース ローポンプスーパープラス用

    アサダ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    ローポンプスーパープラスの持ち運びに便利な収納ケースです。アダプタ洋式便器用も収納できます。
    用途ローポンプスーパープラス専用の収納ケースです。トラスコ品番692-3857適合機種ローポンプスーパープラス材質樹脂ケース寸法(mm)305×718×194(幅W×長さL×高さH)
  • PFワイヤ Φ16mm×2.3m アサダ

    PFワイヤ Φ16mm×2.3m

    アサダ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アズワン品番64-6752-23
  • ボウセイザイロボナル アサダ

    ボウセイザイロボナル

    アサダ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    翌々日出荷
    機械、ワイヤメンテナンスの必需品!! 使用後のマシン本体、ワイヤをサビからガード。 スプレー式。
    容量(mL)200アズワン品番64-6752-14
  • パンチカッタ25 Φ10・16mmワイヤ用 アサダ

    パンチカッタ25 Φ10・16mmワイヤ用

    アサダ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7911アズワン品番65-2352-70
  • ストレートヘッド16 Φ10・16mmワイヤ用 アサダ

    ストレートヘッド16 Φ10・16mmワイヤ用

    アサダ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7885アズワン品番65-2352-64
  • アダプタS/ローポンプ アサダ

    アダプタS/ローポンプ

    アサダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    流し台、洗面台の詰まりに最適。
    質量(kg)0.18
  • チェンカッタ30 Φ10・16mmワイヤ用 アサダ

    チェンカッタ30 Φ10・16mmワイヤ用

    アサダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7903アズワン品番65-2353-17
  • アダプタL/ローポンプ アサダ

    アダプタL/ローポンプ

    アサダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    トイレの詰りに最適。
    質量(kg)0.78
  • スタンド(ロスピ用) アサダ

    スタンド(ロスピ用)

    アサダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    ロスピ8H+EPLUSをお持ちの方に
    質量(kg)0.6
  • ワイヤキー アサダ

    ワイヤキー

    アサダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤ・ヘッドの取り外しに
    仕様Φ22・32mmワイヤ用アズワン品番64-6752-10
  • Nワイヤ Φ16mm×2.3m アサダ

    Nワイヤ Φ16mm×2.3m

    アサダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さまでワイヤの延長ができます。詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。柔軟性の高い軽量タイプワイヤです。
    用途ドレンクリーナ用ワイヤ。適合機種R-550(N仕様)、R-600、R650、R750質量(kg)1.05タイプヘッド取替可能延長可能柔軟な軽量タイプワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)2.3パイプ径(Φmm)40~150(清掃能力)適合パイプ径(Φmm)40~150ケーブル16mm×2.3mアズワン品番65-2352-59
  • パンチカッタ55 Φ10・16mmワイヤ用 アサダ

    パンチカッタ55 Φ10・16mmワイヤ用

    アサダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7914アズワン品番65-2352-73
  • バルブヘッド付SCワイヤ Φ8mm×10.0m アサダ

    バルブヘッド付SCワイヤ Φ8mm×10.0m

    アサダ
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7870アズワン品番65-2352-57
  • ストロングカッタ25 Φ10・16mmワイヤ用 アサダ

    ストロングカッタ25 Φ10・16mmワイヤ用

    アサダ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7905アズワン品番65-2352-74
  • バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m アサダ

    バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m

    アサダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
    用途いろいろな詰まりに、ドレンクリーナ用ワイヤ仕様ヘッド一体型・延長不可トラスコ品番824-7871適合機種H-75、ロスピ8H+E、H-150、E-75、E-150、R-550ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)7.5パイプ径(Φmm)【清掃能力】20~75アズワン品番65-2353-94
  • レトリーバヘッド45 Φ22mmワイヤ用 アサダ

    レトリーバヘッド45 Φ22mmワイヤ用

    アサダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7917アズワン品番65-2352-78
  • レトリーバヘッド35 Φ10・16mmワイヤ用 アサダ

    レトリーバヘッド35 Φ10・16mmワイヤ用

    アサダ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7887アズワン品番65-2352-65
  • ブレードカッタ25 Φ10・16mmワイヤ用 アサダ

    ブレードカッタ25 Φ10・16mmワイヤ用

    アサダ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7900アズワン品番65-2352-67
  • フォークカッタ76 Φ22mmワイヤ用 アサダ

    フォークカッタ76 Φ22mmワイヤ用

    アサダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7930アズワン品番65-2352-85
  • パンチカッタ75 Φ22mmワイヤ用 アサダ

    パンチカッタ75 Φ22mmワイヤ用

    アサダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7927アズワン品番65-2352-84
  • パンチカッタ45 Φ10・16mmワイヤ用 アサダ

    パンチカッタ45 Φ10・16mmワイヤ用

    アサダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7913アズワン品番65-2352-72
  • パンチカッタ35 Φ10・16mmワイヤ用 アサダ

    パンチカッタ35 Φ10・16mmワイヤ用

    アサダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7912アズワン品番65-2352-71
  • チェンカッタ50 Φ22mmワイヤ用 アサダ

    チェンカッタ50 Φ22mmワイヤ用

    アサダ
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7921アズワン品番65-2353-18
  • ダブルソー65 Φ22mmワイヤ用 アサダ

    ダブルソー65 Φ22mmワイヤ用

    アサダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7928アズワン品番65-2352-86
  • スパイクカッタ30 Φ10・16mmワイヤ用 アサダ

    スパイクカッタ30 Φ10・16mmワイヤ用

    アサダ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7904アズワン品番65-2353-19
  • PCワイヤ Φ22mm×4.5m アサダ

    PCワイヤ Φ22mm×4.5m

    アサダ
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番824-7882アズワン品番65-2352-61