カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
    • ゲージマニホールド(5)
絞り込み
冷媒の種類
  • R11(1)
  • R12(1)
  • R13(1)
  • R22(1)
  • R32(1)
  • R134a(1)
  • R290(1)
  • R404A(1)
  • R407C(1)
  • R407H(1)
  • R408A(1)
  • R409A(1)
  • R410A(1)
  • R448A(1)
  • R449A(1)
  • R458A(1)
  • R463A(1)
  • R463A-J(1)
  • R500(1)
  • R502(1)
ブランド
  • アサダ
  • イチネンTASCO(14)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • CKD(6)
  • ELPA(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r448a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449A アサダ

    ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449A

    アサダ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。 高品質なアルミ引抜き材を採用。 サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。 開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。 真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。
    ゲージ径(Φmm)80
  • Φ80mmマニホールドゲージ低圧 R448A・R449A アサダ

    Φ80mmマニホールドゲージ低圧 R448A・R449A

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    取付ねじ1/8"NPT
  • Φ80mmマニホールドゲージ高圧 R448A・R449A アサダ

    Φ80mmマニホールドゲージ高圧 R448A・R449A

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    取付ねじ1/8"NPT
  • デジタルMiniマニホールドMS-100 アサダ

    デジタルMiniマニホールドMS-100

    アサダ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"
  • デジタルマニホールドMS-810 アサダ

    デジタルマニホールドMS-810

    アサダ
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
sr44特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sr44
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
"r448a" アサダ 【通販モノタロウ】