カテゴリ
- 電動工具(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アサダ
- コクヨ(20)
- リンナイ(14)
- ノーリツ(12)
- イトーキ(6)
- 東京精密(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- NTカッター(2)
- SATO(サトー)(1)
- セフティー3(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 南口精工(1)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- 四国化成(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- タカノ(1)
- ニッコーエクステリア(1)
- ブランドをもっと見る
「saw-2」の検索結果

ビーバーSAW170E
アサダ¥169,800税込¥186,7801個当日出荷このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2質量(kg)5.8肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8使用率(%)0.25モーター(W)1010回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500切断能力(Φmm)15~170(10~150A)モーター電圧(V)100切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
ビーバーSAW280SP
アサダ¥379,800税込¥417,7801個当日出荷ラインレーザー新装備で位置合わせがスピーディーに付属品標準付属品:ビーバーSAWサーメットB165、パイプサポートS(4個)、保護メガネ、六角棒スパナ5mm×1本、2mm×1本、キャリングバッグ電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1500肉厚(mm)(最大)鉄管:10/ステンレス管:8/プラスチック管:35※別販売品の集塵機接続用アダプタが必要本体質量(kg)13.3使用率(%)25回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/高速:2885切断能力(Φmm)40~280切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
ビーバーSAW P400
アサダ¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷350Aまでのポリエチレン・塩ビ管をラクラク切断! 軽量・小型で、現場へも持ち運びラクラク。 別販売品の替刃を使用すれば、切断・面取りを同時に加工。用途プラスチックパイプ新設管切断用。付属品ビーバーSAW超硬B150、パイプサポートS×2ヶ・L×1ヶ、保護メガネ、キャリングバッグ質量(kg)6.6肉厚(mm)切断 25、切断・面取り 22モーター100V・1010W(50/60Hz)使用率(%)25面取能力角度 15度/幅 30mm(最大) ※専用替刃が必要回転速度(min-1[r.p.m])4000
パイプサポートL 360SP
アサダ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ質量(kg)17.3肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2使用率(%)25モーター(W)2500回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850切断能力(Φmm)75~360(65~350A)モーター電圧(V)単相200切断幅(mm)のこ刃:2