カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(1)
  • イチネンTASCO(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • シンワ測定(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • カミマル(1)
  • 共立電子産業(1)
  • 松下車輌産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tasco ta101m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リークディテクタLD330 アサダ

    リークディテクタLD330

    アサダ
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上。外付けLEDライト:暗所を照らす灯。UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない。手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
    付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別HFC、HCFC、CFC、HFO、R474A、R474B、R479A
  • チャージングスケールCS50Ⅲ アサダ

    チャージングスケールCS50Ⅲ

    アサダ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能 オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能 オートパワーオフ機能、アラーム機能あり
    用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に付属品9Vアルカリ乾電池、ケース質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源9Vアルカリ乾電池精度±5g計量皿寸法(mm)240×240電池寿命(時間)60測定単位5gオートパワーオフ3時間
  • リークディテクタ TEK-Mate アサダ

    リークディテクタ TEK-Mate

    アサダ
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
    付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース仕様ガス導入方式:ガス吸引方式トラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス
空調配管工具カテゴリ