カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(1)
- AWJ(8)
- OSG(オーエスジー)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- PISCO(ピスコ)(117)
- SMC(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- いけうち(5)
- エバオン(14)
- コンサス(9)
- ネグロス電工(8)
- マイト工業株式会社(3)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱マテリアル(334)
- 伊東電機(38)
- 八州電工(3)
- 摂津金属工業(5)
- 未来工業(20)
- 東芝ライテック(21)
- ブランドをもっと見る

充電式真空ポンプ1.5CFM-BC
アサダ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷コードレスなので電源を引っ張る必要はありません。 国内最長のバッテリ寿命。 18V、5.0Ahのリチウム電池で約50分の運転が可能。 電池容量が無くなればブザーでお知らせ。 金属メッシュフィルタ内蔵でオイルミスとの飛散を防止。 バルブ付きドレン採用で、ねじを取り外さなくても底からオイル排出が出来ます。 逆止弁付。付属品真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ5/16”メス×1/4”オス、キャリングケーストラスコ品番776-6211排気速度(L/min)50本体質量(kg)2.9モーターDC18V(リチウム電池)ポンプスピード/3850min-1オイル量(mL)100~130ポート(吸入)5/16”フレアオス(1/4”アダプタ付き)真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)
充電式真空ポンプ1.5CFM-BN(バッテリなし)
アサダ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷1回の充電で50分の使用可能です。小型・充電式で20Pa(150ミクロン)を実現しました。バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です。逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します。用途狭所、高所など電源の無い現場での真空引き作業。付属品真空ポンプオイル、異径アダプタ5/16メス×1/4オス材質アルミ鋼材樹脂質量(kg)2.9排気速度(50/60Hz)(L/min)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×93×172到達真空度20Pa abs.(150ミクロン)
充電式真空ポンプ
アサダ¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷驚異の長寿命バッテリ搭載 フル充電で50分稼動! コードレスで電源不要。電源のない場所での使用に便利。 バッテリが切れ、停止してもオイル逆流防止弁ボールバルブで確実にオイルを遮断。 軽量・小型 小型で軽量なので持運びラクラク。 バッテリ 国内最長のバッテリ寿命。18V容量5.0Ahのリチウム電池で約50分の連続運転が可能。電池容量が少なくなったら、ブザーでお知らせ。 バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 金属メッシュフィルタ内臓 オイルミストの飛散を防止。 バルブ付きドレン オイル交換が容易なバルブ付きドレン。付属品真空ポンプオイル 0.15L・異径アダプタ 5/16"メス×1/4"オス・キャリングケース本体質量(kg)2.9モーターDC18V(リチウム電池)排気速度50L/分ポート5/16"フレアオス(1/4"アダプタ付き)真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)ポンプスピード(min-1)3850オイル量(L)100~130ml
充電式真空ポンプ
アサダ¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷電源のない場所での使用に適しています。付属品充電器DC18RF×1個、18VバッテリーBL1860×1個、真空ポンプオイル(0.15L)、異径アダプタ(5/16″メス×1/4″オス)×1個、キャリングケース×1個仕様吸入ポート:5/16″フレアオス寸法(mm)268×93×172(バッテリー装着時)質量(kg)3.6(バッテリー装着時)電源充電式18Vバッテリー(充電器付属)排気速度(L/min)50回転速度(min-1[r.p.m])3850(ポンプ)アズワン品番3-8406-11真空度(Pa)20(150ミクロン)オイル量(L)0.1~0.3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら