カテゴリ

  • 家電(25)
絞り込み
ブランド
  • オリンパス
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(364)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(335)
  • Panasonic(パナソニック)(315)
  • メディアカバーマーケット(144)
  • StarTech.com(132)
  • 摂津金属工業(130)
  • IAI(アイエイアイ)(125)
  • KEMET(121)
  • BOURNS(90)
  • KYOCERA AVX(83)
  • カナレ電気(74)
  • VISHAY(65)
  • 日東工業(62)
  • 京セラ(51)
  • サンワサプライ(50)
  • サンワダイレクト(31)
  • TOA(27)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eia」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング オリンパスOリングオリンパス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
防水プロテクター用Oリング
対応機種PT-053/PT-055/PT-056/PT-057
バランスウエイト オリンパスバランスウエイトオリンパス
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
防水プロテクターの下部に取付け水中で中間浮力を調整するためのウェイト。 ネジが同梱されているので、防水プロテクターに直接取り付けることが可能です。
ズームギア オリンパスズームギアオリンパス
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
対応レンズを組み合わせて使う際に必要となるズームギア。ズームギアを用意することで、プロテクターを介してズーミングができるようになります。
対応機種M.ZUIKODIGITALED7-14mmF2.8PRO
ズームギア オリンパスズームギアオリンパス
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
対応レンズを組み合わせて使う際に必要となるズームギア。ズームギアを用意することで、プロテクターを介してズーミングができるようになります。
対応機種M.ZUIKODIGITALED12-40mmF2.8PRO
オリンパス 防水レンズポート オリンパスオリンパス 防水レンズポートオリンパス
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
耐圧水深60m のマクロレンズ用レンズポートです。 マクロ撮影のライティングに適した先細り形状となっています。
付属品Oリング POL-E301、レンズキャップ PRLC-17、リアキャップ PRPC-EP02、シリコングリス PSOLG-2、Oリングリムーバー材質レンズ部:ガラス(ARコート)、本体:アルミニウム合金寸法(mm)Φ112×80質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40対応【レンズ】M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 MACRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 MACROアズワン品番64-9619-14使用環境湿度(%)30~90
Oリング オリンパスOリングオリンパス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
水中専用フラッシュUFL-1 / UFL-2 / UFL-3 の本体に設置されているO型の浸水防止用のシリコンパッキン
液晶フード オリンパス液晶フードオリンパス
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
防水プロテクター「PT-EP13」のモニタ窓部に取りつけて液晶モニタを見やすくするためのフード
ブラケット オリンパスブラケットオリンパス
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
PTBK-E02PT-E05対応ブラケット。 左右両方にグリップが付いた水中専用ブラケットです。 水中フラッシュなどを2個取り付けられます。
Oリング オリンパスOリングオリンパス
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
防水プロテクター用Oリング
対応機種PT-EP03/PT-EP05L/PT-EP06L/PT-EP10
Oリング オリンパスOリングオリンパス
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
防水プロテクター用Oリング
対応機種PT-EP01/PT-EP08/PT-EP11
防水延長リング オリンパス防水延長リングオリンパス
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
防水レンズポートの長さを延長するリング。
セット内容シリコンOリング用グリス、Oリング取外し用ピック、フロントキャップ、リアキャップ奥行(mm)36.1(最大突起部含む)本体質量(g)約220最大径(Φmm)108(最大突起部含む)耐圧水深(m)60
フラッシュ窓カバー オリンパスフラッシュ窓カバーオリンパス
999税込1,099
1個
8日以内出荷
PT-054用フラッシュ窓カバー。
対応機種PT-054
フォーカスギア オリンパスフォーカスギアオリンパス
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macro」用のフォーカスギア。 水中でもマニュアルフォーカスが使えるようになり、微細なピント合わせが可能です。
適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macro、【M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macroが使用可能な防水プロテクター】PT-EP13(E-M5MarkII用)/PT-EP10(E-PL6/E-PL5用)/PT-EP11(E-M1用)/PT-EP08(E-M5用)※PT-EP11、PT-EP08はPPO-EP01が必要
フォーカスギア オリンパスフォーカスギアオリンパス
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePRO」用のフォーカスギア。 防水プロテクターを介して水中でマニュアル操作によるフォーカシングができるようになります.
適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePRO(マイクロフォーサーズ用マクロレンズ)、【M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePROが使用可能なレンズポート】PPO-EP02
マクロレンズアダプター オリンパスマクロレンズアダプターオリンパス
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
防水レンズポート(PPO-EP01タイプ)でマクロコンバージョンレンズPTMC-01を使用するためのアダプター
Oリング オリンパスOリングオリンパス
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
防水プロテクター用Oリング
対応機種PT-EP13
オリンパス Oリング オリンパスオリンパス Oリングオリンパス
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
「防水プロテクター PT-EP14」に同梱されている、PT-EP14用Oリング。
アズワン品番64-9619-12
防水ポートアダプター オリンパス防水ポートアダプターオリンパス
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
「OM-DE-M5」専用の防水プロテクター「PT-EP08」に、フォーサーズ規格レンズを使用するために必要なポートアダプター。
適合【レンズ】ZUIKODIGITALED8mmF3.5Fisheye/ZUIKODIGITAL35mmF3.5Macro/ZUIKODIGITALED50mmF2.0Macro、【レンズポート】防水レンズポート「PPO-E04」(ED8mmF3.5Fisheye)防水レンズポート「PPO-E03」(ED50mmF2.0Macro)防水レンズポート「PPO-E01」(35mmF3.5Macro)耐圧水深(m)45以内(許容水圧)
水中光ファイバーケーブル オリンパス水中光ファイバーケーブルオリンパス
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷
防水プロテクターと水中撮影用外部フラッシュを接続して使用します。 カメラの内蔵フラッシュの発光信号を光ファイバーで伝達することにより、カメラのボディ側でフラッシュの発光を制御することが可能になります。
適合【プロテクタ】PT-EP05L/PT-EP06L/PT-054/PT-050/PT-027/PT-022/PT-020/PT-018/PT-015/PT-010
水中ワイドコンバージョンレンズ オリンパス水中ワイドコンバージョンレンズオリンパス
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
デジタルカメラ用防水プロテクタの前面に、ステップアップリングを介して取り付けられます。
適合【プロテクタ】PT-EP05L/PT-EP06L/PT-058/PT-056/PT-054/PT-053/PT-052/PT-051/PT-050/PT-048/PT-047/PT-045/PT-043/PT-042/PT-041/PT-039/PT-038/PT-036/PT-035/PT-034/PT-033/PT-032/PT-031/PT-030/PT-029/PT-027/PT-026/PT-024/PT-022/PT-021/PT-020/PT-018/PT-017/PT-016/PT-015/PT-014/PT-012/PT-010セット内容レンズ本体、レンズキャップ材質/仕上アルミ軽合金/耐蝕硬質アルマイト処理、窒素ガス入りによるレンズ曇り止め奥行(mm)69本体質量(g)約1000倍率(倍)約0.6倍(水中・画角約100度)最大径(Φmm)131コーティング全面単層コーティングレンズ構成4群4枚耐圧水深(m)40
フラッシュ窓カバー オリンパスフラッシュ窓カバーオリンパス
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
PFC-EP05/PT-EP06L用フラッシュ窓カバー。
対応機種PFC-EP05/PT-EP06L
バランスウエイト オリンパスバランスウエイトオリンパス
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
防水プロテクターの下部に取付け水中で中間浮力を調整するためのウェイト。 重さが足りない場合の追加用。
フロントカバー オリンパスフロントカバーオリンパス
5,098税込5,608
1個
8日以内出荷
防水レンズポートPPO-EP02用フロントカバー
Oリング オリンパスOリングオリンパス
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
Oリング
対応機種防水レンズポートPPO-EP01/防水ポートアダプターPAD-EP08
Oリング オリンパスOリングオリンパス
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
防水プロテクター用Oリング
対応機種PT-E03
用紙 eiaj特集