カテゴリ

  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • オリンパス
  • モノタロウ(5)
  • メディアカバーマーケット(75)
  • マパール(18)
  • アズワン(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • 光洋ファスナー(2)
  • KITO(キトー)(1)
  • 京セラ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • HST(1)
  • 三共(1)
  • 松吉医科器械(1)
  • brembo(1)
  • ターナー色彩(1)
  • ニックス(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp2000」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】渦流探傷器Nortec600(校正書付)+ペンシル型プローブ オリンパス

    【レンタル】渦流探傷器Nortec600(校正書付)+ペンシル型プローブ

    オリンパス
    7,298税込8,028
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    表面探傷や材質の判定に! 機動性、耐久性に優れ、直観的な操作が可能な渦流探傷器。
    仕様【グリッドおよび表示ツール】5グリッドから選択可能/十字基準線(シングルトレース表示のみ)、【インターフェース・アプリケーション】素速く簡単に設定をするためのアプリケーション選択メニュー/自動リフトオフキー、【リアルタイム測定値】リアルタイム測定値として信号特性(5つの振幅測定と1つの角度測定)から2種類までの測定値の表示を選択可能、【プローブコネクター】16ピンLEMOコネクターおよびBNCコネクター用内部バランス機能を搭載したBNC(アブソリュートプローブ)、【プローブドライブ】LOW/MEDIUM/HIGH(2V/5V/8V)、【表示消去・パーシスタンス】表示消去:0.1秒~60秒・パーシスタンス:0.1秒~10秒、【二重周波数】周波数の調整(二重周波数モード):独立して設定可能な2つの周波数を同時印加で動作可能・MIX(ミックス)オプション:F1 - F2/F1 + F2/自動ミキシングセット内容本体(バッテリー内蔵)・ACアダプタセット・取扱説明書(ユーザーズマニュアル)・収納ケース質量(kg)1.7(リチウムイオン電池を含む)使用温度範囲(℃)-10~50規格ENERGY-15548、CE、WEEE、FCC(米国)、IC(カナダ)、RoHS(中国)、RCM(オーストラリア、ニュージーランド)電源ACメイン:AC100~120V/AC200~240V(50/60Hz)フィルターローパス:10Hz~2000Hzおよび広帯域、ハイパス:6形状または8形状のフィルタータイプを使用しオフまたは5Hz~1000Hzの範囲内でユーザーが選択可能、連続ヌル(低周波数HPフィルター):0.2Hz/0.5Hz/1.0Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167保護等級IP66相当導電率【周波数】60kHzまたは480kHz、【デジタル導電率仕様】デジタル導電率:0.9~110%IACSまたは0.5mS/m~64mS/m・精度:0.9%~65%IACSで±0.5%IACS内、62%を超える値は±1.0%内 (BAC5651の仕様相当または仕様以上)、【非電導性コーティングの厚さ】0mm~0.648mmの非導電性コーティングの厚さを測定可能・精度:0.025mm(±0.001in.)、0mm~0.64mm範囲内バッテリー充電式リチウムイオン・バッテリー×1、または単三アルカリ乾電池×8(電池収容ケース入)ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)半透過型カラーLCD(液晶ディスプレイ)言語表示【インターフェース対応】日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語、ロシア語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、チェコ語、ハンガリー語、スウェーデン語、ノルウェー語保管温度範囲(℃)0~50(バッテリー搭載時)/-20~70(バッテリーなし)使用時間(時間)最大10(標準使用/バッテリー寿命)スクリーンノーマル/フルスクリーン切替可能、表示色パターン:8種類スイープ機能区分ごとに0.005秒~10秒で可変(FINEグリッドで合計13.3区分)回転角度(°)0~359.9(0.1または1単位)アラーム同時アラーム×3、選択肢:ボックス(長方形)、極性(円)、セクター(パイ)、スキャン(時間ベース)、導電率、コーティング厚さゲイン0~100dB(0.1dBまたは1dB単位)画面寸法(mm)117.4×88.7、146.3(対角)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】渦流探傷器Nortec600(校正書付)+溶接検査用プローブ オリンパス

    【レンタル】渦流探傷器Nortec600(校正書付)+溶接検査用プローブ

    オリンパス
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    表面探傷や材質の判定に! 機動性、耐久性に優れ、直観的な操作が可能な渦流探傷器。
    仕様【グリッドおよび表示ツール】5グリッドから選択可能/十字基準線(シングルトレース表示のみ)、【インターフェース・アプリケーション】素速く簡単に設定をするためのアプリケーション選択メニュー/自動リフトオフキー、【リアルタイム測定値】リアルタイム測定値として信号特性(5つの振幅測定と1つの角度測定)から2種類までの測定値の表示を選択可能、【プローブコネクター】16ピンLEMOコネクターおよびBNCコネクター用内部バランス機能を搭載したBNC(アブソリュートプローブ)、【プローブドライブ】LOW/MEDIUM/HIGH(2V/5V/8V)、【表示消去・パーシスタンス】表示消去:0.1秒~60秒・パーシスタンス:0.1秒~10秒、【二重周波数】周波数の調整(二重周波数モード):独立して設定可能な2つの周波数を同時印加で動作可能・MIX(ミックス)オプション:F1 - F2/F1 + F2/自動ミキシングセット内容本体(バッテリー内蔵)・ACアダプタセット・取扱説明書(ユーザーズマニュアル)・収納ケース質量(kg)1.7(リチウムイオン電池を含む)使用温度範囲(℃)-10~50規格ENERGY-15548、CE、WEEE、FCC(米国)、IC(カナダ)、RoHS(中国)、RCM(オーストラリア、ニュージーランド)電源ACメイン:AC100~120V/AC200~240V(50/60Hz)フィルターローパス:10Hz~2000Hzおよび広帯域、ハイパス:6形状または8形状のフィルタータイプを使用しオフまたは5Hz~1000Hzの範囲内でユーザーが選択可能、連続ヌル(低周波数HPフィルター):0.2Hz/0.5Hz/1.0Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167保護等級IP66相当導電率【周波数】60kHzまたは480kHz、【デジタル導電率仕様】デジタル導電率:0.9~110%IACSまたは0.5mS/m~64mS/m・精度:0.9%~65%IACSで±0.5%IACS内、62%を超える値は±1.0%内 (BAC5651の仕様相当または仕様以上)、【非電導性コーティングの厚さ】0mm~0.648mmの非導電性コーティングの厚さを測定可能・精度:0.025mm(±0.001in.)、0mm~0.64mm範囲内バッテリー充電式リチウムイオン・バッテリー×1、または単三アルカリ乾電池×8(電池収容ケース入)ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)半透過型カラーLCD(液晶ディスプレイ)言語表示【インターフェース対応】日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語、ロシア語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、チェコ語、ハンガリー語、スウェーデン語、ノルウェー語保管温度範囲(℃)0~50(バッテリー搭載時)/-20~70(バッテリーなし)使用時間(時間)最大10(標準使用/バッテリー寿命)スクリーンノーマル/フルスクリーン切替可能、表示色パターン:8種類スイープ機能区分ごとに0.005秒~10秒で可変(FINEグリッドで合計13.3区分)回転角度(°)0~359.9(0.1または1単位)アラーム同時アラーム×3、選択肢:ボックス(長方形)、極性(円)、セクター(パイ)、スキャン(時間ベース)、導電率、コーティング厚さゲイン0~100dB(0.1dBまたは1dB単位)画面寸法(mm)117.4×88.7、146.3(対角)サービス分類レンタル