カテゴリ
- 家電(2)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- オリンパス
- JTT(7)
- OM SYSTEM(6)
- RICOH(リコー)(2)
- Canon(1)
- メディアカバーマーケット(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「olympus li-42b」の検索結果
特価

オリンパス リチウムイオン充電池
オリンパス¥8,998税込¥9,8981個当日出荷「BLN-1」に対し、約37%電池容量が増え1720mAhへと大容量化、約440枚(CIPA基準)の撮影が行えます。対応機種E-M1MarkIIバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1720
オリンパス リチウムイオン充電器
オリンパス¥5,398税込¥5,9381個当日出荷リチウムイオン充電池BLS-50またはBLS-5を約3.5時間(常温)で充電する充電器です。電池BLS-5アズワン品番64-9618-83
【レンタル】防水デジタルカメラ
オリンパス¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から5日以内出荷最高の瞬間を逃さないために、さらなる進化を遂げたタフカメラ仕様【対応スマートフォンアプリ】OI.Track/OI.Share(Wi-Fi接続)セット内容本体(バッテリー内蔵)、レンズリング、ストラップ、SDカード(8GB)、本体用収納ケース、USBケーブル、ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)111.5×65.9×31.2(CIPA準拠)質量(g)247(CIPA準拠)※電池・カード含む電源【ACアダプター】USB-ACアダプター F-5AC、【電池】リチウムイオン充電池 LI-92B感度【AUTO】 ○、【高感度AUTO 】 ○、【固定 】ISO:100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400※標準出力感度フィルター直径(Φmm)40.5※フィルターを取り付ける際はコンバーターアダプター CLA-T01を装着する必要あり記録方式【静止画】 JPEG(DCF準拠)、RAW、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ、【動画】MOV/H.264 AVI/Motion Jpeg(ハイスピードムービー、タイムラプスムービー)、【動画音声】ステレオリニアPCMインターフェース【パソコン(USB)】Windows Vista(SP2) /7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5 ~10.10、【プリンター】 ○、【テレビ】○※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応(※)仕様は予告なく変更することがあります。構成品には付属しておりませんメモリー55MB(ユーザー使用領域)※内蔵ズーム光学ズーム:4倍、超解像ズーム:8倍※1、デジタルズーム(静止画):4倍(※1)光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率撮影範囲通常:W/T0.1m~∞(スーパーマクロ:0.01m~0.30m)※レンズ先端より対応メディアSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)/ Eye-Fiカード(市販)防塵防水性能【防水】JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、【防塵】JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当焦点距離(mm)4.5~18.0(25~100)(35mmカメラ換算)電池寿命【撮影可能枚数(CIPA準拠)】約380枚(数値は平均値です)、【動画撮影可能時間】連続撮影時間:120分/実使用時間:60分レンズ構成7群9枚撮像素子1/2.3型CMOSセンサーホワイトバランスオート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ液晶モニター3.0型カラー液晶、【ドット数】約46万ドットフォーカス【AF方式】 CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾測光方式デジタルESP測光、スポット測光露出補正±2.0EV、ステップ:1/3EV開放F値W2.0~T4.9セルフタイマー2秒/12秒/カスタム手ブレ補正機能静止画:CMOSシフト式/動画:電子式フラッシュモードオート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光内蔵フラッシュ撮影範囲W:0.2m-7.9m(ISO 1600)、T:0.2m-3.1m(ISO 1600)連写モード【連写モード】 5fps 16M、【高速連写1モード 】15fps 3M、【高速連写2モード】60fps 3M撮影モード【種類】iAUTO・P(プログラムオート)・A(絞り優先)・カスタム1・カスタム2・水中・顕微鏡・SCN(シーンモード)、【シーンモードの中の内訳】ポートレート・eポートレート・風景・インターバル撮影・ライブコンポジット・手持ち夜景・夜景・夜景&人物・スポーツ・屋内撮影・自分撮り・夕日・打ち上げ花火・料理・文書・ビーチ&スノー・スノー・パノラマ・HDR逆光補正、【水中モードの内訳】水中スナップ・水中ワイド1・水中ワイド2・水中マクロ・水中HDR、【顕微鏡モードの内訳】顕微鏡・深度合成・フォーカスブラケット・顕微鏡コントロール、【ピクチャーモード】Vivid・Natural・Flat・フィッシュアイ・クリスタル※2・ミラー・ランダムタイル※2・ポップアート・ファンタジックフォーカス・デイドリーム・ラフモノクローム・トイフォト・ジオラマ・ドラマチックトーン(※2)撮影中の画面に効果が反映されません。また、動画には対応しておりません画素数【カメラ部有効画素数】1600万画素、【総画素数】 1680万画素シャッタースピード1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで)記録画素数【静止画】16M/8M/3M/VGA(4:3のとき)、【動画】1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)・ハイスピードムービー:120(640×480/120fps)・240(320×240/240fps)・タイムラプスムービー:720Pアスペクト比4:3/3:2/16:9/1:1サービス分類レンタル