カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- オリンパス
- Festo(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- RS PRO(1)
- wacom(ワコム)(5)
- WAKI(和気産業)(1)
- アズワン(2)
- エレコム(1)
- キッコーマンバイオケミファ(2)
- サンワサプライ(1)
- ナカバヤシ(4)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ホワイトウルフ(1)
- ワイドミュラー(1)
- 信越化学工業(1)
- 富士電機(10)
- 寺岡製作所(2)
- 日東工業(4)
- ブランドをもっと見る
「pen-01」の検索結果
特価

ワイヤレスコマンダー
オリンパス¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷オリンパス製のミラーレス一眼カメラ/フラッシュと組み合わせることで電波制御でのワイヤレスライティングを可能にする、専用のコマンダーです。いずれも、防塵・防滴・耐低温設計の高い信頼性と、使い勝手に優れた操作性を実現しています。付属品ポーチ、取扱説明書、保証書仕様グループ数:3、通信可能台数:無制限、マニュアル発光量調整:1/3、1/2段ステップ1/1~1/128質量(g)約73(電池別)電源単4形アルカリ乾電池2本/単4形ニッケル水素電池2本チャンネル数15、自動チャンネル設定機能付き(コマンダーモード時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59.5×51.0× 67.4(突起部含まず)使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 30%~90%(低温下では電池をポケットに入れるなどして温めてご使用ください。)保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%動作時間約6.4時間(単4形アルカリ乾電池使用時)(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)通信可能距離(m)約30(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)周波数(GHz)2.4帯調光方式TTL、MANUAL、FP TTL、FP MANUAL、オフ調光補正1/3、1/2段ステップ±5段適合カメラOM-D E-M1X、E-M1 Mark II、E-M1、E-M5 Mark II、OLYMPUS PEN-F