カテゴリ
- 研磨材(7)
絞り込み
ブランド
- コスモステクノ
- 東京コスモス電機(123)
- 大塚刷毛製造(5)
- 新コスモス電機(231)
- コスモスビード(1,120)
- コスモ石油(53)
- コスモコーティング(5)
- SUO(2)
- 呉竹(1)
- コスモテキスタイル(1)
- KC(1)
- 日刊工業新聞社(1)
- イーコスモス(1)
- 日経BPマーケティング(1)
- HTC(1)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(1)
- Anker(アンカー)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- PROST's(1)
「cosmos」の検索結果

油性ラップ液
コスモステクノ¥1,698~税込¥1,868~1本(400mL)ほか当日出荷品質の高いベースオイルを使用してるため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。 さらさらのラップ液で砥粒の分散性にも優れますので、お手持ちの砥粒を撹拌・混合して使用できます。 また、油性ダイヤモンドペーストなどの油性希釈液としてもご使用になれます。簡易的な油性研削液としてもご使用になれます。用途油性ラップ液でダイヤモンドを分散して使用します。引火点(℃)88密度0.789粘度(cSt)2.8流動点(℃)-70
水性ダイヤスラリー
コスモステクノ¥3,998~税込¥4,398~1本(80mL)ほか当日出荷から4日以内出荷実績のあるラップ液をベースとして使用しておりほとんど臭いがありません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。 沈降しているダイヤがなくなるまでよく振ってからご使用ください。用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。仕様水性
油性単結晶ジェルダイヤモンド
コスモステクノ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本(10mL)当日出荷ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な面が得られます。 油性で乾きづらく良く伸びます。用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに液性油性適合材金型・金属・セラミックなど
油性ダイヤスラリー
コスモステクノ¥3,998~税込¥4,398~1本(80mL)ほか当日出荷品質の高いベースオイルを使用しているため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんどおこりません。 ダイヤモンド砥粒が分散されている油性加工液です。沈降しているダイヤがなくなるまで良く振ってからご使用ください。用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。液性油性引火点(℃)88密度0.789粘度(cSt)2.8流動点(℃)-70
水性単結晶ジェルダイヤモンド
コスモステクノ¥5,398~税込¥5,938~1本(10mL)当日出荷から4日以内出荷ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な仕上面が得られます。 水性で磨き続けると乾いてゆくタイプです。用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに液性水性適合材金型・金属・セラミックなど
ジェルダイヤモンドシリンジ10(水性)
コスモステクノ¥5,498税込¥6,0481本(10cc)3日以内出荷メーカーのジェルダイヤモンドは、ペーストの難点である個人の希釈によるバラツキを。無くしたいという現場の声から生まれました。ジェルタイプのため、砥粒が沈降せず、垂直面でも液ダレしづらく、作業性が向上します。また、シリンジタイプで最後まで使い切る事が出来るため、経済的です。従来のダイヤモンドペーストと違い、薄め液で希釈する必要がなく、すぐに使用できます。また、希釈しての使用も可能です。用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに液性水性
ジェルダイヤモンドシリンジ10(油性)
コスモステクノ¥5,498税込¥6,0481本(10cc)3日以内出荷メーカーのジェルダイヤモンドは、ペーストの難点である個人の希釈によるバラツキを。無くしたいという現場の声から生まれました。ジェルタイプのため、砥粒が沈降せず、垂直面でも液ダレしづらく、作業性が向上します。また、シリンジタイプで最後まで使い切る事が出来るため、経済的です。従来のダイヤモンドペーストと違い、薄め液で希釈する必要がなく、すぐに使用できます。また、希釈しての使用も可能です。用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに容量1本(10cc)液性油性