静電クリーニングブラシ 2wayFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
静電放電ブラシ特別に設計された真新しい全体的なクリーニングブラシです。プラモデルやフィギアの見た目を鮮明に保ちます。レコードやオーディオ機器の粉塵や、作業中の削りくずの除去に使用します。静電気を防ぐ静電除電ブラシです。ほこりや破片を引き寄せ小さな角度ブラシが溝などのゴミを劇的に取り除きます。家庭やオフィスなどで電化製品やガジェットの清掃等にも役立ちます。扇型ブラシはマルチレイヤーの形でデザインされ上下のカーキ色の導電性が蓄積され静電気を除去して簡単にほこりが落ちるように設計されています。同時に中間の黒色PBT人工毛は、ほこりを簡単に除去するように2重構造で設計されています。[保管方法]角度ブラシが金属製のキャップで閉じられた後で反対側の扇型ブラシも広がりを抑えるようにカバーを使用して下さい。
材質真鍮(BRASS)人造毛、導電性ハンドル(PS)サイズ(mm)50×8×170
リュックサスペンションFluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
【"サスペンション"の原理で肩への衝撃を吸収】わずかなストロークでショックを吸収します肩ベルトの根元に装着するだけ荷重を約53%軽減!こんな方へお勧め:登山・旅行に。通学や部活動に。抱っこ紐やママバッグに。ビジネスバックにも。
ペン型ボイスレコーダーFluke Forest(フルークフォレスト)当日出荷から5日以内出荷
【高級/録音しながらメモれる!】・つや消し高級ボールペン・高品質 SLCメモリ・イヤホン・リモコン付きで録ったその場ですぐ確認!・ボールペンのスタイルを崩さない:本体に操作ボタンが一切ありません。各種設定(録音品質洗濯・音声起動録音・音声感知レベル調整・現在日時登録)はPC専用アプリで簡単に設定ができます。[Q&A]Q:録音中にボールペンを使用することは可能ですか?A:可能です。多少筆記している音が録音されてしまいますが、実用上問題ありません。しかしながらペン本体を擦るとノイズとなって録音されてしまい、録音再生が利きにくい録音となりますのでご注意ください。Q:防水性はありますか?A:防水ではありません。濡れた手で筆記する程度は問題ありませんが、誤って衣服のポケットにいれたまま洗濯して壊れた、という場合がありますのでご注意ください。Q:録音できる距離は何メートルですか?A:ページ内で録音テストしておりますが、感覚としては人の耳に聞こえる音は録音できると思ってください。このとき注意点としては電車内や喫茶店などでの録音は周囲の騒音と共に必要な音声が録音されます。人の声を中心に録音するように設計されていますが、再生したときに聞きにくい録音データとなりますので実質的には録音できる距離が短くなります。講義室、会議室、ご自宅、などでは相当遠くまでの音が拾えます。Q:マイクはどこにありますか?A:マイクはペン後端に内蔵されています。無指向性なので向きも無ければマイク位置も関係がありません。どの方向に向けても同様に録音が可能です。Q:ノイズキャンセリング機能はありますか?A:本製品の場合、マイクの周波数を調整することで人の声が聴きやすく録音されます。製品の性質上、物音を録音することを想定して、これ以上のフィルタリングによるノイズコントロールはあえて行っておりません。代わりに音質を上げることで騒音の中の人の声、物音を聞けるようにしております。Q:音声感知録音では冷蔵庫の音、電話の音、エアコンの音なども拾って動いてしまいますか?A:動きます。感知する音量は設定が可能です。しかしながら少しの騒音でも動くように感度は高めに設定することをお勧めします。必要な音源の取りこぼしが無いように、少しの音でも動くくらいの設定をお勧めしています。
付属品専用USBケーブル、リモコン、イヤホン、ジャックキャップ、替え芯1本、取扱説明書質量(g)26.5環境対応WindowsOS
ディーゼルエンジン 組立キットFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
【リアルに動く!モータ駆動ディーゼルエンジンDIY組立てキット】車好きな方やエンジンに興味がある方、車の教材をお探しの方等にオススメです。詳しい図解誘導の組み立て説明書を見ながらディーゼルターボエンジンを組立ていきます。金属パーツで構成されるエンジンを構造を理解しながら組み立ててみよう!所要時間は約3時間~4時間(個人差があります)出来上がった後の駆動も面白いですが、そのまま飾っておいてもオブジェとなります。アルミ合金で作られた重厚感と煌びやかなパイプ類のメッキ色は真にアートです。構造までリアル単にピストンが上下するだけでなく、吸排気のバルブまで再現されています。取扱い説明書にはパーツリストがパーツ名とともに記載されています。どのパーツが何をするものかを学ぶことが出来ます。組立に必要な工具は付属しますが、主に使う1.5mm六角レンチはドライバータイプをご用意した方が便利で組立効率が上がります。そのほかはキット付属で十分です。完成後の駆動は電動モーター完成後は内蔵バッテリーを使って電動モーターで動きます。吸排気バルブの見えない部分までリアルに可動。モーターは実車のエンジン同様にセルモーターを疑似的に再現しています。モーターでフライホイールを回してエンジン全体を駆動させます。完成後はモーターで駆動し、ピストン、クランク、カムシャフト、さらには吸排気バルブやロッカーアームなど、実物さながらの動きをみせます。金属パーツで構成されるエンジンを構造を理解しながら組み立ててみよう。
材質ステンレス鋼 + アルミ合金寸法(mm)約180×92×145仕上アルマイト構成約300パーツバッテリー450mAh内蔵製品質量(g)約1500充電時間約2時間組立時間3時間~4時間(個人による)動作時間60分以上充電方式DC 5V (USB ケーブル)駆動源電動モーター縮尺2025/01/10モデルDM115
USB型ボイスレコーダーFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
【8GBのUSBメモリースティックとして使えてボイスレコーダーにもなる】USBがType-CになってPC、スマートフォンにも対応。スマホですぐに再生が可能一度の充電で音声起動録音の待機時間が20日間と長期間維持商談や会議、打ち合わせ、電話中など、あっ録音したいと思った場面にUSBメモリーが手元にある状況は意外と多い。そのUSBメモリーのメモリー機能はそのままにボイスレコーダー回路を搭載しました。ボイスレコーダーなのに音楽録音のような音質で録音する音声品質は驚くほど綺麗で透明感ある音質で録音できます。自分の声も怖いくらいにはっきり明確に録音できています。USB端子がType-Cになりました。これによりPCのみならず、スマートフォンにも対応します。スマホのデータ保存のほか、録音内容もPC、スマートフォンでも再生が可能になりました。20時間持続する音声感知録音音声が無い時は録音を停止し、音声があるときだけ録音する音声感知録音(VOS)USBボイスレコーダーは音声が無い時は録音一時停止ではなく、電源OFFになります。音声を感知して電源ON→録音 の動作を自動で行います。そのため消費電力が最小に抑えらるので最長20日間の音声待機が可能になりました。従来のVOS動作:音声起動録音の待機中は録音一時停止状態←消費電力は録音と同じ新型のSVOS動作:音声起動録音の待機中は電源までOFFにする←消費電力が極端に少ないUSBメモリーの外観を崩さない録音スイッチ普段はUSBメモリーとして活用し、録音が必要な時にダイヤル式のスイッチを回すだけで録音開始。USBメモリーとして違和感のある電源スイッチなどはこの機器には存在しません。Type-Cでより便利になったUSBボイスレコーダー・8GBのUSBメモリースティックとしてデータの保存・専用マイクとアンプ回路を内蔵したボイスレコーダー・Type-C端子でスマートフォンに対応・再生はPCとスマートフォンでも可能・音声起動録音VOSは録音待機時間が20日間・シリーズ最高音質!ボイスレコーダーなのに透明感ある音質驚くほど透明感ある録音専用アンプ追加でより、高音質へボタンを押さずに録音 予約録音技術録音開始時間と録音時間を設定できます。毎日繰り返し設定可能で日常を忘れずに録音できます。様々な場所に設置可能 本体内蔵マグネットキャップ部にマグネットを内蔵しており、様々な場所で使用可能です。録音日時記録USBメモリー内に時計回路を内蔵しています。録音した日時が記録されています。メモリー録音時間PCM|約24時間XHQ|約144時間HQ|約288時間バッテリー持続時間PCM|約22時間XHQ|約22時間HQ|約26時間
その他【音声起動録音】待機時間約20日寸法(mm)65.5×11×19.5質量(g)13バッテリー3.7V,Li-Polymer 120mAhメモリー8GB記憶数最大9999ファイル充電時間約1時間使用環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%
VOVA MagSafe モバイルバッテリーFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
カメラに干渉しない使い勝手重視の超小型高速MagSafeバッテリー無線充電器・スマホサイズに綺麗に収まり、寸法以上にスッキリ見えるデザインで持ちやすい。・2200ガウスの強磁力とシリコン充電パット採用でスマホに傷がつかないMagSafe無線充電・高い電圧のバッテリーを使用することで、無線充電15w、有線充電20Wの充電速度を確保接触面積が最小限にスマートフォンと本製品の接触面積は最小限に作られています。MagSafeに必要な部分は円形で約2mmの段差がありスマートフォンとはこの部分しか接触しません。そのため、スマートフォンへの接触面積を減らし、傷の防止になります。また、スマホケースのカメラ保護枠が2mm以下であれば、干渉しない形状になっています。※ケースの形状によっては干渉する場合があります。ケースはMagSafe対応ケースをご利用ください。どのiPhoneでも収まる専用設計本製品の形状は薄さだけを優先していません。iPhoneに貼り付けたときに持ちやすく、邪魔にならない形状を求めてiPhone形状に合わせて専用に設計されました。これ一つで充電しきれる5000mAhバッテリーを収めるために幅、高さのほか、エッジのラウンド形状などをデザイン。持ちやすく違和感のないMagSafeバッテリー小さくても素早く充電する充電性能MagSafe充電→最大15w充電対応TYPE-C出力充電→最大20w充電対応入出力仕様Type-C入力:5V/3A、9V/2A(本体充電)TYPE-C出力:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)無線充電出力:5W、7.5W、10W、15WMagSafe充電は最大15wの急速充電に対応。※iPhone15などスマホ側の性能に依存します。さらにお急ぎの場合は充電器のTYPE-C端子から有線接続すると最大20wに対応。2台同時に充電スマホやその他の機器がある場合、2台同時に充電も可能※2台同時充電の場合は最大15wとなり振り分けは機器により異なります。急速充電中の気になる温度ワイヤレス急速充電は発熱が心配。温度の抑制と放熱対策も十分、VA101は急速充電から30分経過しても温度上昇は30℃前後に抑えられます。ながら充電OKスマホを充電しながらMagSafeバッテリーを充電することも可能。VA101はMagSafeバッテリー本体の充電も高速対応。Type-C入力:5V/3A、9V/2A(本体充電)充電時間目安:約2時間(18w時)約2時間半~3時間(10w時)強力!MagSafe磁力強力磁力で貼り付きしっかり固定できます。ケースをご利用の場合はMagSafe対応ケースをご利用ください。素材でも貼り付きをサポート磁力だけでなく、滑りを防止するシリコン素材を採用充電器本体からインナーとアウターの2枚のシリコンプレートで仕上げています。滑り止め効果だけでなく、スマホに傷がつくことを防止します。MagSafeじゃなくても無線充電可能充電パットは無線充電対応機器であれば充電可能です。iPhone以外の無線充電に対応したスマートフォンは無線充電が可能です。airpodsなども充電可能。アンドロイド系スマホも無線充電に対応していれば充電可能。
セット内容本体、TYPE-Cケーブル(30cm)、日本語取説寸法(mm)93×66×13.3質量(g)120出力5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A定格電圧3.85V /5000mAh入力5V-3A/9V-2Aバッテリー3.85V 5000mAh
歯ブラシ除菌器 4本収納Fluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
4連タイプの歯ブラシ除菌ホルダー毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌ホルダーです。歯ブラシを4本収納できるので家族の歯ブラシを衛生的に管理。 アタッチメントを変えれば、シェーバー1本が収納可能です。 専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。小型ボディに3.7v500mAhのバッテリーを内蔵しています。※お使いのモニター、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
付属品本体、 取説、専用充電ケーブル材質ABS+PC+Quartz, etc.色ホワイト質量(g)113外形寸法(mm)120×57×32バッテリーリチウムバッテリー3.7V 800mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
シリコン製ペット用トイレマットFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
ULTRAWAVEのペット用シリコンマットは、ペットのトイレ環境を安全で衛生的に保つための理想的な選択です。シリコン製で滑り止め効果があり、ペットが安心して使用できます。高い端壁が特徴で、おしっこがこぼれる心配がなく、壁へのマーキング対策にも効果的です。さらに、熱湯消毒が可能で、清潔さを簡単に維持できます。トイレ用だけでなく、食べこぼし用としても活用できるゆったりサイズで、インテリアにも映えるデザインです。【シリコントイレマット商品詳細】トイレ用・食べこぼし用など色々使えるゆったりサイズおしっこがこぼれない高い端壁壁へのマーキング対策に洗浄が簡単なシリコン素材滑らないマットで脱臼予防に噛んでも無害な安心素材横90cm 縦60cmゆったりサイズ通常サイズのトイレシート2枚大型トイレシートも余裕で敷ける
材質シリコン厚さ(mm)9 (端壁含む)色グレー質量(g)1100サイズ(cm)横90×縦60
マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティングFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
【水滴がコロコロ転がるガラス系コーティング】フロントガラスや無塗装樹脂パーツまで使用可能樹脂を劣化させないので内装まで使用可能ガラス系コーティングでも高耐久ガラス系コーティング剤は耐久性がないと言われます。マーベラスコートはシロキサン系素材でガラス分子構造で撥水、光沢を行います。さらに耐久性を伸ばすためにコーティング表面を硬化させ、シロキサン系の弱点を克服しました。高濃縮 高効果マーベラスコート剤の特長は濃縮率が高い液剤です。タオルに付着した少量のコーティング液でボディを擦っただけでも撥水効果が得られます。洗車傷を隠して光沢を出すマーベラスコートはボディ表目に浸透しやすく表面を平滑化させます。光を均一に跳ね返すため、洗車時の小傷は目立たなくなり、鏡のような光沢が発生します。※表面上の塗装傷であって傷がすべて消えるわけではありません無機質のコーティング表面は花粉、黄砂に強い花粉や黄砂、泥汚れはボディに付着するとそのまま定着してしまいます。無機質系のコーティング剤は花粉、黄砂、汚れを付着させません。ツルツルコーティングで水を寄せ付けないガラス系コーティングの特長である水を転がすように撥水する性質はボディに水を残すことを最小限にします。樹脂を侵さないコーティングガラス系コーティングに強い溶剤は配合していません。そのため、無塗装バンパーなので樹脂はもちろん、内装品にもご利用いただけます。内装を綺麗に保ち、手垢を防止します。車の全体に使えて、さらに車だけでなく綺麗にしておきたい家財にも使用できます。蹴られて跡が残る内張にも最適ドアの内張、サイドステップなどフロントガラス ノーワイパーコーティング撥水効果はフロントガラスにも有効特殊溶剤によって白化を防ぎ、フロントガラスに施工しても透明感そのままで撥水効果を発揮します。オーバーコートにも対応マーベラスコートは界面活性剤が含まれます。水を弾くコーティング車の上からでも施工が可能です。専門店で行う長期加工のコーティングを守るという発想でオーバーコートをすることも可能です。[使用方法] 施工後、コーティング剤を定着させるため6時間は雨水にさらされない状態で実施してください。1)車全体を洗車します。【洗車にはカーシャンプーボールをお勧めします。品番:FF-CS15】2)ボディの水分をふき取ります。(濡れたままでも使用可能ですが、コーティング耐久が短くなります)3)マーベラスコートを吹き付けてタオルで伸ばすようにならします。さらに乾拭きで塗りムラをなくし、光沢を出します。4)【重要】6時間以上放置。コーティングが硬化するまで約6時間は水がつかない状態をキープしてください。フロントガラスへの施工ボディと同様にマーベラスコートを塗り込みシミがある場合は水拭きしてください。シャンプー後、コーティング材が残ったクロスで軽く撫でるようにボディを乾拭きします。
容量(mL)270寸法(cm)5×6.5×21.2主成分シロキサン系化合物、ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、精製水など危険物の類別非危険物
天然イノシシの毛のコーヒーグラインダーブラシFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
【コーヒー器具のための専用ブラシ】コーヒーの油分や湿気に強い剛毛の天然イノシシの毛を丁寧に加工毛先の長さをメッシュで調整でき、用途が広がる他のコーヒーアイテムと同様にマグネット吸着で保管可能コーヒー愛好家のポイントを突いたグラインダーブラシ!コーヒーツールに合ったらいいなのイチ押しポイント!従来のグラインダーブラシは本来エスプレッソマシン用に作られてブラシです。毛先を長くつくりエスプレッソマシンに最適なツールとしていた反面、他のコーヒーツールには使いにくいブラシでした。これを長さを調整できるようにしただけで使い方が広がります。天然イノシシの毛天然イノシシの毛をブラシ用に剛毛加工しました。イノシシの毛は硬く、復元力があり使いやすい毛になります。また、コーヒーの豆に含まれる油分や水分を吸収しても毛のコシが無くならず、コーヒーに最適なブラシです。サラサラな粉でもしっとりな粉でも最適な硬さで掃除可能ブラシの毛の長さ調整清掃する器具に合わせて毛長を調整できるメッシュガード適度なテンションで毛を保持して使用する毛の長さを調整できます。より強いテンションで掃除をしたいブレード部分や浅いカップなどは長い毛先が邪魔になります。マグネット収納強力なマグネットプレートが付属しているので、お好きな場所に貼り付けて保管可能です。プロのバリスタもコーヒー愛好家もコーヒー専用のブラシで快適にマシンのお手入れ。業務用のエスプレッソマシンからご自宅用のコーヒーメーカーにも最適です。スタイリッシュなデザイン手元に置いておきたくなるような、毎日跳めていたくなるような、洗礼されたデザインです。メッシュガード適度なテメンションで毛先を保護し、キャンプやアウトドアに持ち運ぶ場合にも役立ちます。
成分天然イノシシ/アルミ/マグネット(ネオジム)/ウォールナット柄全長(mm)200質量(g)25毛幅(mm)最小15ヘッド長さ(mm)55
極細ペン型ボイスレコーダーFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
【極細ボールペン×ボイスレコーダー】Q&AQ:録音中にボールペンを使用することは可能ですか?A:可能です。多少筆記している音が録音されてしまいますが、実用上問題ありません。しかしながらペン本体を擦るとノイズとなって録音されてしまい、録音再生が利きにくい録音となりますのでご注意ください。Q:防水性はありますか?A:防水ではありません。濡れた手で筆記する程度は問題ありませんが、誤って衣服のポケットにいれたまま洗濯して壊れた、という場合がありますのでご注意ください。Q:録音できる距離は何メートルですか?A:ページ内で録音テストしておりますが、感覚としては人の耳に聞こえる音は録音できると思ってください。このとき注意点としては電車内や喫茶店などでの録音は周囲の騒音と共に必要な音声が録音されます。人の声を中心に録音するように設計されていますが、再生したときに聞きにくい録音データとなりますので実質的には録音できる距離が短くなります。講義室、会議室、ご自宅、などでは相当遠くまでの音が拾えます。Q:マイクはどこにありますか?A:マイクはペン後端に内蔵されています。無指向性なので向きも無ければマイク位置も関係がありません。どの方向に向けても同様に録音が可能です。Q:ノイズキャンセリング機能はありますか?A:本製品の場合、マイクの周波数を調整することで人の声が聴きやすく録音されます。製品の性質上、物音を録音することを想定して、これ以上のフィルタリングによるノイズコントロールはあえて行っておりません。代わりに音質を上げることで騒音の中の人の声、物音を聞けるようにしております。Q:音声感知録音では冷蔵庫の音、電話の音、エアコンの音なども拾って動いてしまいますか?A:動きます。感知する音量は設定が可能です。しかしながら少しの騒音でも動くように感度は高めに設定することをお勧めします。必要な音源の取りこぼしが無いように、少しの音でも動くくらいの設定をお勧めしています。
セット内容本体、専用USBケーブル、リモコン、イヤホン、ホールペン芯、取扱説明書質量(g)約19.9直径×長さL(Φmm×mm)11.4×134.2環境WindowsOS
腕時計型長時間ボイスレコーダーFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
腕時計型で携帯に便利時計と一緒に表示される録音アイコンで操作を確実にするスマートウォッチ風の外観でファッショナブル録りたい! ボタンを押す! これで録音開始。職場 会議 病院 医師の説明 高齢者 簡単操作 日本語説明書付き パソコン接続可能録音中の確認録音が開始されたことが目で確認できるのも腕時計型の特徴時計を見るしぐさはごくごく自然なこと。現在時刻表示なので違和感なく、録音状況をさりげなく確認できます。録音中であることが確認できるのは大変安心感があります。現在時刻表示と録音状況表示に切り替えが可能です。腕時計型であることの利点ボイスレコーダーというとインタビューや会見などで話相手に突き出して使うイメージがありますが、相手が緊張してしまったり、なんとなく失礼にもなります。「大事なお話なので録音させていただきます。」の後の会話がスムーズになります。雑音が入りにくい腕時計型ボイスレコーダーは内部にマイクを内蔵しています。そのため本体を擦るとマイクが筐体の振動を雑音として録音してしまいます。腕時計型にすることで腕に密着して擦り音が低減されるという利点もあります。もちろん、録音中に触ったり、ぶつけたりすると雑音となりますが、腕にはめた状態で動いても比較的密着しているため雑音が入りにくいです。MLCメモリ採用ボイスレコーダーにおいて大変重要な部品のひとつにメモリーICがあります。SDカード、USBメモリーやもちろんスマートフォンにも搭載されています。このメモリーICには記録方式が様々あり、用途に合わせて安価なものから高価なものまであります。腕時計型ボイスレコーダーに採用されているメモリーICはMLC方式と呼ばれる非常に耐久性が高く、書き込み回数も極端に耐久性が高いメモリーを採用されています。主に業務用や過酷な環境で使われるドライブレコーダー専用メモリーなどに採用される高級なメモリーです。時には証拠としても扱われる録音データ。本製品は一般的なボイスレコーダーと格段に異なる重要事項です。互換性の高いMP3方式音声はデジタル化されて圧縮されます。圧縮方式は.mp3形式を採用しています。高圧縮にも関わらず、安定した音質と再生ソフトウエアとの互換性が高い方式です。OTGケーブルを使用するとスマートフォンでの再生も可能です。
付属品本体、ベルト、取扱説明書寸法(mm)27.7×75.2×112.3質量(g)27.2バッテリー3.7V,Li-Polymer 180mAh記憶数最大9999ファイル充電時間1時間使用環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%充電端子USB Type-C
3in1ワイヤレス充電器Fluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
iPhone、Apple Watch、AirPods の3種をスマホリングで無線充電する画期的なワイヤレス充電器「SOMaD」オールインワンの利便性&自慢したくなるようなスタイリッシュなデザインコンパクトながら強力!最高18Wスマホ充電は当たり前!1台で、Apple WatchもAirPodsの充電もOKさらに、ケーブルのゴチャつきなしスマホリング、スマホスタンドとして活用できる両面に充電コイルを搭載しつつさらにリングまで搭載しても薄型デザイン軽量&コンパクト携帯しやすい本革ストラップ付ストラップ付で便利カラビナを付ければバッグにもつけられる耐熱性と熱放射特性アルミ素材は充電器内で発生した熱を外部へ逃がし熱を効率的に管理可能。さらに錆びにくい・酸化しにくいといった特徴があり、携帯用にも。ネオジム磁石の強力な磁力現有する磁石の中で最も高い磁気特性を持ち、吸着力が他の磁石に比べて強いのが特徴。------------フロント部MagSafe対応のスマートフォン、イヤホンなどのワイヤレス充電を行いますリアパーツ発熱と充電速度。最適に設計されたアップルウォッチ用ワイヤレス充電ユニットストラップ携帯に便利なストラップ。汚れが付きにくいく高級感のある本革仕様。携帯していることを忘れるほどの軽量設計。
寸法(mm)105×57×12色シルバー質量(g)63定格電力(W)最大15(Magsafe充電ユニット) + 最大3(Apple Watch充電ユニット)素材アルミニウム合金、ポリカーボネート、本革定格入力QC,25Wに互換性があるPD
防水歯ブラシ除菌キャップFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
スライド式、コンパクトで防水設計の歯ブラシ除菌キャップ。出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。IPX7の防水設計だから、ジャブジャブ洗えて、歯磨き粉などの汚れがついてしまっても大丈夫。専用のマグネット式の充電ケーブルで1度充電すれば約40日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。小型ボディに3.7v160mAhのバッテリーを内蔵しています。歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。※お使いのモニター、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
セット内容本体、専用充電ケーブル、取説材質ABS+PC+Quartz,Silicone,etc質量(g)35波長(nm)【UV】265~315バッテリーリチウムバッテリー3.7V 160mAhサイズ(mm)24.2×51×35
VOVA MagSafe モバイルバッテリー 大容量Fluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
手に収まる20000mAhの大容量バッテリーバッテリー状況が一目で分かるドット液晶残量表示3ポート出力とiPhoneユーザーに便利なライトニング入力端子VA-121は20000mAhのバッテリーを搭載する22.5W充電のモバイルバッテリーです。20000mAhの大容量ながら高密度バッテリーを採用し、可能な限り小型に仕上げ、また、製品の角をすべてそぎ落とし、手になじむデザインに仕上げました。ラウンド形状のデザインのおかげで寸法以上に小さく扱いやすくサイズ感を感じさせないポータブル性を持っています。バッテリーの充電状況や残量状況が一目で分かるドット液晶を装備しており、点で表示する数字は非常に見やすくまたオシャレな表示に仕上げてあります。決して小さくはありませんが、カバンやポケットに入れて持ち歩いても違和感なく、また、20000mAhに抑えたことで機内持ち込みが可能な容量としており、出張にも大活躍できます。人間工学を取り入れた洗礼されたラウンドデザイン持ちやすい丸みを帯びた形状様々シーンで活用・ビジネスシーンで出張、外回りでスマートフォンのバッテリー切れは死活問題!ビジネスバックに入れても邪魔にならな重量とサイズ感・キャンプ/アウトドア/旅行電源の無いキャンプでも各種機器が使用可能リュックやポケットに入れても邪魔にならな重量とサイズ感・災害用グッズとして防災用充電バッテリーとしても大容量なので最適防災グッツとして備えるアイテムの1つに電気用品安全法PSE認証済み
材質難燃性樹脂寸法(mm)113×68.5×31質量(g)313バッテリー3.85V 20,000mAh充電時間7~8時間(9V/2Aの場合)充電器出力Type-C:20W/USB-A(2ポート):22.5W充電器入力Type-C:PD18W/Litnig端子:PD18W
ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー シガーソケットタイプFluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
【ドライブレコーダー用バックアップ電源】・シガーソケットで電力供給しているドライブレコーダーはエンジンを切ってしまうと電源が切れてしまいます。このバックアップ電源を使えば、コンビニ、スーパー、ショッピングモールなどエンジン停止中の数時間をドライブレコーダーで監視!・走行中に内臓バッテリーを充電して、エンジンを切ると充電したバッテリーで車を動かします。・バックアップ電源はいわゆるUPS(無停電電源装置)です。モバイルバッテリーのような単純な充電器ではありません。車両の電源が不安定でドライブレコーダーが誤作動することを予防します。また、電源が切れたとしても一瞬たりとも電力を絶やすことなく安定して電力を供給しますシガーソケットで簡単接続2台連結接続OK灼熱の高温下でも問題なく運用できる対策済みPSEマーク認証済無停電電源
寸法(mm)128×82×39質量(g)228バッテリーリチウムイオン電池充電時間約2時間~2時間30分動作時間約5時間バッテリー容量(mAh)2600(7.4V)
ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー 24時間タイプFluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
【ドライブレコーダー用バックアップ電源】・バッテリー上がりを気にせず駐車監視!・ちょっとした買い物やコンビニ駐車の短時間バックアップから、ひと晩駐車の長時間まで対応した大容量タイプのバックアップ電源・バックアップ電源の仕組み:走行中に内臓バッテリーを充電し、エンジンが切られるとその電力をドラレコに途切れることなく供給します・バックアップする/しないの選択可能:駐車する場所によっては駐車監視が必要ない場合があります。この時はスイッチ操作でバックアップのオン、オフができるので充電したバッテリーの節約にもなります・USB電源タイプのドラレコにも:昨今増えているのがUSB端子5Vを電源とするドライブレコーダーです。この機種はシガーソケット部で12Vを5Vに変換してドライブレコーダーに供給しています。減電圧7Vの落差は電力的に大きく効率や電源品質を下げる場合があります。本製品は安心して供給できる5V2Aの端子を装備しています。12V供給で安定しない場合はUSB端子が有効です。・無停電電源装置:分かりやすく名称をバックアップ電源としておりますが、本製品の仕組みはUPS(無停電電源装置)です。入力電源が切れても全く瞬停をさせることなく、スムーズにバッテリー駆動に切り替わります。また、入力電圧が不安定な場合でも安定した12Vを出力します駐車監視接続が簡単に12V車/24V車にも対応灼熱の高温下でも問題なく運用できる対策済みPSEマーク認証済2台連結接続OK
寸法(mm)183×102×45質量(g)812バッテリーリチウムイオン電池充電時間80%まで約2時間~2時間半/延長100%まで充電約5時間動作時間300~500mAのドラレコで約24時間バッテリー容量(mAh)10400(11.1V)
マルチゴルフティーFluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
フレキシブルなティーがショットの邪魔をせず振り抜きをよくするいつも定量的な高さで挿せる専用ホルダーで紛失を防ぐ「オールインワンゴルフティー」は好みの高さに設定し、毎回同じ高さで設置できるゴルフティーです。フレキシブルなティーベースはクラブの振り抜きの抵抗を極力へらし、ショットの安定に貢献します。さらに、ティーケースにはクリーニング機能など、ゴルフプレイヤーをサポートする様々な機能がついています。フレキシブルティーティー部分が柔らかく折れ曲がり、インパクト後のクラブの振り抜き抵抗を減らします。地面に入る1本フォークは平型で打ち抜き方向に、抵抗がなくティーが羽飛んで紛失することを防ぎます。ハットクリップティーを素早く取り出せ紛失を防ぐハットクリップハットクリップ内部に磁石が内蔵され、帽子に貼り付けてプレイできます。Check Point高さ調節ゴルフティー+グリーンメンテナンス+ボールマーカーをーつに高さ調節ゴルフティー・35~60mmまで迅速かつ簡単に調節可能グリーンメンテナンス・シャープで丈夫なステンレススチール素材ポールマーカー・浮かんだ視認性でボールマーカーを活用便利な携帯性・磁気キャップクリップを使用した脱着
セット内容ティーLowタイプ、ティーLongタイプ、ハットクリップ材質ウレタン、ステンレス、シリコンタイプクリーナホルダーなしセット
マルチゴルフティーDXFluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
フレキシブルなティーがショットの邪魔をせず振り抜きをよくするいつも定量的な高さで挿せる専用ホルダーで紛失を防ぐ「オールインワンゴルフティー」は好みの高さに設定し、毎回同じ高さで設置できるゴルフティーです。フレキシブルなティーベースはクラブの振り抜きの抵抗を極力へらし、ショットの安定に貢献します。さらに、ティーケースにはクリーニング機能など、ゴルフプレイヤーをサポートする様々な機能がついています。フレキシブルティーティー部分が柔らかく折れ曲がり、インパクト後のクラブの振り抜き抵抗を減らします。地面に入る1本フォークは平型で打ち抜き方向に、抵抗がなくティーが羽飛んで紛失することを防ぎます。ハットクリップティーを素早く取り出せ紛失を防ぐハットクリップハットクリップ内部に磁石が内蔵され、帽子に貼り付けてプレイできます。Check Point高さ調節ゴルフティー+グリーンメンテナンス+ボールマーカーをーつに高さ調節ゴルフティー・35~60mmまで迅速かつ簡単に調節可能グリーンメンテナンス・シャープで丈夫なステンレススチール素材ポールマーカー・浮かんだ視認性でボールマーカーを活用便利な携帯性・磁気キャップクリップを使用した脱着X10 Cleaner・グリップクリーナー・汚れを落としやすく、グリップ形状に合わせたデザインボール/アイアンクリーナー・高弾性シリコンプラシを用いたドライクリーナー
セット内容ティーLowタイプ、ティーLongタイプ、ハットクリップ、クリーナーホルダー材質ウレタン、ステンレス、シリコンタイプクリーナホルダー付きセット
歯ブラシ除菌キャップFluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
コンパクトでキュートな歯ブラシ除菌キャップ。ポップでコロンと丸みを帯びた5色展開のデザインで大人気。出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。シンプルな機能で価格を抑えた使いやすいタイプ。家族や友達と色違いでそ揃えても◎!専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。小型ボディに120mAhのバッテリーを内蔵しています。歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。※注意事項UV LEDを直接見ないでください。激しい衝撃を加えたり、水に入れないでください。歯ブラシの水気を振って除菌してください。製品を清掃するときは、乾いた布で拭いてください。充電は5V/4A以下のアダプタをご利用ください。(過充電時に電池不良の原因となります。)絶対に製品を任意に分解しないでください。
付属品本体、 取説、専用充電ケーブル色ピンク質量(g)22外形寸法(mm)50×50×20バッテリーリチウムポリマー電池120mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
充電式歯ブラシ除菌キャップFluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
コンパクトでキュートな歯ブラシ除菌キャップ。出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。マグネット内蔵で、壁面に取り付け可能なタイプ。専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。小型ボディに120mAhのバッテリーを内蔵しています。歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。※注意事項UV LEDを直接見ないでください。激しい衝撃を加えたり、水に入れないでください。歯ブラシの水気を振って除菌してください。製品を清掃するときは、乾いた布で拭いてください。充電は5V/1A以下のアダプタをご利用ください。(過充電時に電池不良の原因となります。)絶対に製品を任意に分解しないでください。
付属品本体、 取説、専用充電ケーブル材質ABS+PC+アルミニウム, etc.質量(g)22外形寸法(mm)45×45×20バッテリーリチウムポリマー電池120mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
歯ブラシ除菌キャップFluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
コンパクトでキュートな歯ブラシ除菌キャップ。ポップでコロンと丸みを帯びた5色展開のデザインで大人気。出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。シンプルな機能で価格を抑えた使いやすいタイプ。家族や友達と色違いでそ揃えても◎!専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。小型ボディに120mAhのバッテリーを内蔵しています。歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。※注意事項UV LEDを直接見ないでください。激しい衝撃を加えたり、水に入れないでください。歯ブラシの水気を振って除菌してください。製品を清掃するときは、乾いた布で拭いてください。充電は5V/1A以下のアダプタをご利用ください。(過充電時に電池不良の原因となります。)絶対に製品を任意に分解しないでください。
付属品本体、 取説、専用充電ケーブル色グリーン質量(g)22外形寸法(mm)50×50×20バッテリーリチウムポリマー電池120mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
歯ブラシ除菌キャップ 乾燥付きFluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
乾燥機能付きのコンパクトでキュートな歯ブラシ除菌キャップ。出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。ヒーター内蔵で、歯ブラシの乾燥までしてくれます!専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。小型ボディに160mAhのバッテリーを内蔵しています。歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。※注意事項UV LEDを直接見ないでください。激しい衝撃を加えたり、水に入れないでください。歯ブラシの水気を振って除菌してください。製品を清掃するときは、乾いた布で拭いてください。充電は5V/1A以下のアダプタをご利用ください。(過充電時に電池不良の原因となります。)絶対に製品を任意に分解しないでください。
付属品本体、 取説、専用充電ケーブル(Type-C)材質ABS, PC, AL, Mg 等質量(g)33外形寸法(mm)50×50×23ヒーター26×31mm / 12Ω / DC5Vバッテリーリチウムポリマー電池3.7V 160mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー乾燥時間4時間30分 (自社調べ)加熱温度(℃)40~60 (温度センサー管理)
歯ブラシ除菌キャップFluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
コンパクトでキュートな歯ブラシ除菌キャップ。ポップでコロンと丸みを帯びた5色展開のデザインで大人気。出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。シンプルな機能で価格を抑えた使いやすいタイプ。家族や友達と色違いでそ揃えても◎!専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。小型ボディに120mAhのバッテリーを内蔵しています。歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。※注意事項UV LEDを直接見ないでください。激しい衝撃を加えたり、水に入れないでください。歯ブラシの水気を振って除菌してください。製品を清掃するときは、乾いた布で拭いてください。充電は5V/3A以下のアダプタをご利用ください。(過充電時に電池不良の原因となります。)絶対に製品を任意に分解しないでください。
付属品本体、 取説、専用充電ケーブル色イエロー質量(g)22外形寸法(mm)50×50×20バッテリーリチウムポリマー電池120mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
歯ブラシ除菌キャップFluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
コンパクトでキュートな歯ブラシ除菌キャップ。ポップでコロンと丸みを帯びた5色展開のデザインで大人気。出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。シンプルな機能で価格を抑えた使いやすいタイプ。家族や友達と色違いでそ揃えても◎!専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。小型ボディに120mAhのバッテリーを内蔵しています。歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。※注意事項UV LEDを直接見ないでください。激しい衝撃を加えたり、水に入れないでください。歯ブラシの水気を振って除菌してください。製品を清掃するときは、乾いた布で拭いてください。充電は5V/5A以下のアダプタをご利用ください。(過充電時に電池不良の原因となります。)絶対に製品を任意に分解しないでください。
付属品本体、 取説、専用充電ケーブル色グレー質量(g)22外形寸法(mm)50×50×20バッテリーリチウムポリマー電池120mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
防水歯ブラシ除菌キャップ スイング式Fluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
コンパクトで防水設計の歯ブラシ除菌キャップ。出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。IPX7の防水設計だから、ジャブジャブ洗えて、歯磨き粉などの汚れがついてしまっても大丈夫。専用のマグネット式の充電ケーブルで1度充電すれば約40日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。小型ボディに3.7v160mAhのバッテリーを内蔵しています。歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。
付属品本体、 取説、専用充電ケーブル材質ABS+PC+Quartz,Silicone, etc.質量(g)35外形寸法(mm)24.2×51×35バッテリーリチウムバッテリー3.7V 160mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
サブマリン歯ブラシ除菌器 4本収納Fluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
防水設計の歯ブラシ除菌ホルダー~サブマリン毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌ホルダーです。歯ブラシを4本収納できるので家族の歯ブラシを衛生的に管理。 アタッチメントを変えれば、歯ブラシ2本とシェーバー1本が収納可能です。 IPX7の防水設計だから、ジャブジャブ洗えて、歯磨き粉などの汚れがついてしまっても大丈夫。専用のマグネット式の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。小型ボディに3.7v1000mAhのバッテリーを内蔵しています。※お使いのモニター、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
付属品本体、 取説、専用充電ケーブル材質ABS+PC+Quartz, etc.質量(g)140外形寸法(mm)161×47×82バッテリーリチウムバッテリー3.7V 1000mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
歯ブラシ除菌器 2本タイプFluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
2連タイプの歯ブラシ除菌ホルダー毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌ホルダーです。歯ブラシを2本収納できるので家族の歯ブラシを衛生的に管理。 アタッチメントを変えれば、シェーバー1本が収納可能です。 専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。小型ボディに3.7v500mAhのバッテリーを内蔵しています。※お使いのモニター、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
付属品本体、 取説、専用充電ケーブル材質ABS+PC+Quartz, etc.質量(g)65外形寸法(mm)64×64×35バッテリーリチウムバッテリー3.7V 500mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
歯ブラシ除菌キャップFluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
コンパクトでキュートな歯ブラシ除菌キャップ。ポップでコロンと丸みを帯びた5色展開のデザインで大人気。出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。シンプルな機能で価格を抑えた使いやすいタイプ。家族や友達と色違いでそ揃えても◎!専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。小型ボディに120mAhのバッテリーを内蔵しています。歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。※注意事項UV LEDを直接見ないでください。激しい衝撃を加えたり、水に入れないでください。歯ブラシの水気を振って除菌してください。製品を清掃するときは、乾いた布で拭いてください。充電は5V/2A以下のアダプタをご利用ください。(過充電時に電池不良の原因となります。)絶対に製品を任意に分解しないでください。
付属品本体、 取説、専用充電ケーブル色パープル質量(g)22外形寸法(mm)50×50×20バッテリーリチウムポリマー電池120mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
クリップLEDライトFluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
アウトドアや室内での使用に最適な照明です。最大5cmの厚さに対応。ベッドフレームやお庭や物置、キャンプでのテントポールに。クリップで簡単に取り付けられるため、さまざまな場所での使用が可能です。最大240ルーメンの明るさを持ち、広範囲を照らす拡散タイプの光を提供します。さらに、電球色から昼白色までの3段階の調色が可能で、雰囲気に合わせた照明を楽しむことができます。マグネットボールジョイントにより、自由に角度を調整できるため、必要な場所を的確に照らすことができます。USB Type-Cでの充電が可能で、無線での使用もできるため、持ち運びにも便利です。オシャレなデザインで、機能性とスタイルを兼ね備えたこのライトは、日常生活をより快適にします。
寸法(mm)照明:74×74×37、照明+トング:120×140×37質量(g)112/178 (クリップ装着時)充電時間1.5時間色温度(K)3000/4000/6000充電電圧(V)5充電電流(A)1バッテリー容量(mAh)2000運転時間15時間
ペット用 グラフェン繊維 温熱マットFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
グラフェン温熱マットの特長は赤外線の温熱ケア熱線方式の温熱マットは線状に熱源が広がりますが、グラフェン素材の温熱方式は繊維全体が温まる方式です。どの部分も均一に暖かく、小さいペットが使っても違和感なく心地いい暖かさを感じられます。また、面で暖めるグラフェン素材は熱線に比べて設定温度が低くても十分な暖かさを感じることができます。結果省エネにつながります。起毛素材の心地よい寝心地マットは起毛素材を使い、もこもこしたクッション性があり、優しい肌触りですが、圧縮すると厚さ約1.6mmしかなく、グラフェン発熱素材ならではの薄く、しなやかな温熱マットに仕上がっています。快適な温度を一定に。温度調整は3段階。電源ケーブルに設置された温度設定で3段階から調整可能です。自動温度調整により一定の温度をキープします。過熱防止機能で28℃を越えるような温度になった場合は自動的に停止します。電源はUSB端子で供給します。モバイルバッテリーやUSB ACアダプターをご用意ください。グラフェン発熱素材は消費電力が少ないのが特徴で、5V1.2A(6w)以上の仕様のモバイルバッテリーやACアダプターで駆動できます。落ち着いたカラーのグレーとブラウンを用意しました。直線を基調とした縞柄のデザインが高級感をもたらし、ペット用品であってもお部屋の雰囲気を崩すことがありません。
質量(g)145、(リモコン兼ケーブル)75サイズ(cm)約40×40電源USB電源(5V 1.2A以上)長さ(cm)(リモコン兼ケーブル)約120
カーシャンプーボールFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
【ボディもガラスもホイールもこれ一つ。コーティングも傷めず、しっかりした泡であらゆる汚れを洗浄!】バケツで洗車の場合20リットル以下のバケツにシャンプーボール1個を入れ、水を少量注いで30秒待つ水圧をかけてバケツいっぱいに泡が出来上がれば準備完了高圧洗浄機で洗車の場合高圧洗浄機を持っている場合はスプレーガンに500mLの水にシャンプーボールを1個入れて吹きかけます。シャンプーボールのPHは中性です。コーティング車にも使用できます。酸性、アルカリ性などの強い溶剤ではないのでコーティング、WAXだけでなくボディへも優しく、万が一洗剤の流し残しが発生してもシミになることがありません。1台1個で濃度が濃くなってもボディへの優しさは変わりません。パッケージはチャック付きでそのまま保管袋になります。
質量(g)約217.5対応濃淡両方対応(全色対応)主成分界面活性剤、強起泡剤危険物の類別非危険物入数(個)約15
バックアップ電源用直結ケーブルFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
DRBシリーズオプションパーツシガーソケットを使わず、内装工事にてヒューズボックス等から電源を供給します。 配線をスッキリさせることができます。【注意】接続時の極性に注意してください。赤ケーブル:ACCへ / 黒ケーブル:車体アースへドライブレコーダー用バックアップ電源 DRB-24A に最適※UPS本体は別売です。
Leverpresso(レバープレッソ) 専用スタンドFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
ご家庭でも、アウトドアでも手軽にエスプレッソが淹れられる「Leverpresso(レバープレッソ) v4 ノーマルフィルター(品番:LP-004NBB)」の専用スタンド※本体は別売です
Leverpresso(レバープレッソ) 専用クレマフィルターFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
ご家庭でも、アウトドアでも手軽にエスプレッソが淹れられる「Leverpresso(レバープレッソ) v4 ノーマルフィルター(品番:LP-004NBB)」の専用フィルター本品は2重フィルター式で簡単に圧力を加えられ、容易にクレマの生成が可能です。既に挽いた状態の豆を使う場合やエスプレッソ初心者におすすめです※本体は別売です
犬用サングラス UVカットレンズFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
犬も長寿の時代、愛犬の目を心配する飼い主さんにオススメしたい、犬用サングラス。犬の目の構造は人と同じ犬の目の構造は「角膜」「水晶体」「網膜」で構成されています。これは人と同じ構造です。目は紫外線の悪影響を受けるというのも犬も人も同様です。犬であっても紫外線対策が必要です。特に真夏の散歩中の照り返しは人間以上!ファッションアイテムではない、本気のUVサングラス犬のサングラスはSNSなどで投稿したくなるほどカワイイペットのファッションアイテムです。しかし、この犬用サングラスは目を保護することを目的とした、本気のUVカットサングラスです。紫外線UVとブルーライトがしっかり遮断されます人間工学ならぬ”犬工学”専用設計犬の鼻先、目の位置、間隔。これを徹底的に研究し、人間用とは異なる独特の形状のフレームが完成しました。また、固定は頭部とあご紐式のバンドを採用し、犬が嫌がらないよう顔の下部で固定します。たれ耳、立ち耳、丸顔、細顔、様々な犬種に対応します。おもちゃではないサングラス でも見た目もキュート犬専用サングラスはおもちゃではありません。本気のUVカットサングラスです。でも、愛犬が一層愛くるしくなります。Point01)メガネ専門家が作った愛犬の視野角カスタムフレームPoint02)犬専用フレームは生産効率も悪い反面、良品で丈夫な製品になりました。Point03)愛犬の肌に無害なステンレス素材。肌がデリケートなペットにも安心して着用できますPoint04)ゴーグルタイプよりかけ心地が軽量なメガネタイプPoint05)「たち耳タイプ」も「たれ耳タイプ」も両方フィットする万能型付属レンズカラー:イエロー