カテゴリ
- 家電(2)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- Fluke Forest(フルークフォレスト)
- フルーク(FLUKE)(57)
- Fluke(2)
- サンワサプライ(1)
「fluke 28」の検索結果

USB型ボイスレコーダー
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷【8GBのUSBメモリースティックとして使えてボイスレコーダーにもなる】。USBがType-CになってPC、スマートフォンにも対応。スマホですぐに再生が可能。一度の充電で音声起動録音の待機時間が20日間と長期間維持。商談や会議、打ち合わせ、電話中など、あっ録音したいと思った場面にUSBメモリーが手元にある状況は意外と多い。そのUSBメモリーのメモリー機能はそのままにボイスレコーダー回路を搭載しました。ボイスレコーダーなのに音楽録音のような音質で録音する音声品質は驚くほど綺麗で透明感ある音質で録音できます。自分の声も怖いくらいにはっきり明確に録音できています。USB端子がType-Cになりました。これによりPCのみならず、スマートフォンにも対応します。スマホのデータ保存のほか、録音内容もPC、スマートフォンでも再生が可能になりました。20時間持続する音声感知録音。音声が無い時は録音を停止し、音声があるときだけ録音する音声感知録音(VOS)。USBボイスレコーダーは音声が無い時は録音一時停止ではなく、電源OFFになります。音声を感知して電源ON→録音 の動作を自動で行います。そのため消費電力が最小に抑えらるので最長20日間の音声待機が可能になりました。従来のVOS動作:音声起動録音の待機中は録音一時停止状態←消費電力は録音と同じ。新型のSVOS動作:音声起動録音の待機中は電源までOFFにする←消費電力が極端に少ない。USBメモリーの外観を崩さない録音スイッチ。普段はUSBメモリーとして活用し、録音が必要な時にダイヤル式のスイッチを回すだけで録音開始。USBメモリーとして違和感のある電源スイッチなどはこの機器には存在しません。Type-Cでより便利になったUSBボイスレコーダー。・8GBのUSBメモリースティックとしてデータの保存。・専用マイクとアンプ回路を内蔵したボイスレコーダー。・Type-C端子でスマートフォンに対応。・再生はPCとスマートフォンでも可能。・音声起動録音VOSは録音待機時間が20日間。・シリーズ最高音質!ボイスレコーダーなのに透明感ある音質。驚くほど透明感ある録音専用アンプ追加でより、高音質へ。ボタンを押さずに録音 予約録音技術。録音開始時間と録音時間を設定できます。毎日繰り返し設定可能で日常を忘れずに録音できます。様々な場所に設置可能 本体内蔵マグネット。キャップ部にマグネットを内蔵しており、様々な場所で使用可能です。録音日時記録。USBメモリー内に時計回路を内蔵しています。録音した日時が記録されています。メモリー録音時間。PCM|約24時間。XHQ|約144時間。HQ|約288時間。バッテリー持続時間。PCM|約22時間。XHQ|約22時間。HQ|約26時間その他【音声起動録音】待機時間約20日寸法(mm)65.5×11×19.5質量(g)13バッテリー3.7V,Li-Polymer 120mAhメモリー8GB記憶数最大9999ファイル充電時間約1時間使用環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%
ペット用 グラフェン繊維 温熱マット
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷グラフェン温熱マットの特長は赤外線の温熱ケア。熱線方式の温熱マットは線状に熱源が広がりますが、グラフェン素材の温熱方式は繊維全体が温まる方式です。どの部分も均一に暖かく、小さいペットが使っても違和感なく心地いい暖かさを感じられます。また、面で暖めるグラフェン素材は熱線に比べて設定温度が低くても十分な暖かさを感じることができます。結果省エネにつながります。起毛素材の心地よい寝心地。マットは起毛素材を使い、もこもこしたクッション性があり、優しい肌触りですが、圧縮すると厚さ約1.6mmしかなく、グラフェン発熱素材ならではの薄く、しなやかな温熱マットに仕上がっています。快適な温度を一定に。温度調整は3段階。電源ケーブルに設置された温度設定で3段階から調整可能です。自動温度調整により一定の温度をキープします。過熱防止機能で28℃を越えるような温度になった場合は自動的に停止します。電源はUSB端子で供給します。モバイルバッテリーやUSB ACアダプターをご用意ください。グラフェン発熱素材は消費電力が少ないのが特徴で、5V1.2A(6w)以上の仕様のモバイルバッテリーやACアダプターで駆動できます。落ち着いたカラーのグレーとブラウンを用意しました。直線を基調とした縞柄のデザインが高級感をもたらし、ペット用品であってもお部屋の雰囲気を崩すことがありません。質量(g)145、(リモコン兼ケーブル)75サイズ(cm)約40×40電源USB電源(5V 1.2A以上)長さ(cm)(リモコン兼ケーブル)約120
Leverpresso(レバープレッソ) v4 ノーマルフィルター
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷【家でも外出先でも本格的なエスプレッソが淹れられる!ハンドレバー式エスプレッソマシン】。電源を必要とせずにアウトドアでも本格的なエスプレッソが淹れられる。エスプレッソの特長であるコクのあるクレマがしっかり出す事できる。手動レバーなのに最適な圧力9barが均一にかけられる。電源を伴う大きなマシンが無くても本格的。好みに合わせて微調整ができるのも本格的なエスプレッソマシン。ワンタッチで出来上がるのではなく、淹れ手の意思がちゃんと反映できるよう、。豆の調整、タンピング圧力調整、レシオ(抽出量)調整ができます。タンパーカップ付属で特別に道具を用意する必要はありません。※さらに本格的な淹れ方を楽しみたい方は、市販のエスプレッソ用品が使える規格で構成されているのも本格的である所以です。2つのレバーで圧力最大9bar(バール)。新型レバープレッソV4は素材の変更でより安定した圧力9バールが付加できます。長さ約14cmのレバー2本でテコの原理でコーヒー粉に高圧をかけることが可能です。コンパクトでありながら大型マシンに負けない高圧力を発生します。とことん拘るなら圧力プロファイリング。さらに好みの味を追求するなら、圧力プロファイリングが可能。エスプレッソを淹れる時に重要な圧力をハンドルでコントロール出来ます。1)加圧初期(Pre brew)。ハンドルをゆっくり動かすことでコーヒー粉にお湯を十分に行きわたらせます。ハンドドリップでいう蒸し期間です。2)中間期(brew)。ハンドルに力を入れてエスプレッソに最適な最大圧力9barを発生させます。3)終了期。終盤の数秒は圧力を弱めながら抽出量の調整を行います。★手動ハンドルだからこその良さがあります★。出来上がり量はダブル。挽き豆を15g~20gで調整し、出来上がり量約60gダブルショットで淹れられます。直接2カップへ抽出できるスプロットが付属します。ポーターブルですが、クリーミーなクレマを楽しんでください。難しいと思われたエスプレッソが簡単に。【用意】。・エスプレッソ用に挽いた15g~19gのコーヒーを用意。・湯量は本体に満タンに入れる。・出来上がり量はダブルになります。これを基準にして好みで湯量と挽き目を変更してください。洗浄方法。強化製品で作らた本体は食洗器などの機器で洗浄も可能です。煮沸消毒もOK耐熱温度280度です。別売で専用スタンド(品番:LP-STAND-BK、LP-STAND-SV)や専用フィルター(品番:LP-PRE)もご用意しております用途ハンドレバー式エスプレッソマシン材質ステンレス、アルミ、BPAフリープラスチック、シリコン寸法(mm)76×86×196色ガンメタル(単色)質量(g)580