カテゴリ
- 防災用品(5)
- 学童・教育用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- Fluke Forest(フルークフォレスト)
- フルーク(FLUKE)(23)
- Fluke Networks(16)
- サンワサプライ(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- LINDY(3)
- StarTech.com(2)
- HIOKI(日置電機)(1)
- VAN DAMME(1)
- ミルウォーキーツール(1)
「fluke lan」の検索結果
特価

ディーゼルエンジン 組立キット
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷【リアルに動く!モータ駆動ディーゼルエンジンDIY組立てキット】。車好きな方やエンジンに興味がある方、車の教材をお探しの方等にオススメです。詳しい図解誘導の組み立て説明書を見ながらディーゼルターボエンジンを組立ていきます。金属パーツで構成されるエンジンを構造を理解しながら組み立ててみよう!。所要時間は約3時間~4時間(個人差があります)。出来上がった後の駆動も面白いですが、そのまま飾っておいてもオブジェとなります。アルミ合金で作られた重厚感と煌びやかなパイプ類のメッキ色は真にアートです。構造までリアル。単にピストンが上下するだけでなく、吸排気のバルブまで再現されています。取扱い説明書にはパーツリストがパーツ名とともに記載されています。どのパーツが何をするものかを学ぶことが出来ます。組立に必要な工具は付属しますが、主に使う1.5mm六角レンチはドライバータイプをご用意した方が便利で組立効率が上がります。そのほかはキット付属で十分です。完成後の駆動は電動モーター。完成後は内蔵バッテリーを使って電動モーターで動きます。吸排気バルブの見えない部分までリアルに可動。モーターは実車のエンジン同様にセルモーターを疑似的に再現しています。モーターでフライホイールを回してエンジン全体を駆動させます。完成後はモーターで駆動し、ピストン、クランク、カムシャフト、さらには吸排気バルブやロッカーアームなど、実物さながらの動きをみせます。金属パーツで構成されるエンジンを構造を理解しながら組み立ててみよう。材質ステンレス鋼 + アルミ合金寸法(mm)約180×92×145仕上アルマイト構成約300パーツバッテリー450mAh内蔵製品質量(g)約1500充電時間約2時間組立時間3時間~4時間(個人による)動作時間60分以上充電方式DC 5V (USB ケーブル)駆動源電動モーター縮尺2025/01/10モデルDM115
GPパウダーシート グレー円柄
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷熱線がないから毛布のように分厚くなくシートで仕上げることが可能になりました。ブランケットのように羽織っても軽くて心地よく、寝具に敷いても寝具の性能に影響しない薄さで寝心地を損なうことがありません。【熱線がないことのメリット】。・急速暖房。・グラフェンパウダーで面で温める。・薄いから違和感なく家でも、野外でも大活躍。グラフェンパウダーで面で暖かい。温熱毛布や電気毛布は通常電気熱線で温めます。ヒーター線は暖めにムラがあり、段差もできてデコボコしています。グラフェンパウダーはシート全体に発熱素材が均一に広がり、線で温めるのではなく面で温めます。さらに、熱線が無いので、折りたたんでも、クシャクシャにしても熱源に影響がありません。熱線が無いのでお尻に敷いても違和感がありません。薄いシート状なのでマットレスの性能を阻害しません。寝心地そのままで温めます。小さく畳んでポーチに入れたり丸めてリュックに収めたり、旅のお供に全く邪魔をしません。収納も場所を選びません。【電源OFFでも保温性充分】。シート内部の中綿には3Mシンサレートの綿を使用しています。ダウンジャケット等に使用される綿で少量でも保温性を確保できる素材です。グラフェンで温めて電源をOFFにしても余熱と体温で十分暖かさを維持できます。【通気性も抜群】。水分を弾く撥水性と空気を通過させる通気性の両方の特性をもつ素材を表裏に使用。内部はコットンの空気層を作ることで保温を確保して、グラフェンパウダーによる発熱素材を内蔵しています。シートという名称にしておりますが、薄手のダウンジャケットのような扱いと製法になります。両面撥水素材でちょっとした汚れにはサッと対応。日常の使用に適した温熱シートです。【電源はUSB給電】。グラフェンパウダーを発熱させる電源はUSB TYPE-Cケーブルで給電します。モバイルバッテリーやUSB ACアダプターなどで駆動します。【遠赤外線効果】。炭素由来のグラフェン発熱体は遠赤外線を放出すると言われています。グラフェンパウダー発熱は温度だけでなく遠赤外線効果も加わって相乗効果が期待できます。【簡単お手入れ】。表面がひどく汚れたらUSBケーブルを分離して軽く水洗いが可能。洗浄後はよく乾かしてからご利用ください。春先など使用しない季節に入った際に清潔にしまっておけます。5段階の温度調整。グラフェンパウダー温熱シートは裏地のカラーと柄が4種になります。電圧20V/パワー消費量:MAX65W質量(g)530サイズ(cm)85×135(±5)温度制御ステップ5/高温色(柄)グレー円制御温度(℃)30-55素材ナイロン75%(リサイクル)綿25 ポリエステル100%
GPパウダーシート オレンジ円柄
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷熱線がないから毛布のように分厚くなくシートで仕上げることが可能になりました。ブランケットのように羽織っても軽くて心地よく、寝具に敷いても寝具の性能に影響しない薄さで寝心地を損なうことがありません。【熱線がないことのメリット】。・急速暖房。・グラフェンパウダーで面で温める。・薄いから違和感なく家でも、野外でも大活躍。グラフェンパウダーで面で暖かい。温熱毛布や電気毛布は通常電気熱線で温めます。ヒーター線は暖めにムラがあり、段差もできてデコボコしています。グラフェンパウダーはシート全体に発熱素材が均一に広がり、線で温めるのではなく面で温めます。さらに、熱線が無いので、折りたたんでも、クシャクシャにしても熱源に影響がありません。熱線が無いのでお尻に敷いても違和感がありません。薄いシート状なのでマットレスの性能を阻害しません。寝心地そのままで温めます。小さく畳んでポーチに入れたり丸めてリュックに収めたり、旅のお供に全く邪魔をしません。収納も場所を選びません。【電源OFFでも保温性充分】。シート内部の中綿には3Mシンサレートの綿を使用しています。ダウンジャケット等に使用される綿で少量でも保温性を確保できる素材です。グラフェンで温めて電源をOFFにしても余熱と体温で十分暖かさを維持できます。【通気性も抜群】。水分を弾く撥水性と空気を通過させる通気性の両方の特性をもつ素材を表裏に使用。内部はコットンの空気層を作ることで保温を確保して、グラフェンパウダーによる発熱素材を内蔵しています。シートという名称にしておりますが、薄手のダウンジャケットのような扱いと製法になります。両面撥水素材でちょっとした汚れにはサッと対応。日常の使用に適した温熱シートです。【電源はUSB給電】。グラフェンパウダーを発熱させる電源はUSB TYPE-Cケーブルで給電します。モバイルバッテリーやUSB ACアダプターなどで駆動します。【遠赤外線効果】。炭素由来のグラフェン発熱体は遠赤外線を放出すると言われています。グラフェンパウダー発熱は温度だけでなく遠赤外線効果も加わって相乗効果が期待できます。【簡単お手入れ】。表面がひどく汚れたらUSBケーブルを分離して軽く水洗いが可能。洗浄後はよく乾かしてからご利用ください。春先など使用しない季節に入った際に清潔にしまっておけます。5段階の温度調整。グラフェンパウダー温熱シートは裏地のカラーと柄が4種になります。電圧20V/パワー消費量:MAX65W質量(g)530サイズ(cm)85×135(±5)温度制御ステップ5/高温色(柄)オレンジ円制御温度(℃)30-55素材ナイロン75%(リサイクル)綿25 ポリエステル100%
GPパウダーシート ダークグリーン四角柄
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷熱線がないから毛布のように分厚くなくシートで仕上げることが可能になりました。ブランケットのように羽織っても軽くて心地よく、寝具に敷いても寝具の性能に影響しない薄さで寝心地を損なうことがありません。【熱線がないことのメリット】。・急速暖房。・グラフェンパウダーで面で温める。・薄いから違和感なく家でも、野外でも大活躍。グラフェンパウダーで面で暖かい。温熱毛布や電気毛布は通常電気熱線で温めます。ヒーター線は暖めにムラがあり、段差もできてデコボコしています。グラフェンパウダーはシート全体に発熱素材が均一に広がり、線で温めるのではなく面で温めます。さらに、熱線が無いので、折りたたんでも、クシャクシャにしても熱源に影響がありません。熱線が無いのでお尻に敷いても違和感がありません。薄いシート状なのでマットレスの性能を阻害しません。寝心地そのままで温めます。小さく畳んでポーチに入れたり丸めてリュックに収めたり、旅のお供に全く邪魔をしません。収納も場所を選びません。【電源OFFでも保温性充分】。シート内部の中綿には3Mシンサレートの綿を使用しています。ダウンジャケット等に使用される綿で少量でも保温性を確保できる素材です。グラフェンで温めて電源をOFFにしても余熱と体温で十分暖かさを維持できます。【通気性も抜群】。水分を弾く撥水性と空気を通過させる通気性の両方の特性をもつ素材を表裏に使用。内部はコットンの空気層を作ることで保温を確保して、グラフェンパウダーによる発熱素材を内蔵しています。シートという名称にしておりますが、薄手のダウンジャケットのような扱いと製法になります。両面撥水素材でちょっとした汚れにはサッと対応。日常の使用に適した温熱シートです。【電源はUSB給電】。グラフェンパウダーを発熱させる電源はUSB TYPE-Cケーブルで給電します。モバイルバッテリーやUSB ACアダプターなどで駆動します。【遠赤外線効果】。炭素由来のグラフェン発熱体は遠赤外線を放出すると言われています。グラフェンパウダー発熱は温度だけでなく遠赤外線効果も加わって相乗効果が期待できます。【簡単お手入れ】。表面がひどく汚れたらUSBケーブルを分離して軽く水洗いが可能。洗浄後はよく乾かしてからご利用ください。春先など使用しない季節に入った際に清潔にしまっておけます。5段階の温度調整。グラフェンパウダー温熱シートは裏地のカラーと柄が4種になります。電圧20V/パワー消費量:MAX65W質量(g)530サイズ(cm)85×135(±5)温度制御ステップ5/高温色(柄)ダークグリーン四角制御温度(℃)30-55素材ナイロン75%(リサイクル)綿25 ポリエステル100%
アウトドアバッテリー
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷USB充電に特化したアウトドア用バッテリー。長期の停電に対応する災害用バッテリー。持ち運びギリギリOKサイズ:十分な大容量バッテリーでも、置き型大型バッテリーより小さく、モバイルバッテリーよりも大容量!。大容量なのに携帯性に優れ、持ち運び可能なギリギリサイズのアウトドアバッテリーを企画しました。使い勝手のいい縦置きタイプ:縦でも横でも使えるデザインでテーブルの上に置いても便利。寝かせて使っても便利。選べる2タイプ:。「FF-VA130 (30,000mAh)」単身旅行者のための軽量・強力タイプ・スマホやUSB扇風機など単独で使いやすい・LEDライト付で軽量・大容量・さまざまなデバイスの同時充電に。「FF-VA150(50,000mAh)」・キャンプ、車内泊等のアウトドア・友人、恋人、家族との共有・さまざまなデバイスの同時充電に。機内持ち込みに対応:飛行機のご利用が前提の場合は30,000mAh(111Wh)をご利用ください。※機内持ち込み容量160Wh以下が一般的なルールになりますが、機内持ち込みルールは航空会社によって異なる場合があります。ご利用前に航空会社のルールをご確認ください。(お預け荷物は不可です)。アウトドアならではの特殊コーティング:本体はSF(ソフトフィール)コーティングが施されています。見た目はマット質で落ち着いた感じとゴム質な感触の柔らかいコーティングが施されています。汚れが拭き取りやすく手になじみ滑り止め効果もあります。ケーブルに引っ張られてずり落ちることも予防できます。正にアウトドアにピッタリなコーティングです。内蔵バッテリーを活用したLEDランタン機能:夜間の暗闇をやさしく照らすLEDライト機能を装備。バッテリーの充電状況を把握:残量表示機能はバッテリーの充電状況が確認でき、充電中のインディケーターや充電状況が確認できます。3ポート同時出力可能で様々な機器を一気にサポート。【出力ポート性能】2)TYPE-C:5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A(20W)。3)USB-1:4.5V-5A, 5V-4.5A, 9V-2A, 12V-1.5A(22.5W)。4)USB-2:4.5V-5A, 5V-4.5A, 9V-2A, 12V-1.5A(22.5W)。USB×2ポート、TYPE-C×1ポート 20W以上で同時出力可能。高速充電に対応。22.5Wに対応。高出力、高速充電に対応します。本体充電方法:VA-130(30,000mAh)充電時間/microUSBで充電:約13時間/TYPE-Cで充電:約8時間/VA-150(50,000mAh)充電時間/microUSBで充電:約17時間/TYPE-Cで充電:約12時間。※ACアダプターにより時間は異なります。ACアダプターは付属しません。便利な革製ベルト:それなりに重量のあるバッテリーを軽々ぶら下げることができる便利な革製ベルトがついています。しっかり固定された信頼性あるベルトです寸法(mm)155×69×41.5色オリーブ質量(g)990タイプ30000mAh
飛行機エンジンの組立キット 星形5気筒エンジンモデル
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷【完成後はモーターでリアルに動く!星型エンジン模型】。約250点の金属パーツをネジで組立ていきます。リアル形状と構造でエンジンの理解ができ、エンジン組立技師の気分が味わえます。完成後は内蔵バッテリーとモーターでリアルに駆動します。エンジンの構造まで実物と同様な動きをするので、エンジンがどう動いているのかを理解することもできます。零戦に搭載されたエンジンの前進になる5気筒の星形エンジン。5つのピストンが順次に作動してクランクシャフトを回転させます。精巧に作られた金属パーツ。パーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。構造を実物のエンジンと同様の構造にして星形エンジンが複雑な原理で動作している様子が理解できます。滅多に見ることのない星形エンジンの内部構造までリアルに再現されています。材質アルミ合金+ステンレス銅寸法(mm)約199×199×114仕上アルマイト構成230パーツ製品質量(g)約900充電時間約2時間充電電圧(V)DC 5 USB組立時間約4時間動作時間1.5時間
V8エンジン組立キット V8エンジンモデル
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥98,980税込¥108,8781個5日以内出荷【完成後はモーターでリアルに動く!V8DOHCエンジン模型】。迫力のV型8気筒DOHCエンジンを組立よう。組んで楽しみ、動かして楽しみ、飾って見て楽しむ。・金属パーツで細部までリアル!エンジンを構造を理解しながら組立。・吸排気バルブの見えない部分までリアルに可動。・完成後はピストン、クランク、バルブ、実物同様にモーターで駆動。V型8気筒DOHCエンジンとは…。8気筒という複数気筒数で大排気量にもかかわらずコンパクトにまとまったエンジンV8エンジン。4気筒エンジンを2台分、斜めに配置しVの字に見える形状で全幅を最小限に抑えた。独特のエンジンサウンドも人気の高級車、スポーツカーに使われるエンジンです。本製品はこのV型8気筒エンジンを500点以上で構成される金属パーツで内部までリアルに再現した組立式エンジンモデルです。付属の六角レンチを使ってネジで組み上げます。完成すると内蔵されたバッテリーとモーターでエンジンが駆動します。DOHCの特長であるバルブをカムが叩く構造や、V字に配置されたピストンの動き、1気筒当たり吸排気で4バルブ×8気筒32バブルがピストンのタイミングに合わせてリアルに動く様は迫力があります。精巧に作られた金属パーツ。パーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。イラストで解説された取扱説明書。イラストと実際の部品を照らし合わせながら順に組立ていきます。使用するネジも番号がふられて迷わず組み上げることができます。組立時間は4時間~5時間です。DOHCエンジンの特長が見られる。DOHCダブルオーバーヘッドカムはバルブ開閉をダイレクトに行うため、カムシャフトをエンジン上部へ移し、バルブ動作を素早く確実に行い、排気、吸気をそれぞれ2つのバブルで行い、より多くの混合気を取り入れ、より排気効率を上げようとする仕組みです。タイミングチェーンもリアルに再現。クランクシャフトから2つのバルブカムを動かすタイミングチェーンも金属チェーンで再現。バルブとピストンの動きをきちんと合わせて組み上げると4サイクルエンジンのピストンとバルブの開閉タイミングが合うように設計されています。補器類も再現。エンジンの駆動力を利用してオイルポンプ、発電機が稼働。完成後はバッテリー駆動でエンジンが動作。組み立てた後は内蔵充電バッテリーでモーターを駆動します。モーターは実車エンジンのセルモーターに模してフライホイールを回転させます。エンジンブロックは内部が見えるように一部カットしてあります。材質アルミ合金+ステンレス寸法(mm)約210×170×180構成約660パーツバッテリー3.7V800mAh内蔵充電時間約2時間組立時間4時間~5時間(個人による)動作時間90分前後充電方式DC 5V (USB ケーブル)
GPパウダーシート ダークグレー四角柄
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷熱線がないから毛布のように分厚くなくシートで仕上げることが可能になりました。ブランケットのように羽織っても軽くて心地よく、寝具に敷いても寝具の性能に影響しない薄さで寝心地を損なうことがありません。【熱線がないことのメリット】。・急速暖房。・グラフェンパウダーで面で温める。・薄いから違和感なく家でも、野外でも大活躍。グラフェンパウダーで面で暖かい。温熱毛布や電気毛布は通常電気熱線で温めます。ヒーター線は暖めにムラがあり、段差もできてデコボコしています。グラフェンパウダーはシート全体に発熱素材が均一に広がり、線で温めるのではなく面で温めます。さらに、熱線が無いので、折りたたんでも、クシャクシャにしても熱源に影響がありません。熱線が無いのでお尻に敷いても違和感がありません。薄いシート状なのでマットレスの性能を阻害しません。寝心地そのままで温めます。小さく畳んでポーチに入れたり丸めてリュックに収めたり、旅のお供に全く邪魔をしません。収納も場所を選びません。【電源OFFでも保温性充分】。シート内部の中綿には3Mシンサレートの綿を使用しています。ダウンジャケット等に使用される綿で少量でも保温性を確保できる素材です。グラフェンで温めて電源をOFFにしても余熱と体温で十分暖かさを維持できます。【通気性も抜群】。水分を弾く撥水性と空気を通過させる通気性の両方の特性をもつ素材を表裏に使用。内部はコットンの空気層を作ることで保温を確保して、グラフェンパウダーによる発熱素材を内蔵しています。シートという名称にしておりますが、薄手のダウンジャケットのような扱いと製法になります。両面撥水素材でちょっとした汚れにはサッと対応。日常の使用に適した温熱シートです。【電源はUSB給電】。グラフェンパウダーを発熱させる電源はUSB TYPE-Cケーブルで給電します。モバイルバッテリーやUSB ACアダプターなどで駆動します。【遠赤外線効果】。炭素由来のグラフェン発熱体は遠赤外線を放出すると言われています。グラフェンパウダー発熱は温度だけでなく遠赤外線効果も加わって相乗効果が期待できます。【簡単お手入れ】。表面がひどく汚れたらUSBケーブルを分離して軽く水洗いが可能。洗浄後はよく乾かしてからご利用ください。春先など使用しない季節に入った際に清潔にしまっておけます。5段階の温度調整。グラフェンパウダー温熱シートは裏地のカラーと柄が4種になります。電圧20V/パワー消費量:MAX65W質量(g)530サイズ(cm)85×135(±5)温度制御ステップ5/高温色(柄)ダークグレー四角制御温度(℃)30-55素材ナイロン75%(リサイクル)綿25 ポリエステル100%
ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ハニカムパネルで自然風を再現。扇風機で心地いい風を発生。風圧を使わず細かい渦巻きを使って風を遠くまで届けるので音が極端に静か。7枚羽の大きさは持ち運びが可能なギリギリサイズでアウトドアにも最適。8000mAhのバッテリー内蔵で室内でも屋外でも使用可能。Type-Cの充電式で好きな場所に持ち運びできる。ハニカム構造で、通常の扇風機では感じたことがない包まれる感覚の強くて気持ちいい風が感じられ涼を得られます。ハニカムパネル効果◆風力UP◆。普通は防護パネルが抵抗になり、風量が弱くなるのが常識ですが、風をプロペラの風圧で飛ばすのではなくパネルで発生した渦巻き風を飛ばすため、パネルを付けた方が風量が強くなります。ハニカムパネル効果◆音が静か◆。ハニカムパネルの風は渦巻き風を利用して風を飛ばします。回転する風は自然に飛ぶため、風圧が低くても十分が風量が感じられます。静かでやさしい風は就寝時に最適です。※無響音室を使った自社検査結果。※風量段階が1までの場合に限り本製品の騒音値は27dbです。天吊り扇風機。3脚は取り外して使用可能で吊り下げて使用することも可能。TYPE-C 充電。8,000mAhバッテリー内蔵。2時間充電で最大8時間使用可能。駆動最大:8時間。風量 1:8時間。風量2:5時間45分。風量 3:3時間30分。ランダム:5時間50分セット内容本体、USB充電ケーブル寸法(mm)171×283×500質量(g)1085バッテリー容量(mAh)8000 (3.7V)充電端子USB Type-C
エンジン組立キット 4気筒 DOHC エンジン
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥61,980税込¥68,1781個6日以内出荷【完成後はモーターでリアルに動く!DOHC4気筒エンジン模型】。組んで楽しみ、動かして楽しみ、飾って見て楽しむ。金属パーツで細部までリアル!エンジンを構造を理解しながら組立。約357点の金属パーツをネジで組み上げます。3Dイラストで解説された取扱説明書。現物と合わせながら組み上げれば特に難しいことはありません。約3時間~4時間で完成します。精巧に作られた金属パーツ。パーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。DOHCエンジンの特長が見られる。DOHCダブルオーバーヘッドカムはバルブ開閉をダイレクトに行うため、カムシャフトをエンジン上部へ移し、バルブ動作を素早く確実に行い、排気、吸気をそれぞれ2つのバブルで行い、より多くの混合気を取り入れ、より排気効率を上げようとする仕組みです。エンジン模型でもその構造はしっかり再現されており、カムシャフトの回転によるバルブが開閉する様子が見られます。タイミングチェーンもリアルに再現。クランクシャフトから2つのバルブカムを動かすタイミングチェーンも金属チェーンで再現。バルブとピストンの動きをきちんと合わせて組み上げると4サイクルエンジンのピストンとバルブの開閉タイミングが合うように設計されています。補器類も再現。エンジンの駆動力を利用してオイルポンプ、発電機が稼働。完成後はバッテリー駆動でエンジンが動作。組み立てた後はピストン、クランク、バルブ、実物同様に内蔵充電バッテリーでモーターを駆動します。モーターは実車エンジンのセルモーターに模してフライホイールを回転させます。エンジンブロックは内部が見えるように一部カットしてあります。材質アルミ合金+ステンレス寸法(mm)約158×117×182構成約357パーツバッテリー450mAh内蔵充電時間約2時間組立時間3時間~4時間(個人による)動作時間60分以上充電方式DC 5V (USB ケーブル)駆動源電動モーター縮尺約1/10