カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- キムデン
- ナベル(6)
- RAYTECH(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Seeed Studio(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- Adafruit(2)
- SPARKFUN(2)
- スーパーツール(1)
- 日動工業(1)
- Victor(1)
- NORDIC SEMICONDUCTOR(1)
- エツミ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- スイッチサイエンス(1)
- Mel Geek(1)
「nrf5」の検索結果
特価

筒型ヒューズ5A Φ15XL50
キムデン¥729税込¥8021個当日出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)5直径×長さL(Φmm×mm)15×50JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ3A Φ15XL50
キムデン¥729税込¥8021個当日出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)3JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ1A Φ15XL50
キムデン¥729税込¥8021個3日以内出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)1JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ30A Φ15XL50
キムデン¥869税込¥9561個3日以内出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)30JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ10A Φ15XL50
キムデン¥839税込¥9231個3日以内出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)10JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断