Merck(メルクミリポア) Merck(メルクミリポア)のページです。Merck(メルクミリポア)は、オフィスサプライ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 メルク株式会社 設立 1968/02/15 所在地 〒153-8927 東京都目黒区下目黒1-8-1アルコタワー 5F
オフィスサプライ (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (19) ブランド: Merck(メルクミリポア)商品レビュー: ★3以上すべて解除
Merck(メルクミリポア) (3件のレビュー) 当日出荷
丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
長さ(mm) 75 幅(mm) 6 タイプ ストリップ 測定対象 強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1ケース(100枚)ほか
当日出荷
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。
PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。
溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。
吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2 )。
穴径(Φμm) 0.45 タイプ スクリーンフィルター 材質(フィルター) 親水性PTFE 耐熱温度(℃) 130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%) 80 表面 無地 厚さ(μm) 80 ろ過流量 60~100秒/mL 色 白色
Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1ケース(8個)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2 。一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)
材質 [フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン 有効ろ過面積(cm2 ) 7.6 直径×長さL(Φmm×mm) 35×121 一般的な最終濃縮液量(μL) 150~300 最大初期サンプル容量(mL) スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL 遠心力(xg) スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg
Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1ケース(100枚)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(Φμm) 10 材質(フィルター) 親水性PTFE 耐熱温度(℃) 130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 厚さ(μm) 100 ろ過流量 4~6秒/500mL 色 白色 タイプ スクリーンフィルター 空隙率(%) 80 表面 無地
Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) 当日出荷
Milli-DIの交換用カートリッジです。
樹脂は、ディスポーザブルのため、再生の手間がいりません。
Milli-DI本体の、交換ランプ表示時にお取替えください。
交換目安:原水水質が300μS/cm の時、約400L のイオン交換水(> 1M Ω・cm)が採水できます。
TGK品番 719-63-78-78 アズワン品番 1-5789-02
Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) 当日出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
pHインジケーターストリップ pH6.5-10.0 特定領域用 ノンブリーディング pH6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-7.9-8.1-8.3-8.5-8.7-9.0 -9.5-10.0 MColorpHast TM 109543 100Strips
Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1ケース(100枚)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
タンパクの吸着は4ug/cm2 のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。
高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。
U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。
135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。
Merck(メルクミリポア) (2件のレビュー) 当日出荷
47mmメンブラン上で微生物を培養するための保存、検査容器です。透明カバーにより、取出さずに顕微鏡観察ができます。
材質 PS製 TGK品番 719-28-41-03 寸法(mm) 51×76 滅菌 なし アズワン品番 61-0195-55
Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(μm) 0.1 材質 親水性PTFE製 表面 無地 潤滑性 親水性
Merck(メルクミリポア) (2件のレビュー) 当日出荷
通気性を有しながら封をする、滅菌可能なPTFEシーリング材です。
結露やカビ・胞子・塵などの空中浮遊微粒子による汚染を防ぎます。
アズワン品番 5-5644-01 仕様 滅菌操作(オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌)不可 TGK品番 719-55-81-11 材質 PTFE(フッ素樹脂)、粘着剤/抗毒性アクリル系 厚さ(mm) 0.2 穴径(μm) 0.45 フィルター直径(Φmm) 18(※4mmの幅の周縁粘着性リング部を含みます。)
Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) ¥ 2,698税込 ¥ 2,968
1本(100mL)ほか
当日出荷
様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) 当日出荷
油浸系対物レンズで顕微鏡観察する時に使われるオイルです。
Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) ¥ 27,980~税込 ¥ 30,778~
1箱(50個)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) ¥ 8,798~税込 ¥ 9,678~
1本(500g)ほか
当日出荷 から 91日以内出荷
Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1ケース(10個)
当日出荷
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
アズワン品番 2-3085-01 材質 ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン 全長(mm) 35 直径(Φmm) 17 フィルター直径(Φmm) 13mm 有効ろ過面積(cm2 ) 0.7 プレフィルター直径(Φmm) 10 インレット/アウトレット接続 メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ 最大差圧(kPa[psi]) 345[50] 滅菌方法 フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能 接続方法 入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ 耐圧力(kPa) 入圧/510差圧/343
Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) 当日出荷
小型の反射式光度計で、別売のリフレクトクァントR 紙と併用することで、約40種の多項目分析を簡単かつ定量的に行えます。 RQフレックス プラス10は、リフレクトクァントR 紙による測定だけでなく、セルを用いた液体試料の直接測定が可能で、低濃度の試料を高感度に分析できます。 農作物の栄養診断、飼料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析など幅広い分野で使用できます。 手軽に持ち運び可能なサイズのため、フィールドでの測定にも適しています。
Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) ¥ 7,698税込 ¥ 8,468
1箱(20個×30mL)
翌々日出荷
γ線照射済で三重包装された環境測定培地です。室温(15~25℃)保存にも対応しています。 長時間培養しても培地がひび割れにくい耐乾燥仕様です。
Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) ¥ 96,980~税込 ¥ 106,678~
1箱(150枚×4組)
12日以内出荷
個別包装されていますのでコンタミの心配がありません。
Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) 欠品中
種別 1ST アズワン品番 61-0309-38 危険物の類別 非危険物
Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) 当日出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません