カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- アズワン(9)
- ケニス(6)
- 旭東(6)
- Whatman(ワットマン)(4)
- UVP(4)
- ナリカ(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- CAMAG(カマグ)(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- バイオクラフト(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 英弘精機(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- 三商(1)
- トップ(1)
- 電成興業(1)
- ブランドをもっと見る
「254nm」の検索結果
特価

本体用殺菌254nmUVランプ
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。トラスコ品番468-9682質量(kg)0.2交換目安2年
Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM)
Merck(メルクミリポア)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷HPCL・LC/MS等でのバックグラウンドを低減します。500L採水可能で低コストです。Milli-QR Integral・Advantage・Gradientに接続可能です。仕様【HPCLグラディエントテスト】(60mL(1mL/min)濃縮)<0.006AU(at210nm)・<0.003AU(at254nm)、(濃縮無し)<0.003AU(at210nm)・<0.001AU(at254nm)【吸光度】<0.05AU(UV200nm)・<0.01AU(UV205nm)・<0.01AU(UV210nm)・<0.05AU(UV254nm)【蒸発残査(ISO3696法)】<0.0001%w/w材質(充填剤)C18逆相シリカ(ハウジング)PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)約41×132アズワン品番1-2173-01強度相対蛍光:<1ppb(at254nm)、<1ppb(at365nm)(標準:キニーネ)試験項目LC/MS 適合性試験合格(10ppbレセルピン(609c/z・ESI+)より高いピーク無し)
セルロースTLCプレート
Merck(メルクミリポア)¥42,980税込¥47,2781箱(25枚)5日以内出荷から22日以内出荷アミノ酸や糖・脂質などの親水性物質の分離・精製に適したTLCプレートです。 必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。寸法(mm)200×200固定タイプセルロース膜厚(μm)90